4,359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ) セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
819 税込901
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
主な適合車種APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用 セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
翌々日出荷

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様紐穴部分も含めTL31 材質鉄/麻ひも ゴールド タイプワイヤーベース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×0.2×20
1個
629 税込692
3日以内出荷

キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。
材質表面処理鋼板 アクリル系両面接着材 本体寸法(mm)384×80×35 質量(g/個)480 耐荷重(kg)300/個 セット内容接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16) アズワン品番61-3740-73
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)センカイワイヤ(L)
備考1255mm 部品名称センカイワイヤ(L) 関連資料(1.14MB) 図解NoMRS60H-350台車 ハンドル、レバー、スイッチ部品_No.29
1個
2,848 税込3,133
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リードワイヤ L=120
関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.54MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.05MB) 図解NoMDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.34、MDJ6001G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.30、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.34、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.34、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品リードワイヤL=120_No.34、MDJ6001G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.30、GKD6000TK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品リードワイヤL=120_No.32、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.34、GKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品リードワイヤL=120_No.30、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、GD6000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 リードワイヤ L=120_No.30
1個
259 税込285
7日以内出荷

部品名称サイドクラツチワイヤ(L) 関連資料(0.87MB) 図解NoMRS90-502BSLT マスト部品_No.1
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

シックでシンプルなデザインのバスケットです。キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
材質スチール 形状角型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)







1本
79 税込87
6日以内出荷


1袋(50本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

主な適合車種モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1600008から)(AB27-1000001から)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

主な適合車種モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1600008から)(AB27-1000001から)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(20本)
9,998 税込10,998
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)