潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。
仕様ツインタイプ
色ブルー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイドタイプワイヤーインジェクター
モノタロウ
¥719
税込¥791
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
タイプワイドタイプ
適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
セット内容2POTワイヤーインジェクター、80mLワイヤーオイル
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイドタイプワイヤーインジェクター
モノタロウ
¥719
税込¥791
ケーブルの潤滑が手軽にできる便利ツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。
仕様ノズル付
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ワイヤールーバー用インナーホールドラバー。
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワイドタイプワイヤーインジェクター
モノタロウ
¥719
税込¥791
オイル(潤滑油)をケーブル内へ流し込んでスムーズな動きを取り戻すことができるツールです。
スプレー式の潤滑油を一緒にご利用ください。
用途ケーブル外径5-8mm対応
寸法(mm)41×44×22
色アルマイトブラック/レッド
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。
極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。
チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。
腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
内径(Φmm)(ホールドラバー)8、6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
各ケーブル類にグリスを給油する際にスピーディに確実に給油が出来る工具です。グリスがしっかりケーブル内を潤滑し、動きをよくします。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケーブルの潤滑が手軽にできる便利ツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。
仕様ノズル付
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
クラッチ・アクセルワイヤー等に潤滑剤を注入する専用ツール。ワイヤーに取り付けて潤滑剤注入口よりスプレーするだけで簡単に給油完了。動きの鈍いワイヤーも一発で解消。
ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
規格JASO MA/SL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
各ワイヤーの潤滑、保護します。
土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949NG-306
長さ(mm)6
ねじ径M3
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード