36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)2.5 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20
1パック(100個)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)2.5 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20
1パック(50個)ほか
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

極数2P 端子間ピッチ(mm)2.5 ライトグレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4
1袋(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1パック(200個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ワゴジャパン733-102
エコ商品
タイプ【プラグ式端子台】プラグ ピッチ(mm)2.5 極数2 定格電圧250Vac 定格電流(A)4 適合電線サイズ28→20AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ワゴジャパン733-103
エコ商品
タイプ【プラグ式端子台】プラグ ピッチ(mm)2.5 極数3 定格電流(A)4 行数1 適合電線サイズ28→20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(10個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(25個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
特価
599 税込659
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数12 ピッチ(mm)2.5 形状ライトアングル ライトグレー 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(50個)ほか
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


形状ストレート グレー 種類角型 ピッチ(mm)5 定格電圧(V)320 定格電流(A)12 適合電線(mm2)0.08~2.5 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 適合電線範囲 AWG(#)28~12 結線方法基板実装
1パック(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734 トラスコ品番437-5891 全長(mm)174 質量(g)26.2 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●極数:3●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●定格電流:4A●コード番号:189-6458 アズワン品番65-7504-17
1袋(5個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6341 アズワン品番65-7502-65
1袋(5個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6379 アズワン品番65-7503-58
1袋(5個)
3,298 税込3,628
欠品中

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 オレンジ 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(25個)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 種類中継用SL端子台 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
239 税込263
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。 材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ) ストッパーあり(×2)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

トラスコ品番115-8733 質量(kg)7.3 均等積載量(kg/段)40 最大積載量(kg/台)120
1台
23,980 税込26,378
当日出荷


カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 寸法(mm)316(310)×316(310)×125(105) キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定番のカルテワゴンをリニューアル。双輪キャスター採用で安定性アップ!大型双輪キャスターを採用し、より安定感が高まりました。天板は筆記作業にも使えます。3色展開で、用途により色分けが可能です。オプションのトレー取り付けレールを使用することで、アルティアハーフトレーを取り付けることが可能です。
付属品仕切板/8枚 材質スチール製メラミン焼付塗装(Φ32mmパイプ) 質量(kg)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×397×1082
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正番号。 S 95861-64P40。 Ma 1A04-76-739。 N 27891-4A00J。 Mi MQ517338
用途メーカー、主要車種。スズキ。 △ エブリイ DA17V・W R4/ 4~。マツダ。 △ スクラム バン/ワゴン DG17V・W R4/ 4~。ニッサン。 △ NV100クリッパー DR17V R4/ 4~。 △ NV100クリッパーリオ DR17W R4/ 4~。メーカー、主要車種ミツビシ。 △ タウンボックス DS17W R4/ 4~。 △ ミニキャブ バン DS17V R4/ 4~。 △ 記載の年式(一部改良)以前は、適合品番が異なりますのでご注意ください。 適合メーカースズキ
1箱
1,398 税込1,538
5日以内出荷

天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。 デスクとラックの組み合わせでリビングやパーソナルルームに。
用途ワゴン 幅(mm)422 高さ(mm)585 奥行(mm)453 主材質メラミン化粧板
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然黒ゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。
仕様●コード番号:307-0000733 アズワン品番67-4908-05
1巻
89,980 税込98,978
8日以内出荷

純正番号。 S 95861-64P40。 Ma 1A04-76-739。 N 27891-4A00J。 Mi MQ517338
用途メーカー、主要車種。スズキ。 △ エブリイ DA17V・W R4/ 4~。マツダ。 △ スクラム バン/ワゴン DG17V・W R4/ 4~。ニッサン。 △ NV100クリッパー DR17V R4/ 4~。 △ NV100クリッパーリオ DR17W R4/ 4~。メーカー、主要車種ミツビシ。 △ タウンボックス DS17W R4/ 4~。 △ ミニキャブ バン DS17V R4/ 4~。 △ 記載の年式(一部改良)以前は、適合品番が異なりますのでご注意ください。 適合メーカースズキ
1箱
3,498 税込3,848
5日以内出荷