穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
こんなお得な商品も!

万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)-40~200
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105PSI
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
硬度60.0±3.0
引張強度275kg/cm2±88
巻数6~8回程度
硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)
耐圧力性(kg/cm2)12.6
UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム
強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。
耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。
エスコ品番EA944MT-63A
主な用途補修用
特性耐水性
粘着タイプ超強力
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
用途幅約5mmのヒビの補修に
色グレー
耐熱温度(℃)700
危険物の類別非危険物
1本(150g)
¥879
税込¥967
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)29
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000
種別厚付けパテ
耐熱温度(℃)170
適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート
硬化時間(分)約15(20℃)
研磨可能時間(分)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
硬化剤比率2:1
材質PE
厚さ(mm)0.17
色透明
テープ長さ(m)8.2
芯径(mm)76(3")
アズワン品番64-7956-70
1巻
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。
材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)150×220
形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート
使用温度範囲(℃)-20~100
有効期限(年)1年(未開封)
引張強度115MPa
破断伸度(%)1.5
硬化時間(分)15
曲げ強さ(MPa)235
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)、アルミメッシュ、ブチル粘着材
質量(g)75
縦(mm)140
横(mm)140
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。
ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と
違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。
内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。
仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理
主な用途外壁、木、モルタル
使用場所屋外
耐水性24時間異常なし
硬化時間(時間)24以内
危険物の類別非危険物
1缶(2.5L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)120
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。
用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとして
セット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン
適合品番V56-5X、V56S
1セット
¥629
税込¥692
翌日出荷
しなやかな薄手タイプ。
スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
結束、仮止め、万能補修用に。
引張強度(N/25mm)178
粘着力(N/25mm)9.5
引張強度(N/18mm)186.3
粘着力(N/18mm)7.55
巻戻し力(N/18mm)5.59
巻戻し力(N/25mm)6.3
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
引火点(℃)-23(TCC)
沸点(℃)65~140
絶縁強度(volts/mil)800
硬度70 shore A
比重0.79~0.83
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
きれいな色でカラフルに色分けできます。
用途宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)24.20
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-15~210
巻数6~8回程度
硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
薄くて強力、7色をラインナップ。
用途宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
重ねて貼れて、手で切れます。
用途宅配便・小包などの包装に。
紙箱など角の補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
引張強度(N/25mm)117.5
粘着力(N/25mm)8.6
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
しなやかな薄手タイプ。
用途宅配便・小包などの梱包に。紙箱などの角の補強に。結束・仮止め・万能補修用に。
テープ地色ダンボール色
主な用途梱包用
信頼の逸品!超ロングセラーの布テープ。
基材強度に優れます。
用途宅配便・小包などの包装に。
紙箱など角の補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20
材質パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
軽量で操作性が良い
先端を使って、補修や角塗装が可能。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP)
毛丈(mm)13
適合平滑面
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20
材質黄銅
曲げ角度90°
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。
タイプ点火用ライター
仕様ライター石1個付
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。
適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓
材質ニトリルゴム
寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)
適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
手で埋め込むだけで補修ができる道具のいらない万能パテです。同量を切って混ぜる2液性エポキシパテ。
トラスコ品番754-3867
セット内容主剤25g、硬化剤25g
使用方法1.ささくれ、ゴミ、汚れをキレイに落とします。パテの密着をよくするためにサンドペーパー(別売)で軽くこすります。2.付属の保護手袋をつけ、主剤(白)と硬化剤(黄)を等量切り取り、均一な色になるよう指で練り合わせます。3.しっかり押さえつけるようにパテを埋めます。※硬化時間:5~6時間(20℃)4.硬化後、サンドペーパー(別売)で表面を仕上げ、ボデーペン(別売)で塗装してください。
硬化時間(時間)5~6(20℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
万能型であらゆる物の補修に最適です。
硬化後はジュラルミンのような硬さになります。
24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。
仕様2液混合型
トラスコ品番275-1305
セット内容標準型(2液タイプ250g)、クリーナー100mL、補強テープ10cm×1m、混合用ヘラ1本
色黒褐色
質量(g)250
硬化時間(時間)(20℃)約3
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として
幅(mm)130
高さ(mm)275
質量(g)411
奥行(mm)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
塗布厚さ6mm以上
補修場所の使用条件乾燥していること
溶着完了時間20℃で3時間
タイプ標準単品2液型
混合比(容積)(B/A)(1/1)
危険物の類別非危険物
早い!簡単!綺麗!万能型成型接着剤。様々な種類のプラスチックを補修する構造用接着剤。オープンタイムが1分なので、小サイズの補修に最適です。2液型ウレタン樹脂。幅広い材質に対し強力な接着力を実現。接着剤としてだけではなく、ボルトやステーに充填したり、補強シートを使用することで強度が上がり、使用する用途が広がります。
用途多種のプラスチック補修作業に。鉄道車両やホビー飛行機の外装修理に。プレジャーボートやバイクカウルの修理などにも。
仕様2液混合硬化型・プラスチック補修用接着剤/カートリッジタイプ、サンディングタイム(分):約20
色黒
乾燥時間(分)完全:約60
オープンタイム(分)約1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量50mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ