耐海水性に優れています。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)-40~80
液色赤褐色ペースト状
比重1.42(25℃)
取り外し性良
種類無溶剤タイプ
主成分脂肪酸変性フェノール樹脂
耐薬品性耐水性%(95℃):-4.2耐ガソリン性%(50℃):-36.4耐油性%(100℃):-3.5
不揮発分99%
粘度(25℃)(Pa・s[P])1000(10000)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:7.0(70)80℃:3.5(35)150℃:0.5(5)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])3.5(35)
乾燥後の状態不乾性
ゴム弾性の有無なし
肉盛性良
粘着性少々有り
危険物の類別非危険物
各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。
固形シート状ガスケットとの併用ができます。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番356-9748
種類無溶剤タイプ
使用温度範囲(℃)-40~130
液色灰色ペースト状
主成分変性エステル樹脂
比重1.45(25℃)
耐薬品性耐水性%(95℃):-5.5耐ガソリン性%(50℃):-4.4耐油性%(100℃):+1.7
不揮発分100%
粘度(25℃)(Pa・s[P])300(3000)
取り外し性良
耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.0(90)80℃:7.0(70)150℃:6.5(65)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.0(70)
乾燥後の状態不乾性
ゴム弾性の有無なし
肉盛性普通
粘着性有り
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
不乾性シール剤です
耐水性・耐油性を必要とするもののシール
トラスコ品番813-0508
色銀
使用温度範囲(℃)-40~150
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。
この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。
ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。
材質合成ゴム系
色黒
比重0.99±0.02(20°/20℃)
粘度1210±500(ps/20℃)
不揮発分54±5%
収縮率(%)35~45
硬化時間(時間)24以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
色クリーム
質量(g)145
液色クリーム
主成分脂肪酸変性フェノール樹脂
トラスコ品番405-3494
使用温度範囲(℃)-40~150
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
不乾性耐熱シール材。
使いやすいスリット入り。
低温時の作業性アップ。
熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
色グレー
比重1.6
アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。
不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。
都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。
適用口径は原則として15A/40Aまで。
色灰
エスコ品番EA351BC-5
使用温度範囲(℃)-30~60
危険物の類別非危険物
1個
¥3,920
税込¥4,312
欠品中
テールランプ装着等の接合シールおよび内張りの装着等に使用するブチルゴム系の不乾性シール剤です。テープ状のため、取り扱いが容易で作業性に優れます。
シール長さ(m)4.57
危険物の類別非危険物
耐ガソリン性に優れています。
耐水、耐油性に優れています。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
使用温度範囲(℃)-40~150
液色黄色粘稠液状
比重1.33(25℃)
主成分変性アルキッド樹脂
粘度(25℃)(Pa・s[P])6.9(69)
取り外し性困難
乾燥後の状態不乾性
ゴム弾性の有無なし
肉盛性普通
粘着性有り
希釈溶液2801溶剤
種類溶剤タイプ
耐薬品性耐水性%(95℃):+1.0耐ガソリン性%(50℃):-2.4耐油性%(100℃):+3.4
不揮発分79%
耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.5(95)80℃:7.5(75)150℃:6.5(65)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.5(75)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)45(硬化後)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)60
スランプ流動性流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
不乾性油質の接合剤に無機充てん材と少量の溶剤を配合した薄茶色のペーストです。
用途水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、炭化水素などを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性向上に効果があります。
仕様金属缶入り(ハケつき)
最高使用温度(℃)300
ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。
不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。
自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。
質量(kg)1
色グレー
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。
不乾性液状ガスケットです。
ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
剥離性に優れた薄いフィルム状の皮膜を形成します。
粘度が低く、塗布乾燥後、薄いフィルム状になるので、精密機器などの比較的小さな接合面のシールに適す。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
フタル酸を取り除きました。
用途一般シール剤
トラスコ品番405-5918
質量(g)187
種類溶剤タイプ
使用温度範囲(℃)-40~110
液色黒色粘稠液状
容量(g)150
主成分繊維素エステル樹脂
比重0.87(25℃)
耐薬品性耐水性%(95℃):-1.3耐ガソリン性%(50℃):-34.7耐油性%(100℃):-27.0
不揮発分24%
粘度(25℃)(Pa・s[P])3.3(33)
取り外し性良好
耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:8.0(80)80℃:2.0(20)150℃:0.5(5)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])8.0(80)
乾燥後の状態乾性剥離皮膜
ゴム弾性の有無なし
肉盛性普通
粘着性なし
希釈溶液2802溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1本(150g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐熱性・耐寒性に優れています。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
用途後塗装の必要な部位のシール剤として。
主成分変成シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
1個(118mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。
振動の激しい接合面にも効果あり。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)-40~150
液色黒色粘稠液状
トラスコ品番126-3196
種類溶剤タイプ
主成分合成ゴム
比重0.92(25℃)
耐薬品性耐水性%(95℃):+0.3耐ガソリン性%(50℃):-5.2耐油性%(100℃):+6.9
不揮発分26%
粘度(25℃)(Pa・s[P])3.5(35)
取り外し性良好
耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:8.5(85)80℃:6.5(65)150℃:5.5(55)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])5.5(55)
乾燥後の状態乾性剥離皮膜
ゴム弾性の有無有り
肉盛性普通
粘着性なし
希釈溶液2802溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1本(150g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
表面が滑らかに仕上げられます。伸びが良いため、薄く延ばして使用が可能です。無溶剤型のため、肉痩せすることはありません。
粘着性・密着性に優れており、小さな隙間に対しても使用が可能なため、止水に対しても有効です。
絶縁性に優れているため、電気機器や機器の各種ケーブルの隙間などに使用が可能です。
無石綿(ノンアスベスト)のため、安全性に優れております。ハロゲン・重金属・環境ホルモン等々、害になる物質は含んでおりません。
色ダークグレー
仕様非硬化型(不乾性)
材質ポリブテン樹脂系
使用温度範囲(℃)-20~80
1個(1kg)
¥959
税込¥1,055
欠品中
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。
トラスコ品番394-6771
使用温度範囲(℃)-40~150
比重1.26
耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5
引張強度(MPa)0.17
外観灰色
硬度(JIS A)23
粘度(Pa・s)9.5
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤
タックフリータイム(分)12
伸長率(%)1720
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.2L
PRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)
危険物の性状非水溶性
1本(200g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調はアイボリーで目立たずきれいに仕上がります。
用途都市ガス・プロパンガス配管用。
トラスコ品番552-9868
容量(g)500
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量500mL
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。
用途都市ガス・プロパンガス配管用。
トラスコ品番552-9801
色灰
容量(g)500
主成分アルキッド樹脂
粘度(Pa・s)40
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量500mL
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
難燃性のある商品です。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
仕様不乾性、防水性、電気絶縁性
色ライトグレー
難燃性UL-94 V-0準拠
1個(1kg)
¥699
税込¥769
当日出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸面装具。
やわらかいのにコシがあるのが特長です。
体の動きに追従することで違和感のない装着感を創出し、近接部をしっかり押さえ、排泄物の漏れを防ぐことで装具装着の安心感を提供します。
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸面型面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(観察窓付)
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)20-55
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
3日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸型形状装具。
軽く押えることで、消化液や水様便の多いストーマケアにおいて、漏れのリスクを軽減します。
浅い皺・くぼみを補正。アクセサリーを追加しない再現性の高いシンプルケアへ導きます。
4mmの凸型形状が、腹壁のさまざまな変化に柔軟にフィット。変化を見据えた”予防的ケア”を実現します。
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ガスのみを透過させ、水分の透過を防ぐ防臭フィルター
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(スリット入り)
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸型形状面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
ベルトタブ採用
寸法(mm)【ストーマ】20-47
色肌色
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
3日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸型形状装具。
軽く押えることで、消化液や水様便の多いストーマケアにおいて、漏れのリスクを軽減します。
浅い皺・くぼみを補正。アクセサリーを追加しない再現性の高いシンプルケアへ導きます。
4mmの凸型形状が、腹壁のさまざまな変化に柔軟にフィット。変化を見据えた”予防的ケア”を実現します。
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ガスのみを透過させ、水分の透過を防ぐ防臭フィルター
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(スリット入り)
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸型形状面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)35
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
3日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸型形状装具。
軽く押えることで、消化液や水様便の多いストーマケアにおいて、漏れのリスクを軽減します。
浅い皺・くぼみを補正。アクセサリーを追加しない再現性の高いシンプルケアへ導きます。
4mmの凸型形状が、腹壁のさまざまな変化に柔軟にフィット。変化を見据えた”予防的ケア”を実現します。
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ガスのみを透過させ、水分の透過を防ぐ防臭フィルター
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(スリット入り)
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸型形状面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)30
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
3日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸型形状装具。
軽く押えることで、消化液や水様便の多いストーマケアにおいて、漏れのリスクを軽減します。
浅い皺・くぼみを補正。アクセサリーを追加しない再現性の高いシンプルケアへ導きます。
4mmの凸型形状が、腹壁のさまざまな変化に柔軟にフィット。変化を見据えた”予防的ケア”を実現します。
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ガスのみを透過させ、水分の透過を防ぐ防臭フィルター
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(スリット入り)
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸型形状面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)15-40
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
3日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸型形状装具。
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ガスのみを透過させ、水分の透過を防ぐ防臭フィルター
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(スリット入り)
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸型形状面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)20-47
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
4日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸面装具。
やわらかいのにコシがあるのが特長です。
体の動きに追従することで違和感のない装着感を創出し、近接部をしっかり押さえ、排泄物の漏れを防ぐことで装具装着の安心感を提供します。
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸面型面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(観察窓付)
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)20-30
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
4日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸面装具。
やわらかいのにコシがあるのが特長です。
体の動きに追従することで違和感のない装着感を創出し、近接部をしっかり押さえ、排泄物の漏れを防ぐことで装具装着の安心感を提供します。
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸面型面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(観察窓付)
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)35
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
4日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸面装具。
やわらかいのにコシがあるのが特長です。
体の動きに追従することで違和感のない装着感を創出し、近接部をしっかり押さえ、排泄物の漏れを防ぐことで装具装着の安心感を提供します。
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸面型面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(観察窓付)
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)30
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
4日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸面装具。
やわらかいのにコシがあるのが特長です。
体の動きに追従することで違和感のない装着感を創出し、近接部をしっかり押さえ、排泄物の漏れを防ぐことで装具装着の安心感を提供します。
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸面型面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(観察窓付)
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)20-40
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
4日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸型形状装具。
軽く押えることで、消化液や水様便の多いストーマケアにおいて、漏れのリスクを軽減します。
浅い皺・くぼみを補正。アクセサリーを追加しない再現性の高いシンプルケアへ導きます。
4mmの凸型形状が、腹壁のさまざまな変化に柔軟にフィット。変化を見据えた”予防的ケア”を実現します。
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ガスのみを透過させ、水分の透過を防ぐ防臭フィルター
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(スリット入り)
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸型形状面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)40
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
4日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸型形状装具。
軽く押えることで、消化液や水様便の多いストーマケアにおいて、漏れのリスクを軽減します。
浅い皺・くぼみを補正。アクセサリーを追加しない再現性の高いシンプルケアへ導きます。
4mmの凸型形状が、腹壁のさまざまな変化に柔軟にフィット。変化を見据えた”予防的ケア”を実現します。
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ガスのみを透過させ、水分の透過を防ぐ防臭フィルター
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(スリット入り)
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸型形状面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)45
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
4日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸型形状装具。
軽く押えることで、消化液や水様便の多いストーマケアにおいて、漏れのリスクを軽減します。
浅い皺・くぼみを補正。アクセサリーを追加しない再現性の高いシンプルケアへ導きます。
4mmの凸型形状が、腹壁のさまざまな変化に柔軟にフィット。変化を見据えた”予防的ケア”を実現します。
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ガスのみを透過させ、水分の透過を防ぐ防臭フィルター
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(スリット入り)
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸型形状面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)25
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
4日以内出荷
軽く押えることで消化液や水様便の多いストーマケアにおいて漏れのリスクを軽減します。浅い皺・くぼみを補正。アクセサリーを追加しない再現性の高いシンプルケアへ導きます。4mmの凸型形状が腹壁のさまざまな変化に柔軟にフィット。変化を見据えた"予防的ケア"を実現します。皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造。気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口。ガスのみを透過させ水分の透過を防ぐ防臭フィルター。ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(スリット入り)。腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸型形状面板。ストーマ近接部をしっかり押さえ漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング。肌への優しさと耐久性のバランスを備え初期タックに優れた全面皮膚保護剤。ベルトタブ採用。
仕様シャローS 10-28mm
色肌色
サイズ10-28mm stoma opening
アズワン品番68-0518-35
1箱(10枚)
非課税商品
¥9,158
税込¥9,158
11日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸型形状装具。主な便益、大口径でミルキングしやすい、11mmのキャップ式排出口、軽く押えることで、消化液や水様便の多いストーマケアにおいて、漏れのリスクを軽減します。浅い皺・くぼみを補正。アクセサリーを追加しない再現性の高いシンプルケアへ導きます。4mmの凸型形状が、腹壁のさまざまな変化に柔軟にフィット。変化を見据えた"予防的ケア"を実現します。その他の特長、皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造、気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口、ガスのみを透過させ、水分の透過を防ぐ防臭フィルター、ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(スリット入り)、腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸型形状面板、ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング、肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤、ベルトタブ採用
関連キーワード