用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
材質鉄、生地材
適合品番28N500M・28N600M
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)24~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
サービス分類オーダー・加工
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
ボルト径M12
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
表面処理エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)22~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~1500
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
ボルト径M10
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。
仕様検査成績表・専用ハードケース付き
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10
材質S45C
ねじピッチ1.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)12.5
熱処理焼入
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番292-4480
材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP
質量(g)90
最高使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)133.5
寸法B(mm)128
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当
形状中実
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)亜鉛クロメート
タイプめねじ付き
材質(ブッシュ)特殊銅合金
ねじ方向右ねじ
給油タイプ無給油式
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf
材質クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)亜鉛クロメート
タイプおねじ付き
材質(ブッシュ)特殊銅合金
ねじ方向右ねじ
給油タイプ無給油式
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf
材質クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)亜鉛クロメート
タイプおねじ付き
材質(ブッシュ)特殊銅合金
ねじ方向左ねじ
給油タイプ無給油式
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)亜鉛クロメート
タイプめねじ付き
材質(ブッシュ)特殊銅合金
ねじ方向左ねじ
給油タイプ無給油式
中速型・中粘度材料用。二重絶縁。パワフル860W。かくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14
アズワン品番65-3892-56
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/4●本体材質:ステンレス鋼●質量(g):32●L(mm):36●C(mm):22●H(mm):六角17●T:Rc1/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):10.5{106}●シール材質:ふっ素ゴム●表示記号:FKM●使用温度範囲(℃):-20~+180●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):14{143}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグ
アズワン品番65-9569-70
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
関連キーワード