仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮
色ゴールド
質量(g)6
タイプ仏式から米式に変換
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ
最大圧力(kPa)約1100
材質アルミ合金/樹脂
色シルバー
高さ(mm)620
質量(g)1000
表面処理アルマイト
ホース長さ(mm)800
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
簡単アダプターです。
真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮
色ゴールド
タイプ仏式から英式に変換
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。
付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター
トラスコ品番440-4548
適合本体EVO183
質量(kg)0.4
タイプ空気入れ
表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2)
ホース長さ(cm)35
ゲージ径(Φmm)40
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様仏式→英式
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
仏式バルブアダプター
用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100
ホース長さ(mm)約920
材質鉄
全長(mm)660
空気圧160PSI
こんなお得な商品も!

エアーチャック 3way ショート
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
わずらわしいチャック交換が不要
エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様
仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に
全長(mm)52
材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール
最高使用圧力(MPa)1
接続方式カプラ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター
ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用
材質真鍮
サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
色ブラック
空気圧が確認できるインジケーター付きフロアポンプ。軽量でサビにも強い。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式・米式・仏式。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥3,588
税込¥3,947
4日以内出荷
口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)W58×D40×L235
質量(g)130
仏式バルブを英式に変換アダプター
用途バルブ変換アダプター
材質アルミ
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)80
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)174
奥行(mm)266
電源(V)直流18
吐出量(L/min)12(200kPa時)
ホース長さ(mm)650
適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料(2.8MB)
最大圧力(kPa)830
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。
付属品保証書無、取扱説明書有
セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個
色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54
適応英式・米式・仏式バルブ対応
充填量9気圧
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400
質量(g)約680
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245
最大圧力(kPa)500
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど
適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)53
最高使用圧力(MPa)1
表面処理メッキ処理
接続方式カプラ(PM20)
材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仏式バルブ専用変換アダプター、日本製
英式バルブ用空気入れで仏式バルブに空気を入れる為の変換アダプター
適合タイヤバルブ仏式
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)650
仏式を英式へ変換 英式対応の空気入れ。アダプター紛失や予備に
バルブ形式仏式
アズワン品番64-9555-02
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ
仕様(空気量)18.5/min
質量(g)480
使用温度(℃)-10~60(70℃で動作停止)
対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品
連続使用時間(分)約28
バッテリーリチウムイオン
保証期間1年
最大圧力(bar)10.3(150psi)
充電時間(時間)3~3.5
バッテリー容量(mAh)2500(×2)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター
寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162
質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)
流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。4つの空気圧設定を記憶可能。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応。長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)。米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター
電圧(V)18
エア流量(L/min)40(0PSI時)
最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。
【スマートデザイン】 。
・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。
持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。
【液晶ディスプレイ搭載】 。
・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。
モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応
。
【空気注入はたったの3ステップ】 。
・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。
自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。
。
【日常の様々なシーンで活躍】。
・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。
レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。
日常の様々な場面で活躍します。
寸法(mm)104×56×201
色ブラック
質量(g)468
出力(USB出力) 5V/1.5A
入力(type-c) 5V/2A
バッテリー容量(mAh)2000
適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
¥5,890
税込¥6,479
欠品中
充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー
電圧(V)直流18
本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)
保証期間本体のみ:1年間
対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪
ホース長さ(mm)エアホース:約700
最高圧力(kPa)1033
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)600
高さ(mm)590
質量(g)566
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
ホース長さ(mm)250
全長(mm)340
色シルバー
アズワン品番64-9554-41
最大圧力(kPa)800
空気圧100PSI~116PSI
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仏式チューブバルブを米式へ変換するアダプタ
アズワン品番64-9554-91
適合タイヤバルブ仏式
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
最大圧力(kPa)800
全長(mm)280
色ブラック
空気圧8気圧
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仏式用
適合タイヤバルブ仏式
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途英式バルブを仏式バルブに変換するアダプター
材質真鍮
タイプ英式→仏式に変換
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
米式口金(仏式バルブアダプター無し)
適合タイヤバルブ米式
1個
¥369
税込¥406
9日以内出荷
300ccの大容量タンクが内蔵されており、ポンピングが軽やかで楽に空気が入ります。
用途英式・米式・仏式バルブ対応ポンプです。
色ブラック
タイプ自転車用
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
英・米式バルブ用口金。仏式バルブには対応していません。布ホース
アズワン品番64-9554-51
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa)約1100
全長(mm)620
色シルバー
ホース長さ(mm)約920
空気圧160PSI
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途SG規格の多機能フロアポンプ。
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110
質量(g)1176
付属品ボール、浮き輪用アクセサリー
空気圧最大160PSI
関連キーワード
1
2
3
次へ