804件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 適合電線0.75~1.25sq 材質黄銅スズメッキ 許容電流(A)10~15 使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
1,298 税込1,428
当日出荷


1パック(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ 動画あり
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P ケーブルAVS0.5sq 取扱説明書(0.5MB)
1個
519 税込571
当日出荷


平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続 材質黄銅スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上 適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応 構造一層 耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮完了温度(℃)90 引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日) 収縮温度90℃以上 収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5% 比率2:01 特性難燃性、柔軟性、絶縁
1本ほか
629 税込692
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

収縮チューブ パック品 モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 長さ(m)1 特性絶縁 セット内容7サイズ各1本 収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 比率2:1 RoHS指令対応(0.3MB)
1セット(7本)
679 税込747
当日出荷

ポリ袋 0.03mm厚 90L 100枚入り エコノミータイプ モノタロウ 動画あり
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など 寸法(横×縦)(mm)900×1000 材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
1箱(100枚)ほか
特価
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリ袋 業務用 0.04mm厚 90L 1箱100枚入 モノタロウ 定期注文 動画あり
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理、保管など 寸法(横×縦)(mm)900×1000 材質リニア低密度ポリエチレン 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.2MB)
1箱(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応
材質ポリエチレン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住ベテクノプラスチック住友 PE台形寿司型
マーク表示:SB-DA
材質ポリエチレン 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)上25(下50)×200×30 TKG品番9-0543-1901 TKG品番(2017)6-0485-1901
1個
8,188 税込9,007
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住友電装ハウジング端子
エコ商品
用途ハウジング対応の専用端子 材質黄銅スズメッキ 適合電線0.3~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住ベテクノプラスチック住友 PEにぎり寿司押し型 10ヶ取
マーク表示:大SB-NL、中SB-NM、小SB-NS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
材質ポリエチレン タイプ10ヶ取
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住ベテクノプラスチック住友 PE折幕の内 1本取9穴
マーク表示:SB-MA
材質ポリエチレン タイプ1本取9穴 仕様米飯質量25g 穴数9 直径×高さ(mm)(出来上がり)28×40 TKG品番9-0542-1001 TKG品番(2017)6-0484-1001
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住ベテクノプラスチック住友 PE折幕の内 3本取9穴
マーク表示:SB-MA
材質ポリエチレン タイプ3本取9穴 仕様米飯質量25g 穴数9 直径×高さ(mm)(出来上がり)28×40 TKG品番9-0542-1003 TKG品番(2017)6-0484-1003
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住ベテクノプラスチック住友 PE折幕の内 2本取9穴
マーク表示:SB-MA
材質ポリエチレン タイプ2本取9穴 仕様米飯質量25g 穴数9 直径×高さ(mm)(出来上がり)28×40 TKG品番9-0542-1002 TKG品番(2017)6-0484-1002
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住ベテクノプラスチック住友 PEにぎり寿司押し型 20ヶ取
マーク表示:大SB-NL、中SB-NM、小SB-NS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
材質ポリエチレン タイプ20ヶ取
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住ベテクノプラスチック住友 PEプチ握り寿司押し型 10ヶ取
マーク表示:SB-NP
材質ポリエチレン 仕様米飯質量25g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(出来上がり)55×15×20 TKG品番9-0542-1101 TKG品番(2017)6-0484-1101
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

マーク表示:大 SB-FBL、小SB-FBS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
穴数5 材質ポリエチレン
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーク表示:大 SB-FBL、小SB-FBS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
穴数3 材質ポリエチレン
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーク表示:大 SB-FBL、小SB-FBS。住友材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
穴数6 材質ポリエチレン
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友ベークライト遠沈管 PP (25本包装)
タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ) 材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
1箱(300本)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線 材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂 許容温度(℃)連続:-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm)30 寸法D(mm)150 寸法W(mm)180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。各種パイプ類の防食、電食防止。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 収縮温度115℃以上 収縮率(%)約40
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)