87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60 砥石サイズ(mm)170×55×30 砥材炭化ケイ素質 質量(g)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm)150×50×25 砥材C 粒度20
1本
899 税込989
当日出荷


へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。 寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1 材質(ベース)人工大理石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石の砥面を平らに修正することができます。
砥粒種類面直し
1個
9,398 税込10,338
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 寸法(mm)170×55×30 材質炭化珪素質研磨材
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 粒度#24 寸法(mm)300×150×20 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)2300
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

荒砥石やブロックでは得られないシャープな仕上り。幾何学模様の溝が、パウダーと盤の相乗効果を高め、 早く正確に仕上ります。セラミック砥石以外の砥石の修正もできます。わずかな凹凸の場合は付属の中目パウダー、極端 な凹凸の場合は付属の荒目パウダーの使用で早く 仕上ります。セラミック砥石 カバドー100(カートリッジ式) 〈ATI33〉にセットできます。
質量(kg)2.6 砥粒種類荒目・中目 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×100×25
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

砥石の面直し・・・「いつでも、どんなところでも」「天然砥石でも人造砥石でも」一発OKです! 荒・中砥石・中仕上・仕上砥石・天然・人造砥石の砥面をペーパーで簡単に直す事が出来ます。
セット内容鉋台用ペーパー(白)×1・砥石用ペーパー(茶)×1・木製台×1 寸法(mm)410×105×55 質量(g)1700 サイズ(mm)100×400
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

溝入り面直し砥石 兼定 動画あり
溝入りなので、水の影響で砥石の面どうしがくっつくことがなくスムーズに砥石が研げます。
用途包丁などを研いで凹んでしまった砥石の修正に。 粒度#60 砥材炭化珪素質 砥石サイズ(mm)約170×55×30 アズワン品番64-4069-69
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

メディアカバーマーケット面直し砥石 修正砥石 溝入り
面直し砥石で歪んだ面をきれいに修正できます。砥石の角割れ防止のため面取りを行うこともできます。溝付きのため砥泥が詰まりにくく、水洗いで簡単お手入れ!
用途【ご使用方法】。・面直し砥石と修正したい砥石を数分間水につけます。・面直し砥石の溝の入っている側で水をかけながら、修正したい研石を削ります。・終わったら水洗いしてしっかりと乾燥させます。 グレー サイズ60mmx180mmx26mm 質量(g)約500g
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。 容量(g)180
1本(180g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。 適合(替刃)DRS-30E 厚さ(mm)38 全長(mm)150 質量(g)150 全幅(mm)37 材質(グリップ)硬質プラスチック 材質(刃)S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

本品は、従来の人造仕上砥石では研ぎ辛い焼き入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。人造砥石の限界を超えた抜群の研ぎ味、切れ味を実現した最高級砥石です。使用方法。使用前に、砥石を水に浸して砥石に水を含ませてください。砥石が動かないように安定させてお使いください。砥石の全面を平均的に使い、適度に水を与えながらお使いください。砥石に凹みができた場合には、付属の修正用砥石で砥面を平に修正してお使いください。使用後は、砥石の汚れ、研ぎクズを洗い流してから日陰で乾燥させて保管して下さい。寒冷期には、水分を含んだ砥石を凍結させないようにご注意ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:65×50×H35mm●用途:修正砥石(付属品)●材質:アルミナ●コード番号:AB6668 アズワン品番67-2428-84
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

スエヒロ砥石修正砥石
コンクリートのバリ取りや、丸砥石面の修正作業に。
用途砥石の修正作業やバリ取りに 粒度46 寸法(mm)150×50×25
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス 日研工作所 動画あり
特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正 寸法(mm)210×75×43.5
1個
18,880 税込20,768
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥石を平らに修正する時に使用する研磨材です。砥石修正器「なおる」〈ATI55〉と併せてご使用下さい。
質量(g)230 砥粒種類荒目 直径×高さ(mm)53×145 TKG品番7-0336-0901 TKG品番(2017)6-0324-1701
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

砥石を平らに修正する時に使用する研磨材です。砥石修正器「なおる」〈ATI55〉と併せてご使用下さい。
質量(g)230 砥粒種類中目 直径×高さ(mm)53×145 TKG品番7-0336-0902 TKG品番(2017)6-0324-1702
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。
用途砥石の修正に 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)400
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が均一なため、高い仕上がり効果が得られます。
用途超硬・調質材料・セラミックなどの加工、切削工具の刃先修正、砥石のドレッシング、機械部品の面取りなど。 粒度#140 種類粗目 形状 適合材超硬・調質材料・セラミックなど
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップしました。
用途砥石の修正に。 全長(mm)100
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)おめかし消しゴム
鍋やフライパン、シンクやコンロのキッチンまわり、洗面台のちょっとした汚れや水垢落としに。包丁、ナイフなどの汚れ、サビ落としに。砥石の修正用砥石で粒度が細かく、どちらかといえば仕上げ砥石の修正向けです。アルミ製品などでも、傷が深く入らずに 汚れを落とすことができます。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)50×40×20
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
用途ベンチグラインダー専門 粒度#46
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。 全長(mm)100 材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種刃物などの研削加工作業にも使用可能。効果は使用する砥石の組み合わせで大きく変わり、様々な用途での使用が可能です。
用途硬く砥粒が出づらい砥石の砥粒出しに・目詰まりした砥石の砥粒だした作業に・刃物研ぎ後の凸凹、小キズの修正に・砥石エッジ面の修正作業に 寸法(mm)約60×30×20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。
粒度100 軸径(Φmm)11 全長(mm)46 トラスコ品番833-8181 質量(g)32 2018年トラスコ掲載ページ5 1026
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

CERAXシリーズは超仕上砥石から荒中砥石までラインナップ。、プロの職人さんから本格的に研ぎを始めたい一般の方にも幅広くお使いいただけるシリーズです。、各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いください。、砥石面汚れ落し修正砥石付
1丁
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面使える2役タイプ。早く研げるダイヤモンド砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。丸型だから刃渡りの長い刃物も研ぎやすい。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 粒度#400(荒研ぎ面) #1000(中仕上げ面) 直径(Φmm)150 厚さ(mm)7 適合材セラミック、超硬
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

粂田ギムネ製作所ドレッサーホルダー
グラインダーの目づまりを落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。グラインダーが目づまりすると、熱を発生し、特に刃物の場合は焼が戻り、切れ味が悪くなりますが、ドレッサーホルダーの使用により、グラインダーの熱の発生を防止し、作業能率の向上につながります。安全カバー付きのため切り粉が飛ばず、誰でも安心して作業可能です。
用途グラインダーの目づまりを迅速に落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。 全長(mm)240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)面直し砥石
金剛砂を使用すると、更に修正が早く出来ます。
用途砥石の面直しに最適な修正用砥石 砥材C 質量(g)432 番手#24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)2.7×15.2×5.3
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

全長が長いので砥石の長さ方向に対してしっかりと砥石面に当たります/研削力のあるPA砥材を使用することで従来の面直し砥石より早く修正することができます
用途砥石の面直しに 材質ピンクアランダム 番手#220
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)面直し砥石ミニ溝入り
金剛砂を使用すると、更に修正が早く出来ます。
用途砥石の面直しに最適な修正用砥石 砥材C 質量(g)400 番手#60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)2.7×15.2×5.3
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

CERAXシリーズは超仕上砥石から荒中砥石までラインナップ。 プロの職人さんから本格的に研ぎを始めたい一般の方にも幅広くお使いいただけるシリーズです。 各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いください。 刃こぼれ等で傷んだ刃物の刃先の修正に。 安定して研げる厚さ50mmの大型#320のゴム枠付き荒中砥石です。 砥石面汚れ落し修正砥石付
仕様●砥石サイズ:205×73×50mm●小箱サイズ:236×90×60mm●重量:約1950g アズワン品番67-7132-61
1丁
6,698 税込7,368
8日以内出荷

荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 寸法(mm)205×50×25 材質緑系炭化珪素質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)