「側溝を持ち上げる」の検索結果
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。
ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。
無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。
使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
色ブラック
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。
持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約60(1個当たり)
吸着面寸法(Φmm)約52
最大吸着能力(kg)2(1個当たり)
材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
¥879
税込¥967
当日出荷
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
吊上能力(kg)500
L字のスチール爪が、家具と床の少しの隙間にもしっかりと入り、テコの原理で5分の1の力で重たい家具を持ち上げられる。
合計4台の台車は小さくても力持ち。高さはわずか2.5cmでスッと家具の隙間に入る。
1台の耐荷重は約100kg。4台で約300kgの家具を移動できる。
段差に強いウレタンクッション付きで、移動をスムーズにしてくれる。
耐荷重約300kgだから、蔵庫、洋タンス、ソファーなど、普段なかなか移動できない重たい家具も運べる(台車4台使用時)。
用途蔵庫、洋タンス、ソファーなど、引越し、大掃除、オフィス移転の重たい家具の移動に。
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4
材質ABS樹脂・スチール・ポリエチレン
質量(kg)0.64
色オレンジ
耐荷重(kg)約300(最大/4台使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち上げ棒)305×70×55/(台車)10×7×25
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き!
シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。
また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし
質量(g)約660
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525
組立時間5~6時間程度
駆動方式水圧式
アズワン品番4-181-01
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
1個
¥5,788
税込¥6,367
当日出荷
昇降装置付の自転車用整備スタンド。
50kgまでの自転車対応で電動アシスト自転車などの重い自転車でも、軽い力で持ち上げられ、快適な整備ができます。
自転車のドライブ側・反ドライブ側のどちらでも掛けることができ、自由度の高い使い方が可能。
質量(kg)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×1120×430
高さ調整範囲(mm)500~800(持ち上げる前の状態で床面からの高さ)
昇降幅(mm)100
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
こんなお得な商品も!

らくらく家具動かせるキャリーセット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
丸太の太さに合わせて挟み込む幅を調整可能。安心して持ち運び作業ができます。
挟み幅26cm
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。
またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送
吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)
吊上能力(kg)30
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(磁石)フェライト磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ!
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造
無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。
新開発の特殊高反発バネ
アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。
背筋力強化サポート
上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート
腰サポートベルト
下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。
ワンタッチ分離構造
ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。
脚力アシスト
独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)
タイプ男女兼用
丸太の太さに合わせて挟み込む幅を調整可能。安心して持ち運び作業ができます。
タイプレザーハンドル
挟み幅18cm
1個
¥5,698
税込¥6,268
16日以内出荷
オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。
用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。
質量(kg)6
耐荷重(kg)160
本体寸法(mm)295×310×270
天板寸法(mm)295×235
最高位(mm)390
最低位(mm)270
取扱説明書(12.8MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーインフレーター ドアロック解除補助
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)100
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
サイズM
質量(g)377
ウエスト(cm)70~90
アズワン品番64-7949-34
大腿廻り(cm)45~65
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。
荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。
これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。
機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。
一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。
サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。
車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。
職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。
お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。
胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。
付属品ラクニエ専用ポーチ付き
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール
色ブラック
質量(g)約250
適合部位腰部
こんなお得な商品も!

マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。
用途グレーチング運搬機
材質スチール
幅(mm)555
質量(kg)17
高さ(mm)1150
奥行(mm)427
表面処理焼付塗装
最大使用荷重(kg)70
1台
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
側溝のふたを【持ち上げる】、【移動する】、【寄せる】などの作業に使用できます。グレーチングにも使用できます。
用途側溝蓋の持ち上げに。
質量(g)3300
溝長(mm)対応側:600/500/400/330
最大荷重(kg)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番407-3209
セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)
全長(mm)600
高さ(mm)90
寸法L(mm)600
寸法H(mm)90
クランプ範囲(mm)32~59
寸法D(mm)90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷