材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
材質ナイロン
材質SUS304
材質ステンレス鋼SUS303
表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質FSGP
種別GS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)
硬度HRC25~39
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質PS
入数100
質量(g)4/個
穴径(Φmm)18
適合サイズ360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)96×45
メーカー商品コード004530942
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
材質アルミナ
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
仕様球栓ガラスコック付き、目盛付き、下部摺合せ付き
仕様球栓ガラスコック付き、目盛付き、下部摺合せなし
仕様球栓ガラスコック付き、下部摺合せ付き
警備業用に新規に自社開発したプロフェッショナル仕様の警笛ホイッスルです。
共鳴胴の中のコルクのサイズを最適化し真円球に近付けることで、現場の雑踏など雑音の多い環境下においても認識性がきわめて高いビブラートを響かせます。
用途保安用品としての警告音、呼子笛、熊よけホイッスル、被災時・緊急時の救助要請(防災用品)
セット内容警笛ホイッスル10個セット
サリナスタイプの早生種です。
球形は扁円球で、Lサイズで揃うので一斉収穫が可能です。
施肥に鈍感で変形球の発生が少ないです。
腐敗病、根腐病レース1に耐病性を持ちます。
仕様コート種子
栽培の要点施肥量は多めが適します。斑点細菌病予防のため、圃場排水性の改善や薬剤散布に努めます。
1セット(5000粒×5袋)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
高秀品率の定番品種
サリナスタイプの早生種です。
球形は扁円球で、Lサイズで揃うので一斉収穫が可能です。
施肥に鈍感で変形球の発生が少ないです。
腐敗病、根腐病レース1に耐病性を持ちます。
まきどき通年
タイプ種
矢印方向へしか液体を通さないように円球を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。、オールポリプロピレン(PP)製で、スプリングを内蔵していないため縦向き使用用です。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、5個入の袋単位の販売です。
表示の黒印方向へしか液体を通さないように緑色の円球を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。入口と出口の間に圧差が12kPa以上ある場合は逆流を防止しますが、できるだけ縦にして使用する方が効果的です。ポリプロピレン(PP)製。
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)Φ151
保護等級IP55
取付穴径(Φmm)151
設置場所屋内・屋外兼用
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)0.8~4
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質ジュラコン(R)
仕様球栓側管付き、ガラスコック付き、下部摺合せ付き
ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)
用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)2.35
適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
水を入れて体積を比べる実験をすることで、数学的内容を理解させます。体積比(円錐1:球2:円柱3)割れにくいPET製
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
カット名称ダブルカット
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ
寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35)
セット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1
軸径(Φmm)2.35
軸径シャンク径 Φ2.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥739
税込¥813
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ