27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー&ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。 全てストップランプスイッチ付です。
適合汎用 左右区別 主な適合車種汎用(Φ22.2)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器 質量(g)132 ねじサイズG1/4(8.5)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ACTIVE(アクティブ)CBR600RR 05-16
車種別に設計されており、各車種のノーマルキャブレターに対応します。
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用 セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
1個ほか
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個ほか
43 税込47
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

石・空き缶などが飛びにくい。スーッと枯れるスムーズな切れ味!刃厚1.3mm、通常より35%薄く、軽くて刈り込みやすい。低速回転でも抜群の切れ味で低燃費。充電式刈払機にも最適。
穴径(Φmm)25.4
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水際に効く!水の抵抗を抑えた新設計。水面へのひき込み、水際のハネ返りが少なく、スムーズに刈れる。刃厚1.3mm、通常より35%薄く、軽くて刈り込みやすい。
穴径(Φmm)25.4
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートレバーを採用した2WAYクイックマスター&クイックレバーシリーズ。操作性の良いショートタイプレバーとホルダー部分をボルト一本で脱着可能と整備性に優れております。付属のホルダー部分と交換することで、ミラー取付部無し、M8ミラーアダプター付き、M10ミラーアダプター付きいずれかに変更が可能です。クラッチレバー側での遊び調整が可能になり整備性が向上。レバーホルダーが分割式の為、脱着が容易に行えます。フロントブレーキマスターシリンダー(06-08-1161)装着時にマッチする形状を採用。
仕様クラッチスイッチ付き (ホルダー)ブラック(レバー)シルバー 適合車Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50 (FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。分離、混合タイプの両方に使用できます。
用途2サイクル船外機専用オイル
1缶(0.4L)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
寸法Φ2.0×1.5m 材質/処理スチール/亜鉛メッキ
1本
599 税込659
当日出荷

BIGM(丸山製作所)アクセルプーリ
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.61MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.25MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.76MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoMS5900D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 アクセルプーリ_No.31、JC26DX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MS5901D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.59、MB235SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MKF-345(ステンレスバイド) リコイルスタータ部品_No.5、MJS-10 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.39、MS058R-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.60、MBS306 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、IAC26Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB2650 エンジン リコイルスタータ部品_No.5、MKF-345 リコイルスタータ部品_No.5など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー& ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。
主な適合車種汎用(Φ22.2) 左右区別 適合汎用(Φ22.2)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーホンダ 種別チョークケーブル 復刻版 パーツNo.17950-GB2-711 主な適合車種シャリーCF50
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

シングウ(新宮商行)NX2620L スターター部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.13MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)S2315AH リコイルスターター部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.14MB)
1個ほか
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)S2315A リコイルスターター部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.14MB)
1個ほか
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2620 スターター部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.12MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2620H スターター部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.12MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ) セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷