1,053件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状平形 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)25 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 動画あり
形状平形 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ24 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)非常押ボタン窓枠
中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。 難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
用途配電盤、制御盤などの消火器差込口 材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC) 適合板厚(mm)1.6~2.3 防水性IPX4(試験値) パネル穴径(Φmm)36
1個
485 税込534
4日以内出荷

種類照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)Φ12 最大彫刻深さ(mm)0.5 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)40 横(mm)30 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)2 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ステンレス製品で耐食性に優れています。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途高速道路制御盤・船舶用機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げヘアライン仕上
1個
14,167 税込15,584
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)45 横(mm)35 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)25.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)3 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)30.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
598 税込658
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:6b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4711-65
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(透明フルガード形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造操作部:IP65(防油形) ボタン部寸法(mm)Φ24 光源LED フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ24 仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています 材質丸リング:樹脂製 規格UL、CSA、TUV フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式モメンタリ 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 開放熱電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)50 横(mm)40 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)30.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)3 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造操作部:IP65(防油形) ボタン部寸法(mm)Φ24 光源LED 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 使用電圧(V)AC/DC24 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,188 税込1,307
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状突形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
949 税込1,044
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様高調波サージ対応形 動作時間s以内0.1 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形 基準周囲温度(℃)40 種類一般品 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズNV30-FA
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類海外規格品 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)30 仕様高調波サージ対応形 規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 動作時間s以内0.04 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ
RoHS
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ
RoHS
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状 動作方式モーメンタリ 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 電流容量2A125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構マイクロスイッチ方式
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状丸(別売り) ボタン色黒・赤・白(別売り) 別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ
RoHS
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.030
1個
1,669 税込1,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状丸(別売り) ボタン色黒・赤・白(別売り) 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。 超小形で省スペースタイプ。 接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色黒・赤・白 ボタン形状 取付穴径(Φmm)5.3 機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ) 使用温度範囲(℃)-10~70 接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて) 耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 耐電圧AC1000 電流容量500mA AC125V 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 回路単極単投 適合操作ボタン(AT-475、AT-496) 付属品六角ナット(AT-536) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。 切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。 マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。 端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り) ボタン形状丸(別売り) 機能動作ON-<ON> 使用温度範囲(℃)-10~70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性200000回以上 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) 付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Gシリーズ
RoHS
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
種類非照光式 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状 ボタン色黒・赤・白 耐電圧AC500V 1分間以上 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,707 税込2,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(No.0050)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.0050
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュで取手が飛び出します。 使用しないときは平面で安全です。 防水タイプ(シリコーンケース使用)
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品取付けビス 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
寸法(mm)115×70×34 直径(Φmm)押しボタン:22 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと) 出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM 設置場所屋内
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 適合電線サイズ:0.25~2.5mm2 長さ(mm)電線剥:10~12 厚さ(mm)端子:5.2 高さ(mm)33 定格800V24A 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 長さ(mm)電線剥:9~11 厚さ(mm)端子:4.2 材質/仕上66ナイロン 高さ(mm)33 定格800V18A 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

裏面が、白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示 仕様無地 トラスコ品番751-3909 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)1 穴径(Φmm)22.5 文字色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×30×2 表示内容運転中 書体丸ゴシック(JIS書体) 彫刻方式裏彫り
1個
569 税込626
当日出荷