1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。
ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。
1kg巻きまで取付可。
静電気対策品。
質量(g)450
トラスコ品番215-1529
軸径(Φmm)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×114×73
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)125
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
材質スチール
質量(g)170
本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
セラミックはんだこて専用こて台です。
こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。
はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72
奥行(mm)178
高さ(mm)106
質量(g)485
付属品2種類のコテ先クリーナー
トラスコ品番438-0991
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2段式で異なる線径のはんだセット可能なはんだリール台。
異なる線形のはんだをセットしたり、1台を二人で使用することも可能で、アース線取付け用ネジが付属。
トラスコ品番469-1997
軸径(Φmm)15
質量(g)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×200×141
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付
トラスコ品番780-6035
適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01
質量(g)502
タイプペンシルタイプ
ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。
幅(mm)160
高さ(mm)185
質量(g)310
種類スタンドルーペ
レンズ径(Φmm)60
倍率(倍)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185
材質(レンズ)ガラス
クリップ数2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番359-7008
ベース寸法(mm)W84×D186
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番376-9313
ポール高さ(mm)125
クリップ幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として
付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本
アーム長さ(mm)165
ベース寸法(mm)40×40×15
組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます
角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。
トラスコ品番206-5906
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ホルダーを2個取り付けても使用できます。
ホルダーの角度は固定で調節できません。
質量(g)470
トラスコ品番120-4203
外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
スタンド拡大鏡 クリップ付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)65
トラスコ品番250-9113
幅(mm)ワーク 120~200
質量(g)530
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200
材質(レンズ)ガラス
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
こて先クリーナー
モノタロウ
¥599
税込¥659
水が不要
水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71
トラスコ品番328-4212
質量(g)83
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
用途こて先の掃除に。
材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼
質量(g)約110(クリーナー含む)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70
クリップ幅(mm)最大35
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
はんだこてRX-8シリーズ用のはんだこて台です。
用途RX-8シリーズ用専用こて台。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。
電力(W)40
セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1
寸法(縦×横)(mm)(台)100×70
縦(mm)(はんだごて)210
ケーブル長(cm)約140
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台2極2分岐
定格電圧(V)600
定格電流(A)20
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター
定格電圧100V AC 50/60Hz
電圧(V)100
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)約600
使用時間(分)約60(出力レバー中間時)
セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)260(キャップ装着時)
質量(g)115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)28
方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガスガスライター用
ガス充填量(mL)22
熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
初めての方に扱いやすい3点セット。
はんだごてに、はんだごて台、はんだをセットしました。
セット内容30Wはんだごてはんだごて台ヤニ入りはんだ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
リップル温度(℃)無負荷時±3
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。絶縁性を持ちながら、耐熱性(200℃)に優れています。
用途はんだごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。
トラスコ品番219-2501
材質シリコーンゴム
幅(mm)500
厚さ(mm)0.4
色透明
伸び(%)740
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)約186
半田コテ(W相当)約60
トラスコ品番276-5152
質量(g)約74
タイプ手動着火
方式ガス・触媒燃焼方式
使用量一回の充填で約1時間
ガス充填量(mL)約12
熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。
用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。
長さ(m)10
厚さ(mm)2
幅(m)1
材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム
幅(mm)1000
質量(kg)29.5
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
高性能リチウムイオン電池を採用。
45分間連続使用可能です(フル充電時)。
はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等
仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能
セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先
質量(g)41
外形寸法(mm)195×30(こて先込み)
出力電圧4.2V/1000mA
最高温度(℃)510
定格出力(W)12
立ち上がり時間35秒/280℃まで
入力電源(V)100~240(50/60Hz)
適合用途中程度作業まで
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一般電気機器用・学校用。セット内容(14点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ150mm。電工ペンチ150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。ナットドライバー5.5mm。ピンセット。セラミック半田コテ26W。糸ハンダ。ペースト。コテ台。カッターS
入組点数14
トラスコ品番368-8020
質量(kg)1
高さ(mm)45
縦(mm)155
横(mm)240
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。
トラスコ品番665-7889
セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本
材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR
長さ(mm)149
幅(mm)23
高さ(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。
このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。
検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。
金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。
コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう!
取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150
消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15
使用電池単4乾電池×3本(別売)
組立時間2~3時間程度
適合年齢(歳)10以上
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応
組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減
ケーブル中継用にも使用可能
人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン
シェルサイズE
仕様Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)
適合Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)
材質鋼/ニッケルメッキ
形状ストレート
種類角型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
関連キーワード
1
2
次へ