381件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
‐ 塗装前下地処理セットB鉄工用 SK11 動画あり
手すり・門扉・トタンなど鉄製品のペンキ塗り替え前下地処理に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布を使用しています。目詰まりしにくい均一に仕上がります。柔軟性があり曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用で使用可能です。
用途鉄製品へのペンキ塗り替え前の下地処理。 粒度240(青緑)中目、150(黒)荒目、60(茶)超荒目 セット内容超荒目(60)×1・荒目(150)×1・中目(240)×1 寸法(mm)70×110 使用の目安門扉:600×1000
1セット
529 税込582
当日出荷

ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。 脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。 アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。 ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。 発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。 ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。 ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。 ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。 静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。 ワークへの密着性の向上に最適です。
用途金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハジキの原因となるシリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、同時に塗装の足づけができる塗装前処理剤です。 超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足づけの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。
用途塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ ホワイト系塗装車の水垢落とし ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし ウインドガラスの油膜落とし
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布をセンターカットし、一体化方式に配列している為、研削力や耐久性に優れています。製品の弾性により研磨目が浅く、しかも目づまりや焼けの発生がなく、材料の熱変形が防げます。精度の高い基盤を使用している為、周速度に変化がなく、同一の研磨目が持続し安定した研削力を保ちます。研磨時の振動や騒音が少なく作業が快適です。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のビード取り、バリ取り、仕上げ研磨作業。各種金属の重研削、スケール除去、塗装前のサビ落とし、メッキ作業の前後処理。ダイカスト、プラスチックの研磨作業
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分ノニオン界面活性剤 形状乳白色粘稠液体 比重1.01 ~ 1.04 液温(℃)常温 ~ 50 ℃ 使用濃度3 % ~ 10 %
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。
質量(g)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×45 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ラッカーうすめ液 モノタロウ 動画あり
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル 種類バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。 コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)170 材質(ブラシ部)スチール 材質(ヘッド)天然木・PP
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布研磨材のため、目詰まりしにくく作業性に優れています。 厚手タイプで持ちやすいです。
用途鉄部のサビ落とし・木部の旧塗膜はがしなどの塗装前の下地処理作業 仕上がり相当番手#240~#320 トラスコ品番542-3309 材質不織布:ナイロン・ポリエステル、砥粒:酸化アルミニウム 長さ(mm)115 幅(mm)105 厚さ(mm)25 質量(g)31
1個
329 税込362
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

‐ 塗装前下地処理セットA木工用 SK11 動画あり
ウッドデッキ・ラティス・ベンチなど木製製品のペンキ塗り替え前下地処理に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布を使用しています。目詰まりしにくい均一に仕上がります。柔軟性があり曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用で使用可能です。
用途木製品へのペンキ塗り替え前の下地処理。 粒度600(青)細目、320(茶)中目、120(茶)超荒目 適合材木製品 セット内容荒目(120)×1・中目(320)×1・細目(600)×1 寸法(mm)70×110 使用の目安ベンチ:300×1200
1セット
529 税込582
当日出荷

不織布ワイパー モノタロウ 動画あり
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラスなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材A (アルミナ) 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄・ステンレス・アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)ヘッドライトリム
純正LEDヘッドライトにリムを付ける事でさらにヘッドライト周りが締まります。被せるだけの簡単取付けで車輌イメージが一新 します。定番のクロームメッキとマット塗装に映えるブラス(真鍮)製を設定。ブラス製は表面の変化が味になる様に表面処理を せずに商品化。
適合20Y レブル250/500
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライト長座体前屈測定器3
丈夫で組立が不要な一体式 高さ3段階調節式スライドテーブル メジャー部折りたたみ可能 抗菌塗装処理
質量(kg)4 仕上木製抗菌仕上 測定範囲(cm)0~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×30×34 塗装クリアー塗装仕上
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器1
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。 直進型キャスター方式でスムーズな測定を実現。 最高測定値の記録が残るマグネットプレート式採用。 抗菌塗装処理。置くだけで簡単測定(0~100cm、0.1cm単位)。
仕様カーソル高さノブボルト1本固定の3段階(20、25、30cm) 質量(kg)4 幅(cm)【T型カーソル】40 長さ(cm)104 全高(cm)34 アズワン品番61-9672-30 主材質木製抗菌仕上
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

日本ファイリングNF 棚部材 前当り
カードホルダー付です。
用途LA型軽量物品棚用部材 トラスコ品番856-7969 材質スチール 寸法(mm)881×161 表面処理水溶性塗料電着塗装
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。 サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに 使用方法1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。 主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ除去・防サビ
1缶(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類 材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板 質量(kg)約40 電源AC100V・50/60Hz・10A 内寸法(mm)400×335×370 内容量(L)50 棚板数(枚)2枚 電源コード(m)3 機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間 外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。 冷媒R-134a 温度設定範囲(℃)-15~+50 材質(脚部)ゴム脚 電源プラグアース付き3Pプラグ(L字) アズワン品番1-423-01-22 霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御) 警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
1台
228,700 税込251,570
15日以内出荷

分割繊維(WRAMP)を使用したクリーンルーム用ワイピンングクロスです。分割繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。また、カット部分にはヒートカット処理を施し、さらに純水洗浄を行っているため、発塵を極力抑えています。ハイクラスクリーンルーム内でのワいピング・メンテナンスに適しています。分割繊維特有の毛細血管現象により水や油を素早く吸収します。分割繊維を高密度で編み、更に高収縮加工を行ってます。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取ります。通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されることがありません。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭き取り作業時 クラス100~1000 材質ナイロン約33%、ポリエステル約67% 厚さ(mm)0.54 伸度(%)縦134.6、横223.6 収縮率(%)縦1.1、横-1.9 目付(g/m2)224 磨耗強さ(回)356 滴下法(秒)水1.8、油1.0未満 バイレック法(mm)縦107、横95 保水量(g/cm2)7.674/202.5 保水率(%)168.5 粒子発生数(個/f3)粒子の大きさ0.3μm:23粒子の大きさ0.5μm:12粒子の大きさ1.0μm:4粒子の大きさ2.0μm:2粒子の大きさ5.0μm:0
1箱(10枚×10袋)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーエイライト長座体前屈測定器5
利用者一人で測定できる電池のいらない大型デジタル回転カウンター採用の簡単操作 25cmと30cmの2段階の高さ調節を実現 デジタル回転カウンター 直進性ゴムキャスター 組立しやすいガイド付 組立簡単、収納コンパクト
用途体力測定、組立式 仕様大型デジタル回転カウンター採用(1cm単位)ゴムキャスター付抗菌塗装処理 材質木製、抗菌クリア塗装(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ) 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×29.5×31 高さ調節2段階(25・30cm)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

日本ファイリングNF 前当り付軽量物品棚
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。
用途目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。 内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。 ホワイト 仕様一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(330mL×10本)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒、付属書類:点検検査書類 寸法(mm)220×400×240 質量(kg)15 材質(本体)スチール(焼付塗装) 電源AC100V 50/60Hz 型番primo(出荷前点検検査書付) タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続 アズワン品番3-3631-01-22
1個
306,000 税込336,600
17日以内出荷

縦仕切・前当り付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。 仕様積み上げ可 トラスコ品番285-3558 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 質量(kg)22 高さ(mm)600 タイプ前扉脱着 奥行(mm)600 間口(mm)600 均等荷重(kg)300
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

縦仕切・前当り付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質スチール F50(オイスターホワイト) 間口(mm)900 表面処理水溶性塗料電着塗装 均等積載量(kg/段)150 均等積載量(kg/台)1000
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理) 校正証明書点検・検査書
1台
159,000 税込174,900
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
温度設定範囲(℃)100~900(常用:800) 付属品セラミックボード・ピンセット(240mm) 質量(kg)7 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む) 外寸(mm)240×251×351 センサーK熱電対 電源コード(m)2(3Pプラグ) 内装セラミックファイバー 外装スチール塗装 ヒーター容量(W)800(4面ヒーター) アズワン品番1-6032-01-22 プログラム機能16ステップ・4パターン 庫内容量(L)2 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分
1台
216,000 税込237,600
15日以内出荷

「粒子が砕ける!解砕型コンパウンドピカール液体コンパウンドLC-050は、大きな研磨粒子が磨きながら砕けていくことで、深いキズ取りからツヤ出しまで、研磨剤を変えることなく、一工程で、仕上げえることができる、画期的なオールラウンド解砕型塗装用コンパウンドです。ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整などの塗装シーン で、安心してお使いいただくことができます。高品位塗装から一般塗装までの、キズの除去から最終仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
用途高品位塗装用 研磨力(ペーパー相当番手)1000 トラスコ品番853-6303 目の粗さ中目 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用/工業用 毛色黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去 使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。 pH1以下 外観微淡黄色透明液体 危険物の類別非危険物
1個(5L)
10,980 税込12,078
当日出荷

塗装材を汚染しにくい。塗装前の目地処理に最適です。
用途窯業系無塗装板の目地シール、木質系建築材料の目地のシール、ALCパネル、その他目地シール 成分メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(MDI)、水酸化カルシウム、酸化チタン(Ⅳ) 材質1成分形ポリウレタン系シーリング材(ノンブリードタイプ) 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量470.4g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1本(320mL)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチブライト 工業用パッド7447PRO 3M(スリーエム) 動画あり
2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能
用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など 寸法(mm)150×230 粒度#320 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製紙クレシアテクノワイプ
エコ商品
クリーンエリア用ワイパーです。自己発塵が非常に少ない繊維構造です。柔軟性があり高い拭き取り性能です。不織布のシートは脱プラスチック素材です※。※包装にはPP、PETを使用しています。生分解性の原材料(原綿)を使用しています。ポリパック入りで衛生的です。RoHS指令適合です。食品衛生試験実施済みです。
用途クリーンエリアやクリーンベンチでの拭き取り作業に。発塵を嫌う精密な拭き取りに。アルコール等を使用した拭き取り以作業に。 材質リヨセル+レーヨン ホワイト ケース入数(枚)100×30袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3000枚)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビキラーPRO BAN-ZI 動画あり
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所屋外用 特性速乾、サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 密度1.12(20℃) 使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18 下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)