「墜落制止用器具」の検索結果

278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)3.5 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500 胴ベルト幅(mm)50 質量(g)約900 種類ロープ式 フックFS-99 ランヤード(直径)(Φmm)10 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1150~1600 径(Φmm)32 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13 商品タイプシングル ロープ仕様伸縮式 質量(g)900 ショックアブソーバの種類第一種
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約765 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500 ベルト幅(mm)50 質量(g)約895 種類ロープ式 方式八つ打ち バックルスライドバックル フックFS-99、ショックアブソーバ付 ランヤード(直径)(Φmm)10 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830 ベルト幅(mm)45 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス 3M(スリーエム) 動画あり
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
1着
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 質量(g)約895 種類ロープ式 フックFS-93(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888黒
RoHS
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 質量(g)約980 種類胴ベルト型 ロープ径(Φmm)12 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック ランヤード(長さ)(mm)1650 材質(胴ベルト)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550 質量(g)約730 タイプ胴ベルト型用 フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。 胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。 骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。 安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなし バックルワンタッチバックル 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ兼用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) タイプ胴ベルト型用 ベルト色(巻取)ネイビー 機能(緊急ロック)なし 落下距離(m)3.3 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプシングル
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン 国際バージョン PETZL 動画あり
人間工学に基づいてデザインされた軽量なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ストラップが上下で色分けされており向きが確認できるため、装着が容易です。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス) 各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg)130 材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル 黄色 質量(g)約1000 タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプシングル ランヤード(有効長)(mm)1700 仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約900 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止 質量(g)約850 種類巻取式 規格墜落制止用器具の規格に適合 バックルバススルー 落下距離(m)1.7~1.9 フック軽量タイプ(アルミカバー) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)約1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)アルミ 最大使用質量(kg)100 ロック機能ロック付き 自由落下距離(m)1.3
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B1ER150-TL1 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 質量(g)910 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-43 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550 質量(g)約770 タイプ胴ベルト型用 フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付 ランヤード:ブラック 質量(g)約780 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600 最大使用荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)(構造物側)60 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼 イエロー 質量(g)1000 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 口径(Φmm)【フック】50 ランヤード(ストラップ幅)(mm)18 ランヤード(長さ)(mm)1500 ロープ幅(mm)約18 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 アズワン品番64-2302-81 有効ウエストサイズ(cm)90 平ロープ長さ(mm)約1500 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm)ロープ式:1650 タイプフルハーネス型用 ロープ仕様ロープ式 質量(g)約855 ランヤード(直径)(Φmm)ロープ式:12 商品タイプダブル 仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル) 最大使用質量(kg)130以下 巻取形式両側巻取
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1600 タイプ胴ベルト型用 方式ナイロン三つ打ちロープ ランヤード(直径)(Φmm)11 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B1JR150-TL1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周り広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール 質量(g)880 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-45 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付 質量(g)約900 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 最大使用荷重(kg)130 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

B1FR150-AL1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし) 質量(g)850 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

キンクの起きないブレードロープを採用。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1700 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約740 タイプフルハーネス型用 ランヤード(直径)(Φmm)11 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト幅(mm)50 質量(g)約870 種類ロープ式 方式八つ打ち フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付 材質(フック)アルミ ランヤード(直径)(Φmm)11 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:なし 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンハンド巻取機構によりストラップの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤード。
商品タイプシングル ランヤード(有効長)(mm)1500 仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付 質量(g)約975 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
13,980 税込15,378
欠品中

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888緑
RoHS
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 質量(g)約980 種類胴ベルト型 ロープ径(Φmm)12 ベルト色グリーン フック口開き(mm)53(大口径フック) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック ランヤード(長さ)(mm)1650 材質(胴ベルト)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

B1JR150-TL8BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L8 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ 質量(g)750 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-46 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

ロープ式
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン 全長(mm)約1700 質量(g)約870 種類ロープ式 ストラップ幅(mm)10 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1700 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
9,498 税込10,448
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルな軽量フルハーネス。 独自のSTS自動バックル(レッグ部)により着脱が容易に行えます。 ワークポジショニング用イージーベルト(5126800/別売)が装着可能。
用途フルハーネス「墜落制止用器具適合品」 材質ベルト・テープ部(ポリエステル)、アタッチメントポイント(スチール)、STS自動バックル(ステンレス) サイズフリー 質量(g)1000 サイズ(cm)(レッグ部)45-75 ウエスト(cm)80-140
1個
15,980 税込17,578
欠品中

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888ライトブルー
RoHS
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 質量(g)約980 種類胴ベルト型 ロープ径(Φmm)12 ベルト色ライトブルー フック口開き(mm)53(大口径フック) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック ランヤード(長さ)(mm)1650 材質(胴ベルト)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g)860 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:あり 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
11,980 税込13,178
当日出荷