商品豆知識
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)約900
種類ロープ式
フックFS-99
ランヤード(直径)(Φmm)10
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-99、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付
タイプ2丁掛け
質量(g)約1900
種類巻き取り式
バックルスライドバックル(軽量)
ランヤード(有効長)(mm)約1400
最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)
ロック機構有(巻き取り式)
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500
ベルト幅(mm)50
質量(g)約895
種類ロープ式
方式八つ打ち
バックルスライドバックル
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)10
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。
織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)約1150
種類巻取式
バックルスライドバックル(軽量)
フックFS-93(軽量)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1450
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット
種類巻取式
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
こんなお得な商品も!
墜落制止用器具 胴ベルト型
モノタロウ
¥7,498
税込¥8,248
ロープ式・軽量型安全帯の決定版!
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
質量(g)約895
種類ロープ式
フックFS-93(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
種類巻取式/伸縮式
ベルト色黒
バックルパススルー
落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード2丁掛け
ベルト幅(mm)45
ベルト色ブルー
ランヤード(長さ)(mm)巻き取り式ランヤード:1630(有効)、伸縮式ランヤード ノビロン:1100~1200(収納時)/1520(伸縮時)
ロック機構内蔵
ランヤード2丁掛け
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1040
種類ロープ式
方式三つ打ち
フックFS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
ワン・ハンドリトラの計量モデル。
バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
ランヤード(長さ)(mm)1450
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1290
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ
材質(フック)アルミ
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1160
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
材質(フック)アルミ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式。腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができる
サイズL
質量(g)1240
種類巻取式
ベルト色黒
バックルスライドバックル
フックFS-90
最大使用荷重(kg)130まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.38MB)
ロック機構無
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1320
方式織ロープ
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構有
ランヤード(幅)(mm)15
スチール製のフックとバックルを採用。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
方式織ロープ
フックFS-99、ショックアブソーバ
ランヤード(幅)(mm)15
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1385
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93、ショックアブソーバ
ランヤード(長さ)(mm)1400
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
用途高所での墜落対策に使用します。
質量(g)1160
規格墜落制止用器具の規格
バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ
フック軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)
胴ベルト幅(mm)50
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
スチール製のフックとバックルを採用。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1305
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-99、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付き!差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着が完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1350
種類ロープ式
バックルワンタッチバックル
ランヤード(有効長)(mm)1400
最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15
ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。
長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)
質量(g)1790
規格墜落制止用器具の規格
バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ
フック軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)
胴ベルト幅(mm)50
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約870
種類ロープ式
方式八つ打ち
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
材質(フック)アルミ
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
種類巻取式
ベルト色黒
バックルパススルー
落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード1丁掛け
ワンタッチバックル&軽量モデル!着脱し易いワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量フックを組み合わせたタイプです。
質量(g)約1285
種類ロープ式
バックルワンタッチバックル
ランヤード(有効長)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15
ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット
種類伸縮式
ベルト色黒
バックルパススルー
落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付き。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1090
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
ロックリトラのスタンダードモデル!スチール製のフックとバックルを採用。
質量(g)約1270
種類ロープ式
ランヤード(有効長)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15
ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1120
種類ロープ式
方式三つ打ち
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)11
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。
取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。
超小型リール。巻取、ロック装置なし。
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。
製品重量620g(ランヤードのみ)。
軽量スチールフックL4フック。
胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
サイズL
質量(g)620(ランヤードのみ)
種類胴ベルト型
ベルト色ブラック
落下距離(m)3.1
ロック機構なし
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)最大1.8
ランヤード一丁掛け
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
仕様(補助ロープ)ノビロン
タイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン
種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)
ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050
寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500
最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
質量(kg)1.2
タイプ胴ベルト型用
フック口開き(mm)50
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取までの操作を片手で自由自在に行うことができるワンハンドリトラ。補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
仕様(補助ロープ)ノビロン
タイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ワンハンドリトラ
種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)
ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050
寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)15×1400
最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
ロック機構付き
胴ベルト軽量スライドバックル
関連キーワード