9,154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.043~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。 材質スチール 内径(Φmm)3、4、5、6、8、10 ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10 外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
1個
999 税込1,099
当日出荷




軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

仕様外径ホース = 14mm内径ホース = 10mmカラー = 青材料 = ポリウレタン長さ = 50mメーカーシリーズ = CDPU
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

RS PRO 21
仕様材質 = スチール自由高さ = 61mm最大延長長さ = 73.2mm外径 = 14mm線径 = 2.8mm初張力 = 400Nばね定数 = 27.9N/mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷


IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:11mm●外径ホース:14mm●カラー:黒●材質:ナイロン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3907 アズワン品番65-7975-62
1セット(25個)
43,980 税込48,378
欠品中

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:11mm●外径ホース:14mm●カラー:青●材質:ナイロン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3904 アズワン品番65-7965-99
1セット(25個)
43,980 税込48,378
欠品中

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作温度: -40 → 80 ℃
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:11mm●外径ホース:14mm●カラー:半透明●材質:ナイロン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3894 アズワン品番65-7971-35
1セット(25個)
43,980 税込48,378
欠品中

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(5個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径14mm
エコ商品
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)7 外径(Φmm)14 最大荷重(N)579 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径14mm
エコ商品
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)7 外径(Φmm)14 最大荷重(N)383 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 トラスコ品番443-2398 材質ばね用シリコンクロム鋼 最大荷重(N)579 ばね定数(N/mm)40.12 自由長(mm)60 最大たわみ(mm)14.4 外径(mm)14 内径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
翌々日出荷

1箱(5個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シリコーン 全長10m巻 内径(Φmm)Φ8 滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分) 外径(Φmm)14 耐熱温度(℃)200
1巻
21,980 税込24,178
3日以内出荷

材質シリコーン 全長10m巻 内径(Φmm)Φ10 滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分) 外径(Φmm)14 耐熱温度(℃)200
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色 材質SWOSC-V相当 種類重荷重
1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色 材質SWOSC-V相当 種類中荷重
1個
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色
1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)14 外径(Φmm)28 全長(mm)61 許容トルク(N・m)69 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-14
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

。レシート用紙(感熱)。コアあり。サイズ:幅80mm無定長/14m巻/外径40mm。入数:20巻入り。対応機種:RJ-3035B
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適
用途配管部材 材質ステンレス 適合管外径(Φmm)14 ビス長さ(mm)4.5
1個
199 税込219
3日以内出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.9 全長(mm)224 質量(g)175 対辺(mm)14 外径(Φmm)19.8 アズワン品番64-7885-69
1丁
1,670 税込1,837
翌日出荷

プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
適合レンチ18mm 全長(mm)約64 外径(Φmm)約19.2 二面幅(mm)14 適合車種CB1100/-ABS('10.3~)、フェイズ/ABS/タイプS('09.7~)、フォルツァX(NSS250)('08.3~)、フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12~)、フォルツァSi('13. 6~)、XVS1300A('07~)、YZF-R1('09~)、MT-07('14~)、V-ストローム1000('14.6~)、BMW 1200 HP2スポーツ('08~)、BMW 1200 R1200GS('13~)、BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT('10~)、BMW 1000 S1000RR('10~)、BMW 650 C600/650GT、DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S('13~)、DUCATI 1198 1198/R/S('09~)、DUCATI 1198 1098R('08~)、DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S('10~)、DUCATI 1198 モンスター1200('14~)、DUCATI 1099 1098/S('07~'08)、DUCATI 1099 ストリートファイター/S('10~)、DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ('08~)、DUCATI 989 デスモセディチRR('07.8~)、DUCATI 898 899パニガーレ('14~)、DUCATI 849 848('08~)、DUCATI 821 モンスター821('14~)、DUCATI 803 モンスター796('10~)、KTM 530 530EXC-R('08~)、KTM 450 450EXC-R('08~)、KTM 450 450XCR-W('08~)、KTM 390 390デューク、KTM 200 200デューク、KTM 125 125デューク 差し込み穴(mm)9.5(3/8インチ)角 六角軸二面幅(mm)約18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69 アズワン品番65-9247-63
1個
1,140 税込1,254
翌々日出荷

1個
890 税込979
翌日出荷