ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
有機酸と研磨材が働き、執拗に擦らなくても簡単にウロコ汚れを落とせます。
素材に傷がつきにくい厳選された研磨材を使用しています。
塩酸などの無機酸を配合していないので、酸特有の鼻につくニオイがなく、作業時の負荷も軽減されます。
用途鏡・ガラス・蛇口・陶磁器製洗面台・タイル・衛生陶器に付着したうろこ状の汚れの除去に
液性酸性
成分研磨材(33% けい酸系鉱物)、有機酸(クエン酸)、増粘剤
不適合天然・人造大理石、金属面(特に鏡面仕上げの金属)、プラスチック製の浴槽・手桶、プラスチック製の便器・便座、研磨剤使用禁止の便器、木製・ステンレス製の風呂・シャワーホース・浴室カーテン、塗装面、特殊処理された鏡やガラス等(曇り止め加工品・フィルム加工品・プラスチック品・すりガラス・クリスタルガラス)
1箱(530mL×6本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
油膜・被膜が簡単に落とせる
”ゴッシ ゴシッ”とリキんでガラスを磨かないでください。本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができます。
本品1本(400ml)で普通乗用車にして約50台分のフロントガラスの油膜取りに対応しています。
※約50台分は目安です。スポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。
油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。
ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたはオプションのフェルトスポンジをご使用をおススメします。
※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。
用途自動車フロントガラスの油膜・被膜・ウロコを「かんたん除去!」
適合油膜・被膜・ウロコ
成分界面活性剤、特殊研磨剤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×183×60、専用スポンジ:約155×30×85
付属品専用スポンジ 1個
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤
適合ウロコ
トラスコ品番472-1756
セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚
質量(kg)1.6
アズワン品番64-9077-23
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)106×60×29
成分酸化セリウム
適合材ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
化学的に除去する専用特殊溶液で、短時間で効率的に落とすことが可能。特殊な増粘剤によって粘性を高めているので、汚れの表面にしっかり滞留します。塗って3~5分後に水洗いするだけで、すっきりきれいな透明感を実現します。
用途サイドガラス、リヤガラス、フロントガラスのウロコ落とし
適合ウロコ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名硝酸塩類
危険物の数量0.25kg
危険物の性状第1種
1本(250mL)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
車のガラスに付着した特有のガンコな汚れや、洗車機によるワックスがけ後の油膜などを強力に落とします。夜間や雨の日も乱反射をおこさず、スッキリした視界でドライブできます。油膜や白残の原因となるシリコーンやコンパウンドを含んでいません。
適合汚れ、油膜
成分イソプロピルアルコール、陰イオン界面活性剤
液色無色
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど
適合油膜、ウロコ
付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】
成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量452mL
危険物の性状水溶性
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。
特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に汚れのひどいガラス・鏡に
建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に
磁器タイル・石材など
適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材
タイプ強力タイプ
効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用
種類液状
適合キズ・水アカ・油膜除去
トラスコ品番282-5945
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量750mL
1本(750mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。
業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。
溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ
付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組
質量(g)147
危険物の類別非危険物
1個(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場!
素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。
がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます!
その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。
窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去
付属品専用スポンジ
質量(g)276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色白色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク
容量(kg)1
今まで諦めていた強烈なこびりつき汚れを取り除く、メーカー至上最強のクレンザー。最強の研磨除去力で、水アカウロコ洗剤市場にも新たな旋風を巻き起こして見せます。
商品タイプ本体
液性酸性
アズワン品番64-1133-13
1個(250g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スポンジバフで使用します。
超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
容器ボトル
粒度超微粒子
タイプ液状
目の粗さ極細目
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合ウロコ、油膜
付属品ループファイバーパッド
トラスコ品番789-8941
危険物の類別非危険物
1本(80mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード