導電性グリス。
伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化
成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40mm以下)
温度範囲(℃)-40~200
液色黒
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
当日出荷
特殊用途グリースです。
用途特殊環境用フッ素グリース
色白
トラスコ品番124-0122
質量(g)540
容器缶
使用目的フッ素グリース
主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他
危険物の類別非危険物
1箱(500g×10缶)
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。
接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。
また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。
用途自動車用コネクター防錆潤滑剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量73mL
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。
プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。
カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。
不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。
シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。
基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。
成分合成油、カーボンブラック、添加剤
使用方法(1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。 (2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。 (3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。
比重0.88
引火点(℃)215
滴点(℃)260以上
外観黒色グリース状
混和ちょう度254
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別非危険物
スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。
耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。
耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。
接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。
電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑
トラスコ品番816-3058
種別チューブ入り
容量(mL)10
タイプシリコーン系
主成分ポリジメチルシロキサン
外観乳白色グリース状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(10mL)
¥479
税込¥527
当日出荷
良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します。
用途導電特性を要求される電気接点摺動部に。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です。
トラスコ品番381-3576
色黒色
使用温度範囲(℃)-30~150
主成分合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。
使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。
用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的に
トラスコ品番145-1379
容量(kg)1
使用目的アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。
タイプ白色グリース状
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。
用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。
仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m
使用温度範囲(℃)-30~150
ちょう度No.1
滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上
外観黒色粘ちょう状
混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325
増ちょう剤ベントナイト
基油ポリグリコール
動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)
危険物の類別非危険物
特性導電性
1缶(2.5kg×1缶)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。
主な用途接点復活
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-20~70
適合機器電子機器
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に
ちょう度No.2
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
トラスコ品番123-0638
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-10~130
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
滴点(℃)190
外観黄色
粘度(at40℃mm2/s)123.0
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤
離油度質量(%)1.3
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.4kg
1本(400g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。
材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)
仕様静電気対策タイプ
トラスコ品番278-2677
質量(g)599
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)
ストッパーなし
電気抵抗値104Ω
取付高H(mm)122
表面抵抗値(Ω)104Ω
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)導電性MCナイロン
仕様プレート式、固定式、低床式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性静電気防止
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率9.0W/m・Kの高性能グリスです。標準グリスの約15倍の熱伝導率!! (メーカー製GS-01との比較)。高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。純度99.9%の超微粒子の純銀を含有。シリコーンは含まれていません。特殊オイル使用により長期間硬化しません。分離や移動、にじんだりしません。非導電性でショートの心配がありません。 。標準的なグリスに比べて、全負荷時に3~12℃もCPU温度を下げます。(製造元調べ)。小型注射器は扱いやすく、ピストン棒を最後まで押し込むと、グリスを使い切ったのがわかるように設計されています。
付属品グリス塗布用へら
内容量(g)3.5(0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗れます。)
熱伝導率(W/mk)9
許容温度(℃)瞬間最大:180、通常:-50~130
RoHS指令(10物質対応)対応
粒子サイズ平均490
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
長さ(m)10
寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2
表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□
寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。
2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
質量(kg)16
色緑
アズワン品番4-6088-01
幅×長さ(mm)600×10000
1巻
¥28,200
税込¥31,020
翌々日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)導電性MCナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど
粘度550
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐薬品性・耐油性
導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。. 特長と利点: . EPA内の小型部品の収納に最適 . スタッキング可能、柔軟性の向上 . 省スペース . ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 . インデックスカード付属 . 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
仕様生地特性 = 帯電防止材質 = プラスチック高さ = 75mm長さ = 165mm幅 = 100mm併用可能製品 = キャビネット、シェルフ、 Topstore ルーバーパネル
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
耐薬品性・耐油性
導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
耐薬品性・耐油性
導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)75
最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
車輪タイプ双輪
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
耐薬品性・耐油性
導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)65
最大許容荷重(N[kgf])400(3920)
車輪タイプ双輪
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
耐薬品性・耐油性
導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)50
最大許容荷重(N[kgf])300(2940)
車輪タイプ双輪
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。
用途プリンタやコピー機などの軸受に。
トラスコ品番254-3860
色黒
使用温度範囲(℃)-15~+250
容量(g)100
容器缶
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。
ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。
高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。
高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。
優れた低熱抵抗です。
非導電性です。
長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
色グレー
主成分ナノダイヤモンド、シリコン
使用時間CPU上:最長4年
粘度5000000cps
熱伝導率(W/mk)17
動作温度(℃)-150~350
RoHS指令(10物質対応)対応
保持期間使用前:最長3年
熱抵抗値(℃/W)0.048
比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
高い熱伝導率を誇るダイヤモンドグリス
CPUの熱をヒートシンクへ効率よく伝える
非導電性でショートの心配なし
質量(g)約1.5
熱伝導率(W/mk)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
最先端のサーマルコンパウンド「GC-4」の1g入りモデル CPU、GPU、チップセットからの究極の熱伝導性を実現 非導電性、超耐久性・非硬化性がありブリード現象などもなく、扱い易くユーザーフレンドリーな仕様 高分子マトリックス複合材料により、導電性を高め、隙間を埋め、最適な粘度を確保 塗布用ヘラ付属 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
使用温度範囲(℃)-30~150
容量(g)1
粘度1000poise
保証期間初期不良のみ
密度2.30g/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
Thermal Grizzly社高性能グリスのスタンダードモデル 扱い易い自作初心者向け 優れた安定特性 塗布用アプリケーター付 再封可能な包装袋 非導電性仕様
色グレー
容量(mL)3
使用温度範囲(℃)-150~200
内容パッケージ:本体、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
容量(g)7.8
粘度110~160pas
熱伝導率(W/mk)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」
●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成
●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能
●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません
●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性
●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮
●RoHS対応の環境配慮型プロダクト
●保証期間:初期不良のみ
粘度870poise
密度(g/cm3)2.50
熱伝導率(W/mk)8.5
保証期間初期不良のみ
仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cm
RoHS指令(10物質対応)対応
●オーバークロック向けに非常に優れた熱伝導性能を発揮します。
●優れた安定性
長期間硬化せず安定した特性を維持します。
●シリコンフリー
シリコンを含まないため、非常に軽く柔軟性があり適量を簡単に塗布することができます。
また、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。
●塗布用アプリケーター付
CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。
●再封可能な包装袋
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しております。
余ったグリスを乾燥から守ることができ、劣化を抑えながら長期間保管することができます。
●非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
熱伝導率(W/mk)11.8
粘度140~190pas
耐熱温度(℃)-200~350
色グレー
仕様●容量:3ml (7.8g)●パッケージ内容:本体、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
14日以内出荷
●頻繁に塗り直しを行うオーバークロッカーにおすすめです。
●オーバークロック用に設計
オーバークロック向けに非常に優れた熱伝導性能を発揮します。
●優れた安定性
長期間硬化せず安定した特性を維持します。
●シリコンフリー
シリコンを含まないため、非常に軽く柔軟性があり適量を簡単に塗布することができます。
また、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。
●塗布用アプリケーター付
CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。
●再封可能な包装袋
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しております。
余ったグリスを乾燥から守ることができ、劣化を抑えながら長期間保管することができます。
●非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
熱伝導率(W/mk)11.8
粘度140~190pas
耐熱温度(℃)-200~350
色グレー
仕様●容量:10ml (26g)●パッケージ内容:本体、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
色灰色
成分エポキシエステル樹脂亜鉛粉末アルミニウム粉末キシレンDME
特性導電、防錆
塗布面積(m2/缶)2.5
塩水噴霧500時間以上
屋外放置2年以上
乾燥塗膜中の金属粉85%以上
主な用途鋼、鉄
水道水浸漬1年以上
膜厚(μm)20~30
密着性碁盤目試験100/100
指触乾燥時間(分)約10
硬化時間(時間)8
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量111g
危険物の性状非水溶性
1本(300g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高性能グリスでおなじみのKryonautをベースに改良を加え、特別設計された上位モデルです。 粒子の大きさを高度な技術を用いて、可能な限り微細化することに成功しました。 グリスをより薄く塗ることが可能となり、CPUの発熱をさらに効率よくヒートシンクへ伝えることができるようになります。 液体窒素を使用した極低温オーバークロックのような極限環境下においても、極めて高い能力を発揮することが確認されています。 高性能な冷却システムの能力を余すことなく引き出すことができる、非常に高性能な熱伝導グリスです。 高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っています。長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
色桃色
容量(g)約2
耐熱温度(℃)-250~350
熱伝導率(W/mk)14.2
粘度(Pa・s)130~180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
ナノサイズのカーボンを配合しています。
ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利な、カード型へら付きです。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら
使用温度(℃)-250~350
内容量(g)0.5
熱伝導率(W/mk)>13.4
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)<0.001
比重(g/cm3)2.5
組成金属酸化物、カーボン、シリコーン
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ