用途水晶振動子の固定面接着
仕様導電フィラー:銀系、無溶剤面接着可能、鉛筆引っかき値:4H
色銀
主成分エポキシ系
比重3.2
体積抵抗率(Ωcm)1.6×10-6
粘度(Pa・s)37
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間120℃・60分/170℃・15分
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(200g)
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30
色灰色
主成分エポキシ樹脂・Ag
比重2.1
硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20
色灰色
主成分エポキシ樹脂・Ag
比重4.4
硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃)
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
質量(g)約5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。
ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。
品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag
保管温度(℃)室温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途高温に弱い素材の導通接着に
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。
信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
色灰色
使用温度範囲(℃)~80
主成分熱可塑性樹脂・Ag
比重1.7
保存環境-10℃以下
導電性5×10-4Ω・cm
硬化時間(時間)1(25℃)
粘度(Pa・s)27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
取扱説明書(0.67MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
熱伝導性に優れています。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]
電気抵抗(Ω/cm2)0.02
粘着力(N/25mm)8.58
粘着力(N/10mm:参考値)5.26
RoHS指令(10物質対応)対応
導電用下塗り材、導電性が非常に高い。黒色。
用途導電性下塗り
成分エポキシ系
特性導電
セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg
色黒色
タイプ溶剤型
塗布面積(m2/缶)80
可使時間(分/25℃)80
主な用途床
標準塗布量0.2kg/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
混合比塗料:硬化剤=3:1
塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。
硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。
タイプ脱アルコールタイプ
使用温度範囲(℃)-60~200
主成分シリコーン樹脂・シリカ
比重1.03
伸び(%)500
引張強度(MPa)2.2
硬さ(デュロメータA)20
粘度(Pa・s)65
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
低温硬化形フレキシブル導電性接着剤は、従来にない低温の硬化条件で優れた「導電性」、「接着性」を発現し、さらに「フレキシブル性」を合わせ持つため振動やヒートショックなどに対し優れた耐久性を有する接着剤です。
材料の形状や性質がめまぐるしく変化していく電子部品界の接合作業において、要を担う接着剤です。
室温での硬化が可能(硬化エネルギー低減、基材への影響小)で、加温により硬化促進が可能。
幅広い温度域での非常に低い弾性率による、フレキシブル基材への高い追従性。
多くの熱膨張係数が異なる基材間で、良好な接着性と、優れたヒートサイクル性を有することによる高い接着耐久性。
極めて少ないハロゲン含有量のため、様々な環境下でも優れた絶縁抵抗と導体抵抗を維持。(実測値10ppm以下)
適合RoHS適合品
タイプ1液形弾性接着剤
主成分アクリル変成特殊ポリマー
体積抵抗率(Ωcm)1.5×10-3
密度(g/cm3)3.1
指触乾燥時間(分)5
外観銀色ペースト
熱伝導率(W/mk)2.6
粘度(23℃)(Pa・s[P])350
線膨張係数190ppm/K
剪断接着強さ(N/mm2)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
弾性率(MPa)225
主なワークパーツ
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)
色灰茶色
特性耐熱、導電
耐熱温度(℃)130
主な用途ガラス
表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)
指触乾燥時間(分)約10(25℃)
硬化時間(時間)約12
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
柔軟性と樹脂強度を兼ね備えています。
硬化による基材への応力集中が少なく、脆い基材への接着にも適しています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)392
タイプ2液性
内容量(g)20
主成分エポキシ樹脂
粘度2500cP
外観(硬化後)銀色
硬化条件80℃(3時間)・120℃(1時間)
アズワン品番4-4670-02
危険物の類別非危険物
1セット
¥66,500
税込¥73,150
41日以内出荷
低温硬化の高導電性接着剤。
一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。
接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。
100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。
独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。
微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。
シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接着に。
部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。
大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様ポットライフ(時間):24(25℃)
色灰色
電気抵抗値3x10-4Ω・cm
保存温度(℃)-10以下
主成分エポキシ樹脂・Ag
比重2.8
硬化時間(分)60 (100℃)
粘度(Pa・s)30
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
取扱説明書(0.59MB)
保持期間製造後6ヶ月(冷凍)
導電用、着色可能。物理的強度に優れている。
用途導電性上塗り
成分導電性上塗り
特性導電
仕様(標準塗膜厚)0..8mm
セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg
タイプ無溶剤型
塗布面積(m2/缶)15
可使時間(分/25℃)30
主な用途床
標準塗布量1.0kg/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比塗料:硬化剤=5:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
危険物の性状非水溶性
ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。
いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。
用途電磁波シールドとして
使用温度範囲(℃)-50~85
構成一液型
比重1.8~2
引火点(℃)13
鉛筆硬度7H
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個(57g)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
TE Connectivity DTシリーズ圧電振動センサ。TE ConnectivityのMEAS圧電フィルムセンサは、角型ピエゾフィルム上の銀インクスクリーン印刷の電極で構成されています。 リードのないピエゾ振動センサは、エポキシ樹脂又は両面テープを使用して表面に直接接着することができ、リードは、圧着、アイレット、導電性エポキシ、又は圧縮クランプで装着することができます。 リードが付属している圧電センサの場合は、28 AWGワイヤとリベット留めラグが使用されます。 最適な用途には、事象の時間の記
仕様●長さ:41mm●幅:16mm●奥行き:0.04mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●寸法:41 (mm) x 16 (mm) x 40 (μm)●コード番号:893-7301
アズワン品番65-7265-69
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど)
色灰茶色
特性耐熱、導電
耐熱温度(℃)130
主な用途ガラス、プラスチック
表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)
指触乾燥時間(分)約15(25℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間30分(70℃)、6時間(25℃)
危険物の性状非水溶性
局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り
全長(mm)116
六角対辺(mm)8
材質アルミ(表面特殊防錆処理)
質量(g)20
KEMET 0603 U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP)。KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:8.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●末端仕様:表面実装
アズワン品番65-6981-52
1セット(4000個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
KEMET 0603 U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP)。KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれ
仕様●静電容量:5.1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7082-60
1袋(25個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
KEMET 0603 U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP)。KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6955-11
1セット(4000個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様材質 = 炭素鋼全体長さ = 155 mm耐磁性 = なしESD対応 = あり抗酸耐性 = なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 7.SA.NE材質 = ステンレス鋼方向 = 曲がったチップサイズ = 細目耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mm耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mm耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mm耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 110 mm耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 00.SA.NE材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = フラット耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 5.SA.NE材質 = ステンレス鋼全体長さ = 110 mmチップサイズ = 極細耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 3C.SA.NE材質 = ステンレス鋼全体長さ = 110 mmポイントタイプ = シャープ耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 2A.SA.NE材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mm耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = SM103.SA.NE材質 = ステンレス鋼方向 = 角度付きポイントタイプ = フラット耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。
先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。
ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。
専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。
素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り
付属品専用軸1本
材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP
表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 140 mm耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = AA.SA.NE材質 = ステンレス鋼方向 = 直線チップサイズ = 細目耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mm耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 4.SA.NE材質 = ステンレス鋼全体長さ = 110 mmチップサイズ = 極細耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mm耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ