38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷

化研テックTKペースト
RoHS
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30 灰色 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重2.1 硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃) 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本(10g)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃)室温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温硬化形フレキシブル導電性接着剤は、従来にない低温の硬化条件で優れた「導電性」、「接着性」を発現し、さらに「フレキシブル性」を合わせ持つため振動やヒートショックなどに対し優れた耐久性を有する接着剤です。 材料の形状や性質がめまぐるしく変化していく電子部品界の接合作業において、要を担う接着剤です。 室温での硬化が可能(硬化エネルギー低減、基材への影響小)で、加温により硬化促進が可能。 幅広い温度域での非常に低い弾性率による、フレキシブル基材への高い追従性。 多くの熱膨張係数が異なる基材間で、良好な接着性と、優れたヒートサイクル性を有することによる高い接着耐久性。 極めて少ないハロゲン含有量のため、様々な環境下でも優れた絶縁抵抗と導体抵抗を維持。(実測値10ppm以下)
適合RoHS適合品 タイプ1液形弾性接着剤 主成分アクリル変成特殊ポリマー 体積抵抗率(Ωcm)1.5×10-3 密度(g/cm3)3.1 指触乾燥時間(分)5 外観銀色ペースト 熱伝導率(W/mk)2.6 粘度(23℃)(Pa・s[P])350 線膨張係数190ppm/K 剪断接着強さ(N/mm2)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 弾性率(MPa)225 主なワークパーツ
1本(10mL)ほか
24,980 税込27,478
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 灰色 使用温度範囲(℃)~80 主成分熱可塑性樹脂・Ag 比重1.7 保存環境-10℃以下 導電性5×10-4Ω・cm 硬化時間(時間)1(25℃) 粘度(Pa・s)27 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 取扱説明書(0.67MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(15g×20本)ほか
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化研テックTKペースト
RoHS
高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。 仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20 灰色 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重4.4 硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃) 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本(5g)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50] 電気抵抗(Ω/cm2)0.02 粘着力(N/25mm)8.58 粘着力(N/10mm:参考値)5.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど) 灰茶色 特性耐熱、導電 耐熱温度(℃)130 主な用途ガラス 表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分)約10(25℃) 硬化時間(時間)約12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

藤倉化成ドータイト
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途高温に弱い素材の導通接着に 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ
用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に 主な用途金属、ゴム、プラスチック 特性耐衝撃、耐振動 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
829 税込912
当日出荷

TKペーストCR-5200 化研テック 動画あり
化研テックTKペーストCR-5200
RoHS
低温硬化の高導電性接着剤。 一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。 接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。 100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。 独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。 微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。 シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接着に。 部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。 大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様ポットライフ(時間):24(25℃) 灰色 電気抵抗値3x10-4Ω・cm 保存温度(℃)-10以下 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重2.8 硬化時間(分)60 (100℃) 粘度(Pa・s)30 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性 取扱説明書(0.59MB) 保持期間製造後6ヶ月(冷凍)
1本(10g×1本)ほか
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.020 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45] 電気抵抗(Ω/cm2)0.5 粘着力(N/25mm)14.71 粘着力(N/10mm:参考値)5.88
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/10mm)3.6 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)0.085
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り 全長(mm)116 六角対辺(mm)8 材質アルミ(表面特殊防錆処理) 質量(g)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化研テックTKペースト
RoHS
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27 灰色 主成分熱可塑性樹脂・Ag 比重1.7 硬化時間(分)60 (25℃) 危険等級 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性、速乾 危険物の性状非水溶性
1本(15g)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(57g)
1,860 税込2,046
当日出荷

金属の接着に適しています。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。 主な用途金属 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番222-8246 タイプ金属用低粘度型 グレード101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン樹脂・シリカ 比重1.03 伸び(%)500 引張強度(MPa)2.2 硬さ(デュロメータA)20 粘度(Pa・s)65 危険等級 タックフリータイム(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化研テックTKペースト
RoHS
高耐熱タイプの導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。金属への接合強度が高く、高温下でも強度の低下が少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディングに。接着強度が必要な導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。 灰色 抵抗(Ω)比抵抗:2x10-3(Ω・cm) 時間ポットライフ:24時間 主成分エポキシ樹脂・銀 粘度(Pa・s)18 保管温度(℃)-10以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間180℃60分 取扱説明書(0.58MB)
1本(5g×1本)ほか
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性接着剤で取り付け可能な AgPd 外部電極を採用することで、機械的強度及び熱的強度が向上しています。導電性接着剤の取り付けに限定されます このコンデンサは、パワートレインや自動車の安全装置に導電性接着剤 で取り付けることができます 外付け AgPd 電極採用 導電性接着剤との接着強度に優れた AgPd を採用しています 最大 150 ℃ まで対応可能
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCG●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7139-53
1セット(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

導電性接着剤で取り付け可能な AgPd 外部電極を採用することで、機械的強度及び熱的強度が向上しています。導電性接着剤の取り付けに限定されます このコンデンサは、パワートレインや自動車の安全装置に導電性接着剤 で取り付けることができます 外付け AgPd 電極採用 導電性接着剤との接着強度に優れた AgPd を採用しています 最大 150 ℃ まで対応可能
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCG●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7124-37
1セット(2000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

導電性接着剤で取り付け可能な AgPd 外部電極を採用することで、機械的強度及び熱的強度が向上しています。導電性接着剤の取り付けに限定されます このコンデンサは、パワートレインや自動車の安全装置に導電性接着剤 で取り付けることができます 外付け AgPd 電極採用 導電性接着剤との接着強度に優れた AgPd を採用しています 最大 150 ℃ まで対応可能
仕様●入数:1リール(50個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GCG●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7125-99
1セット(50個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 8mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003308A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 20mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003320A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

化研テックTKペースト
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
仕様●特性:導電性●色:灰色●電気抵抗値:3×10-4Ω・cm●保存温度:-10℃以下●主成分:エポキシ樹脂・Ag●比重:2.8●硬化時間:60分(1000℃)、30分(120℃)●粘度:30Pa・S●ポットライフ:24時間(25℃)●品質保証期間:製造後6ヶ月(未開封・冷凍保管) 保存環境冷凍 アズワン品番67-6654-41
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルパック電設用テープ
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。アクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります。接着剤付き導電性テープ。0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能。接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます。半田水付け可能
材質銅箔 厚さ(mm)0.06 長さ(m)33 粘着力(N/cm)5 連続使用温度(℃)155
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅シールド付きテープ - 1181タイプ 3M 1181テープは、軟銅ホイルの裏地と独自の導電性のあるアクリル系感圧接着剤で構成されています。 片面が導電性アクリル系接着剤でコーティングされた、滑らかな銅テープ 電磁気又は無線電気を遮蔽する用途向けに設計 溶剤、紫外線、湿度、カビに対する耐性が高い はんだ付け適しています
仕様●トータル厚さ:0.07mm●フォイルの厚さ:0.04mm●幅:50.8mm●長さ:16m●導電率:導電性●接着強度:3.8 N/cm●接着材料:アクリル●めっき材質:なし●引張強度:44N/cm●最高温度抵抗:+130℃●最低温度抵抗:-30℃●モデル番号:3M 1181●RoHS適合状況:適合●コード番号:167-9376 アズワン品番68-4149-69
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
用途静電気に敏感な電子部品の梱包に 厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM) 接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
1巻
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

H01063 コイル状非導電ツールストラップ GRIPPS 動画あり
本品に金属成分は含まれず、電力を使用する環境で小型電力装置の落下を防止するために最適なアイテムです。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に 質量(g)15 ストラップ長さ(cm)最大:86 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
2,598 税込2,858
欠品中

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM レッド ダット TM 心電図検査用電極
標準十二誘導検査用単回使用の電極です。クリーム等の前処理は不要で患者様の肌に検査跡が残りにくいです。電極サイズがコンパクトです。X線撮影時に影になりにくい設計です。剥離時の刺激が少ないやわらかい導電性粘着剤を使用しています。用途:心電図検査用のディスポ電極。
仕様1袋 100個入 サイズ一般検査用導電性接着剤 約30×20mm アズワン品番61-0499-75
1袋(100個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


35 Micron 銅ホイルが非導電性熱硬化性溶剤ベースのアクリル系粘着剤でコーティングされています。このアクリル接着剤は、取り外し可能なシリコン剥離ライナーに収められています。非導電性アクリル系粘着剤 優れた高温及び低温への耐性 はんだ付けが簡単 ほどきやすい
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様材質:ポリアミド●長さ:33m●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:あり●色:オレンジ●使用法タイプ:マスキング●EN61340-5-1に適合:なし●低静電放電ポリイミドテープ. シリコン接着剤が塗布された高性能な半透明のポリイミドフィルムテープで、極めて低い静電放電特性を有しています。. 高温化での安定した寸法特性、難燃性、耐薬品性を備えたポリイミドフィルムを採用 高温特性に優れたシリコン接着剤の採用により、接着剤が転移するのを抑制 テープを剥がしたり、基板から取り外す際の静電放電を極めて低く抑制 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。
1袋(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷