658件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)50 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 先端形状ヘキサゴン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 トラスコ品番811-6654 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
989 税込1,088
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
エコ商品
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)55 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)50 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)25 トラスコ品番387-9437 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ラチェットハンドル(差込角9.5mm)
エコ商品
障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)265 トラスコ品番395-7101 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 歯数24 質量(g)378 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


TONE トネ (前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
エコ商品
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
トラスコ品番122-3984 材質構造用鋼 全長(mm)54 差込角(mm)9.5 対辺(mm)8 対辺寸法(mm)8 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EALエントリーセット 差込角9.5mm
エコ商品
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
セット商品数9 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 付属品ソケットレール、ソケットリール(底面マグネット付) トラスコ品番407-6028 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)600 ハンドル内容ラチェットハンドル、クイックスピンナー RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
1セット(9点組)
14,980 税込16,478
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm
エコ商品
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
トラスコ品番122-3836 材質構造用鋼 全長(mm)29 差込角(mm)9.5 対辺(mm)15 対辺寸法(mm)15 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インダストリアルラチェットハンドル差込角9.5mm全長200mm
エコ商品
表面処理は皮膜処理が施してあります。ニッケルクロムメッキとは異なり、メッキがはがれる心配がありません。メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)に適しています。24枚ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
用途メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)。 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)200 トラスコ品番811-7291 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
用途汎用工具 トラスコ品番373-8728 材質特殊工具鋼 全長(mm)255 差込角(mm)9.5 全幅(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)プラグソケットレンチ9.5□×21mm
エコ商品
差込角(mm)9.5 二面幅(mm)21 トラスコ品番816-5166 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

差込角(mm)9.5 全長(mm)190 トラスコ品番816-5163 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質炭素鋼 全長(mm)29 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニアネジモグラソケットセット
エコ商品
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10 材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)29 質量(g)126 差込角(mm)9.5 対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1式
8,298 税込9,128
当日出荷

角部が破損し、通常の工具では取りはずせなくなった六角ボルト・六角ナットを取りはずすことができるソケットのセット。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 ソケットの差込角ごとのセットです。 差込角6.35:SKEK-6.35-4SET 差込角9.5:SKEK-9.5-8SET ソケットをソケットホルダに収納してコンパクトに持ち運ぶことができます。逆さにしたり振ったりしてもソケットが脱落しません。 ソケットホルダのレールの穴を利用して、壁掛けや工具箱への取りつけが可能です。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・強く固着したねじを無理にはずそうとして角部が破損した場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に 材質【ソケットホルダ:レール】炭素鋼/ニッケルクロムメッキ、【ソケットホルダ:コマ】炭素鋼/ニッケルメッキ 材質(ソケット)SCM435/リン酸マンガン皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 全長(mm)40 タイプタップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。 材質クロムモリブデン鋼 タイプタップ用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)9.5
1セット(6個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)タップハンドル
差込角3/8(9.5mm)のタップハンドルです。切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。 トラスコ品番387-9101 全長(mm)220 タイプタップ用 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 付属品専用樹脂ケース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H アダプター 全長150mm 凸3/8"(9.5mm)SQ.
エコ商品
9.5mm差込角のソケットを取り付けることのできるアダプターです。全長150mmです。軸寸法(mm):6.35mmです。
全長(mm)150 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。 材質特殊合金鋼
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は9.5。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に 材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜 差込角(mm)9.5 1袋入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)