食器の種類和食器
材質ABS樹脂
色(柄)黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×120×37
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
CP-SVNシリーズ用の底板です。後部には床面へ配線する為のスペースが有り、ケーブル処理がしやすくなっています。取付けは最下部へのはめ込み式です。耐荷重は70kgです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色ブラック
総耐荷重(kg)70
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)500
長さ(mm)500
材質発泡ポリエチレンフォーム
こんなお得な商品も!
塩ビ板 白
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)500
材質発泡ポリエチレンフォーム
こんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
バッグの底板用の芯材です。
軽く、水に強い素材で底の型くずれを防ぎます。
はさみやカッターでカットできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×500×2
素材ポリエチレン
タイプ平板
粘着剤なし
エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。
材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂
トラスコ品番366-4929
厚さ(mm)5
質量(kg)0.9
間口W×奥行D(mm)1075×1075
1枚
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。
材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン
色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソフトで軽く、クッション性に優れています。耐熱性、耐候性、保温性や退色性に優れています。
水を吸いません。ハサミ、カッターやポリエチレン用両面粘着テープ等で簡単に加工できます。
用途クッション材・敷き物・緩衝材や各種工作に
材質発泡ポリエチレン
縦(mm)450
横(mm)450
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)1830
幅(mm)920
厚さ(mm)2.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カラーボックスにぴったりサイズ
お得な2個セット
組み立ても折りたたみも簡単
持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付
フタ付きでホコリ防止
頑丈仕様なので積み重ねもOK
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
材質本体:不織布、芯材:厚紙
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質塩ビ
色白
比重1.45
熱変形温度(℃)50~55
こんなお得な商品も!
吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色青
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)約6~7
色段ボール色
直径(Φmm)約400
材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。
3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として
材質C5AF(厚さ約5mm)
入数(枚)1セット(40枚)
サイズ(mm)910×910
1セット(40枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!
クーラーバッグ アルミ製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
ラボジャッキの天板や底部に置く、すべり止め用のシリコンゴムシートです。 耐熱性(200℃)・耐寒性(-50℃)・耐薬・耐油性に優れています。
材質シリコンゴム
厚さ(mm)1
既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。
深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。
フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。
美しく仕上がる化粧シート付です。
底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様化粧シート付
色ミルキーホワイト色
隙間を収納スペースに活用できる家庭用平台車「スキマ忍車」。同シリーズのスマートフロア(NST-50)の半分の幅でスリム設計なのでお家のちょっとした隙間にぴったり。幅14cm以上の隙間に使用可能。キャスターが見えにくい設計なのでインテリアとしての馴染むデザイン。床を傷つけにくく静かに運べるエラストマー製の工業用キャスターを採用。なめらかに滑り、静かに出し入れができ、床への色移りもありません。収納したいモノを台車に載せ、冷蔵庫とシンクの間や食器棚の隙間など、空いた隙間に入れるだけで収納力UP。大きな荷物を移動したいときには本製品2台を運搬物の両端の底面に配置することで、台車代わりとして利用できる。天板には滑り止めシート付きで、移動中の運搬物のズレを防ぐ。使わないときもコンパクトなので、保管に場所を取らない。縦にも横にも連結可能。同シリーズのスマートフロア(NST-50)とも連結可能。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。キャリー台車 カート ワゴン キャスター 押し入れ おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 隙間収納 引っ越し ベランダ 連結 軽量 シンク 食器棚 靴箱
特性静か、滑り止めシート付
スタッキング可否可
連結可否可
軽くて便利。折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。アルミ素材で保冷力アップ。折りたたみできるので小さく収納可能。軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。
用途クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル
材質本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE
アンパンマンの可愛いおしりふきケースです。デコボコシートのおしりふき1個パック入り。赤ちゃんや子供に大人気のキャラクターでおむつ替えを楽しい時間に。ウェットティッシュケースとしてもご使用いただけます。成分の99.9%が純水の限りなく水に近いおしりふき。肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただけるお尻拭きです。汚れをやさしく落とせるレック独自のデコボコ厚手シートで乳幼児のこびりついた便もさらっと拭き取り。以下無添加:パラベン、PG、IPBC、アルコール、香料、着色料。子供のいたずら防止に安心の閉開ボタンのロック機能付き。おしりふき1パック入り。アンパンマンは男の子も女の子も喜ぶキャラクターなので出産祝いやプレゼントにも。
用途おしりふきケース、ウェットティッシュケース
仕様厚手タイプ
寸法(mm)170×150×75H
商品タイプおしりふきケース
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
取付方向正方向のみ
騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型
材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム
外寸(mm)630×457×650
内寸(mm)550×350×550
アズワン品番3-9135-02
1個
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
A4ファイルボックスがなくても自立します。肩掛けもできる長めの持ち手。ファスナーカバー付きで、視線はもちろん、雨やホコリから中身を守ります。収納物表示用のインデックス付。テレワーク(在宅勤務)やオフィッスで大活躍。ファスナーカバー付き、ペットボトルポケット、内ポケット付
剛性と前後左右の開放性を追求したフルオープンモデル
コンポーネントを美しく魅せ、放熱性にも優れたフルオープンデザイン
上、横にジョイントできるユニット機構
専用部品でしっかりとした固定が可能
天、棚、底板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上げ。側板はマットブラックシート貼り仕上げ。木口部は全て、手作業で塗装。
J-4560 + JH-4563 + JV-4260に上置きヨコ連結可能
用途オーディオラックJ-4560 + JH-4563 + JV-4260に上置きヨコ連結して使用
幅(mm)630
質量(kg)約10
天板耐荷重(kg)50以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×550×249
関連資料(0.23MB)
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
剛性と前後左右の開放性を追求したフルオープンモデル。コンポーネントを美しく魅せ、放熱性にも優れたフルオープンデザイン
上、横にジョイントできるユニット機構
専用部品でしっかりとした固定が可能
ベース部は床を傷つけず、ガタツキを抑えるアジャスターを配置
天、棚、底板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上げ
側板はマットブラックシート貼り仕上げ
木口部は全て、手作業で塗装
TAOC製 鋳鉄製スパイク&プレート、キャスターが取付可能
付属品アジャスター4個
幅(mm)660
質量(kg)約36
耐荷重(kg)天板:50以下、棚板:50以下、底板:100以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×550×568
総耐荷重(kg)150
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
剛性と前後左右の開放性を追求したフルオープンモデル
コンポーネントを美しく魅せ、放熱性にも優れたフルオープンデザイン
上、横にジョイントできるユニット機構
専用部品でしっかりとした固定が可能
天、棚、底板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上げ。側板はマットブラックシート貼り仕上げ。木口部は全て、手作業で塗装。
J-4560をベースにタテ連結(上置き)可能。JV-4563、JS-4263を追加してお好みの形へ連結可能。
用途オーディオラックJ-4560にタテ連結して使用
幅(mm)660
質量(kg)約12
天板耐荷重(kg)50以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×550×249
関連資料(0.23MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
剛性と前後左右の開放性を追求したフルオープンモデル
コンポーネントを美しく魅せ、放熱性にも優れたフルオープンデザイン
上、横にジョイントできるユニット機構
専用部品でしっかりとした固定が可能
ベース部は床を傷つけず、ガタツキを抑えるアジャスターを配置
天、棚、底板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上げ。側板はマットブラックシート貼り仕上げ。木口部は全て、手作業で塗装。
J-4560をベースにヨコ連結可能。JV-4260、JS-4263を追加してお好みの形へ連結可能。
TAOC製 鋳鉄製スパイク&プレート、キャスターが取付可能
用途オーディオラックJ-4560にヨコ連結して使用
付属品アジャスター1個
幅(mm)630
質量(kg)約32
耐荷重(kg)天板:50以下、棚板:50以下、底板:100以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×550×568
関連資料(0.23MB)
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
壁掛け風にテレビを設置できる、壁寄せ式テレビスタンド。80インチまで、最大50kgまでのテレビに対応(VESA規格 : 100×100~600×400mmに対応)。震度7相当の揺れでも転倒しない安定構造。レバー操作でテレビの高さを調整可能。左右15度の範囲で角度も調節可能。支柱背面にはコードを隠して収納可能。背面にはリモコンや携帯ゲーム機も設置できる、収納付き。低床キャスター付きなので、見た目はすっきりして移動をサポート。底板はお手入れもしやすい樹脂加工の木目調のシート張り。工具不要(六角レンチ付属)。転倒防止ワイヤー付属。テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×45、M6×45、M6×40を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)
用途テレビ台として。頑丈 テレビ台 テレビスタンド 無段階ガス昇降 壁寄せ 左右 首振り キャスター付き 左右15度首振り 全体耐荷重50kg 壁寄せテレビ台 ハイタイプ ロータイプ
材質本体:スチール(粉体塗装)、底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)23
幅(cm)80
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×116-150
組立時間約30-40分
シートバッグにベストマッチしたサドルバッグ。
HenlyBeginsツーリングシートバッグシリーズと同じ強度を持つ優れたポリエステル1680デニール生地を採用。
フラップ、前面、側面の生地の間にウレタン芯を入れることにより型崩れしにくく、シートバッグと同時装着した際に統一感がある見た目になります。
側面についているパルステープは幅を25mmにしてポーチを付けやすく、レインカバーはバッグに合わせて立体的に仕上げバタつきを抑えました。
側面にはポーチなどの装着に使えるパルステープ付き。
型崩れや巻き込み防止する補強板が標準装備。
背面部をサドルバッグサポートに差込むことで走行時の振れを抑制。
底面は熱に強い帆布生地。
固定ベルトはデザイン性に優れた金具付きベルトと調整幅の広い樹脂部品付きベルトの2種類が付属。
サドルバッグの形に合わせた立体形状のレインカバー付属。
用途バイク用サドルバッグ
付属品レインカバー×1、金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2
材質ポリエステル1680デニール生地 / ウレタン芯
最大積載量(kg)2
必要な時に必要な場所へ。取っ手とキャスター付きでらくらく移動。ちょっとした隙間を有効活用できる、幅20.5cmのスリム収納ワゴン。可動式の棚板3枚付き。高さ9cm間隔で6段階の調節ができる自由度の高いワゴンです。天板・棚板・底板は、耐水性のあるシートを使用していて、お手入れも簡単です。標準的な流し台の高さに合わせた設計で、作業台としても使えて便利です。耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg,全体耐荷重20kg
用途サイズ(約)。幅53×奥行20.5×高さ85cm。重量(約)。7.4kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(天板・棚板・底板)化粧繊維板。(キャスター)樹脂
奥行き(cm)20.5
必要な時に必要な場所へ。取っ手とキャスター付きでらくらく移動。ちょっとした隙間を有効活用できる、幅25.5cmのスリム収納ワゴン。可動式の棚板5枚付き。高さ9cm間隔で6段階の調節ができる自由度の高いワゴンです。天板・棚板・底板は、耐水性のあるシートを使用していて、お手入れも簡単です。標準的な流し台の高さに合わせた設計で、作業台としても使えて便利です。耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg,全体耐荷重20kg
用途サイズ(約)。幅53×奥行25.5×高さ85cm。重量(約)。8.4kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(天板・棚板・底板)化粧繊維板。(キャスター)樹脂
奥行き(cm)25.5
ノートンマンクスタイプのロングタンク。専用シート(廃番)との同時装着が必要。アルミ製バフ仕上げ。
タンクキャップはエノット風のカギ付。タンク容量約18L(リザーブ約2.5L/66678のみ)。
適合■SR400/500('80~'08)※ '78~'79モデルは専用シートがフレームブリッジ部に接触するため取付不可。※ SR400('10)FIは、タンク底板形状が変更されているため取付不可。≪取付可能なシート≫・ノートンタイプアルミタンク専用セミダブルシート(廃番)のみ。・市販のロングタンク対応シートをご利用ください。≪以下のシートは取付不可≫・純正シート ・COZYシート(全商品) ・70'sサーフラインシート・ ノートンタイプアルミタンク専用シート(廃番)以外のカスタムシート(全商品)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
必要な時に必要な場所へ。取っ手とキャスター付きでらくらく移動。ちょっとした隙間を有効活用できる、幅30.5cmのキッチンワゴン。可動棚5枚付き。高さ9cm間隔で6段階の調節ができる自由度の高いワゴンです。天板・棚板・底板は、耐水性のあるシートを使用していて、お手入れも簡単です。標準的な流し台の高さに合わせた設計で、作業台としても使えて便利です。耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg,全体耐荷重20kg
サイズ(約)。幅53.0×奥行30.5×高さ85cm。重量。(約)9.4kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(天板・棚板・底板)化粧繊維板。(キャスター)合成樹脂
色ヴィンテージブラウン
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
工具、部材をラクラク運搬可能。持ち運びしやすい折りたたみ式。伸縮式ハンドル。不意な移動を防止するキャスターストッパー付。汚れたら洗える取外し可能のシート。収納時に便利なカバー付。折りたたみ底板付で荷物を平らに載せることができる
材質(フレーム)スチール、(シート)ポリエステル
質量(kg)12
積載荷重(kg)100(積載静荷重)
本体寸法(mm)展開時:500×1070×980、収納時:220×350×750
荷台寸法(mm)400×800×320
ポケット数サイドポケット2個付
関連資料(1.34MB)
取扱説明書(4.46MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ