「接続コネクタ オス メス」の検索結果

3,566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ 定格電圧(V)100 適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃)-20~120 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。 セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット 目盛15cm(目安)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 種類中継用SL端子台 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
239 税込263
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)




1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 動画あり
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 フェライトコアなし USBタイプUSB2.0 ブラック コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス ケーブル外径(Φmm)4.5 対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。 ケーブルタイプスタンダード 結線方式ストレート結線 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状USB Type-C メス形状USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格USB3.0 コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス 保証期間3ヵ月 オス形状USB TypeA メス形状USB Type-C
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI メス ーDVI オス の変換コネクタです。 HDMIケーブルで、DVI端子を持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラック コネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス 対応デジタル出力のみ オス形状DVI-D24pin メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

DVI-D メス ーVGA オス の変換コネクタです。 DVIケーブルでVGA端子を持つ機器の接続に使用できます。 こちらの製品は「VGA→DVI変換」となっており、「DVI→VGA」には対応しておりません。
ブラック コネクタ形状Mini D-Sub 15pinオス - DVI-I 29pin メス オス形状VGA(Mini D-Sub15pin) メス形状DVI-I 29pin 変換タイプメス - オス
1個
379 税込417
当日出荷

DVI メス ーHDMI オス の変換コネクタです。 DVIケーブルで、HDMIを持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - DVI-D24pinメス 対応デジタル出力のみ オス形状HDMI Type-A メス形状DVI-D24pin 変換タイプメス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

USB AからminiUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 miniUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
ブラック 端子形状miniUSB(オス)、USBA(メス) 対応OTG機能対応 オス形状microUSB メス形状USB・A
1個
359 税込395
当日出荷

DVI(オス) → VGA(メス) の変換コネクタです。 VGAケーブルでDVI端子を持つ機器の接続に使用できます。
ブラック コネクタ形状DVI-I29pinオス - Mini D-Sub15pinメス 対応アナログ映像出力 オス形状DVI-I29pin メス形状VGA(Mini D-Sub15pin) 変換タイプメス - オス
1個
349 税込384
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 コネクタ突出部分を除いた本体サイズは13.5mmで、コンパクトです。
シルバー コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×25.5(コネクタ除くD13.5)×7.0 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 USBタイプUSB2.0対応
1個
339 税込373
当日出荷

配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。 トラスコ品番149-1707 材質/仕上ABS、EPDM 高さ(mm)43 質量(g)21 取付ねじG1/2管用平行メスネジ 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷

USB AからmicroUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 microUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
ブラック 端子形状microUSB(オス)、USBA(メス) 対応OTG機能対応 オス形状microUSB メス形状USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

仕様接続タイプ = M12アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャーコネクタのジェンダー = メス , オス併用可能製品 = Har-Speed M12シリーズコネクタ
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

HDMIケーブルの先端を、180度可動に変換できる変換できるコネクタです。 TVを壁際に設置する際など、HDMIケーブルが壁に当たってテンションがかかる様な場合にご利用頂けます。 HDMI メス ーHDMI オス の可動式変換コネクタです。 接続機器の向きを任意に変更できます。 ※ケーブルや機器の重量によっては向きを固定できない場合がございます。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4 オス形状HDMI Type-A メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス
1個
529 税込582
当日出荷

コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。
ブラック コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス 対応USB2.0/1.1(データ転送、通電) オス形状USB Type-A メス形状USB Type-A 変換タイプオス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は2P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
499 税込549
6日以内出荷

microUSB メス ーUSB A オスの変換コネクタです。 microUSBケーブルでUSB A端子を持つ機器の接続等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック 端子形状microUSB(メス)、USBA(オス) 対応USB2.0データ転送 オス形状USB・A メス形状microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブル プラグイン メス オス
エコ商品
仕様PhoenixContactD-Subケーブル.D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。.電流伝送最大2A9/15/25ピンオプションオープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキングコネクタにUNC4-40ねじ付き11接続シールド付き接続 ケーブル長(m)3 接続プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブル 併用可能製品コントローラ コネクタジェンダーメス、オス
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

HDMI端子を自由な向きに変更可能にする2軸タイプのアダプターです 2軸のジョイントにより、ケーブルのねじれ方向と曲げ方向が自由になるので、曲がりにくいHDMIケーブルの配線をスッキリさせたり、レコーダー等の背面から突き出るケーブルを、直角に曲げてスペースを有効活用したりできます。 HDMIケーブルに本製品を接続するだけでケーブルやコネクタにかかる力を受け流すことができるため、コネクタや端子の破損や断線の予防に役立ちます。
寸法(mm)約71×22×14 質量(g)約11 コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状HDMI メス形状HDMI
1個
499 税込549
6日以内出荷

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は4P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
799 税込879
6日以内出荷

OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。 寸法(mm)36×24×11 質量(g)6 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1 転送速度(Gbps)最大10 オス形状Type-C メス形状USB-A
1個
709 税込780
6日以内出荷

タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●接合型:クイックコネクト●コード番号:886-0399 アズワン品番65-7713-66
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は3P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
599 税込659
6日以内出荷

USB Aのオスメス L型変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
ブラック 端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス) 対応USB2.0データ転送 オス形状USB・A メス形状USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は6P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
1,298 税込1,428
6日以内出荷

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は5P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。 3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック 端子形状2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

HDMI メス ーminiHDMI + microHDMI の変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、用途に合わせてminiHDMI又はmicroHDMIケーブルとして使用できます。 miniHDMI microHDMI同時接続には対応しておりません。 2か所の端子に同時に機器を接続しないでください。
ブラック コネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス/Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4 オス形状Mini HDMI、Micro HDMI メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス
1個
699 税込769
当日出荷