B-341、B-741、LAQUAtwin-NO3-11C標準付属。作物などの試料の搾汁用
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1枚
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125
TKG品番9-0927-0301
TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等
直径(Φmm)108
質量(g)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500
TKG品番7-0863-0201
TKG品番(2017)6-0819-0201
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
材質(網)18-8ステンレス
材質(本体)ステンレス鋼
材質(回転軸)ナイロン樹脂
手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。
容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚
寸法(mm)200×350×455
質量(kg)13.5
容器寸法Φ70×80mm
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。
この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。
ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。
この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。
複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形
軌道輪形状針状ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にアンギュラ形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
主要寸法はISO規格に準じた国際的な寸法系列59で、大きなラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
アキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上になる場合と、アンギュラ形ボールベアリングにラジアル荷重が作用し寿命に影響をおよぼすので、この関係については十分に考慮する必要があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
夕張メロン果汁を使用した「北海道搾り夕張メロンソーダ」です。完熟夕張メロンの香りを研究し、その芳醇な香りを表現しました。あふれる完熟感を微炭酸の心地よい刺激とともにお楽しみいただけます。※香料使用
その他常温
内容量(mL)500
1セット(24個)
¥5,198
税込¥5,614
3日以内出荷
両方向アキシャル荷重負荷タイプ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ご好評をいただいている「いぶりがっこチーズ」「奈良漬けチーズサンド」に続く「漬物xチーズ」の第三弾、「搾菜(ザーサイ)チーズサンド」。中華の定番の漬物「搾菜(ザーサイ)」はおつまみにぴったりですが、チーズとの相性も抜群です。ごま油の香りに思わず手が伸びる一品です。
保存環境常温
1セット(30g×12個)
¥3,998
税込¥4,318
3日以内出荷
ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)572
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265
材質(網)18-8ステンレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)310
寸法(mm)水槽中筒:Φ235
質量(kg)約17
高さ(mm)850~1120
槽内寸法(mm)Φ235×280
接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス
直径×幅W(mm)100×300
TKG品番9-0927-0401
TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
部品がない一体型のさく乳ポンプです。本体のみ洗浄するだけの簡単お手入れ。コンパクトで持ち運びしやすい手のひらサイズです。組立不要で手間なくすぐにさく乳できます。さく乳カップはフラワー形状でお肌にやさしくフィットします。さく乳量がひと目でわかるめやす目盛り付きです。
用途おっぱいの張りに、搾乳時の前搾りに、余った母乳を搾る時に、さく乳・授乳時の漏乳受けに、卒乳時の乳房ケアに
材質シリコーンゴム
寸法(mm)82×80×147
質量(g)148
耐熱温度(℃)120
アズワン品番63-1209-35
消毒方法煮沸・薬剤・電子レンジ
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ゆずの味わいをいつでも手軽に楽しめるゆず果汁調味料です。独自の搾汁製法で搾汁した高知県産ゆずを100%使用。酸味・甘みのバランスが良く、ドリンクや、サラダ・揚げ物などのいつもの料理にかけて使えます。
保存環境常温
1セット(150mL×12個)
¥5,598
税込¥6,046
3日以内出荷
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65
仕様M2.5~M5ねじ対応
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)6.35
愛媛県産の清見をメーカー自慢のインライン搾汁機にて搾り、ストレートジュースに致しました。
仕様常温
容量720ml
容器瓶
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(720mL×6個)
¥5,598
税込¥6,046
3日以内出荷
ギリシャ・カラマタ地方のキニゴス村のオリーブオイル農家が、土作りから栽培、収穫、搾汁、瓶詰めまでを行いました。
保存環境常温
1セット(229g×12個)
¥19,980
税込¥21,578
3日以内出荷
健康状態に合わせたヘルシージュースが簡単に作れて、ジュース生活を最適化してくえるジューサー。ヒューロム スロージューサーH400シリーズ。
世界で初めて縦型スロージューサーを開発したヒューロムから、健康的なジュース習慣を高い利便性による充実体験でサポートする最上位モデルが登場。シンプルなシルエットのデザインはあらゆるキッチン環境に馴染みやすく、ワンタッチで搾汁の手間を軽減する独自のテクノロジーとカスタマイズ自由なジュース搾汁、簡易な分解・洗浄による使いやすさなど、一人ひとりのスタイルに最適なジュースライフを叶えるハイグレードジューサーです。
栄養豊富で色・味豊かなヘルシージュースを好みにあわせて自在に使える、ヒューロムのオールインワンジューサー
自然の恵みをゆっくり搾る。低温・低速搾汁で食材の水分と栄養素をしっかりと抽出。フィルター一体型のマルチスクリューでジュース、ナッツミルク、フローズンアイスまで食材の区分なく搾汁可能なオールインワン仕様。
ホッパーの内径は14cm。材料の準備過程を減らし、より便利に。ホッパー内部にある回転刃によって、材料を適切なサイズにカットし、ドラム部分へ押し出してくれます。食材を細かく切って、一つ一つ投入する必要はありません。
搾汁中にホッパーを開けると自動的に動作停止する安全センサーがついているので、安全に食材を追加でき、ホッパーを閉じると搾汁を再開します。
ジューサー背面に内蔵された搾りかすカップによって搾汁スペースを節約し、キッチンスペースを効率的に使えます。
ジュースの色や抽出量を直感的に確認。シンプルなデザインのアクセントにも。
製品での受賞に加えて、2021年より3年連続で4つ以上の製品が受賞したブランドのみに与えられる「Favorite Brand Diamond」を受賞。
付属品メガホッパー、ドラム、マルチスクリュー(上/下)、押し棒、ジュースカップ、搾りかすカップ、掃除ブラシ、レシピブック、取扱説明書
容量(mL)ドラム:500、メガホッパー:2000
電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])90
本体寸法(mm)169×261×471
定格消費電力(W)150
本体質量(kg)6.7
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)30
香り高い品種のぶどうを搾汁し、醸造した白ワインをベースにしています。フルーティーな香りが特徴です。ドレッシングやパスタ、マリネといった洋風メニューに合います。
1箱(150mL×12本)
¥3,998
税込¥4,318
5日以内出荷
大分県特産品かぼすを独自な製法で搾汁し、無添加のまま保管しております。料理はもちろん割材などデザートにも幅広く活躍しています。
保存環境常温
入数1セット(24個入)
1セット(200mL×24個)
¥11,980
税込¥12,938
3日以内出荷
アサイーは、ブラジルアマゾンに生育するヤシ科の植物で、果実はその栄養価からスーパーフルーツと呼ばれています。 本商品は、アサイーを収穫後すぐに搾汁冷凍加工した高濃度のアサイーピューレです。
用途一度解凍したものを再び凍らせると品質が変わることがありますのでご注意ください。
75mm WIDE投入口。耐久性のある専用モーター。低速圧搾搾汁方式。。野菜・果物をそのままジュースに!。強い回転力によりストレスなくジュースを!。材料の摩擦熱や衝撃を与えない石臼方式
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など
測定原理イオン電極法
試料容量(mL)0.3以上
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
精度±10%(読み値に対して)
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm
温度表示0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正最大2点
主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
主材質ABS樹脂
24時間稼働可能な業務用モデル
用途ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します
材質本体:ABS樹脂、ドラム:トライタン樹脂
寸法(mm)178×237×515
質量(kg)約9.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
1台
¥90,880
税込¥99,968
4日以内出荷
コップ1杯(180ml)で”トマト3個分のリコピン”(※)が摂取できる野菜汁100%のトマトミックスジュースです。
トマトのほか、にんじん、セロリ、モロヘイヤなど、旬の時期に収穫・搾汁した合計15種類の野菜を使用しています。
「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。
(※)トマト1個当たり90gとし、トマト1個分のリコピン量を4.41mgとして換算(JAS規格より)
容量(mL)730
原材料トマトジュース(濃縮トマト還元)、野菜ジュース[ にんじん(濃縮還元)、セロリ(濃縮還元)、セロリ、大根(濃縮還元)、モロヘイヤ(濃縮還元)、レタス、パセリ、クレソン、メキャベツの葉(濃縮還元)、ごぼう、グリーンピース、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉 ]、レモン果汁、香辛料
栄養成分エネルギー31kcal、タンパク質1.3g、脂質0g、炭水化物6.8g、糖質5.9g、糖類4.3g、食物繊維0.6~2.0g、食塩相当量0~0.20g、カリウム221~574mg、カルシウム7~31mg、ビタミンE0.5~2.6mg、ビタミンK1~13μg、リコピン13~31mg、GABA50mg
容器ペットボトル
本数15
1箱(730g×15本)
¥3,898
税込¥4,210
4日以内出荷
投入口が広いクビンス独自の特許技術で、小さめのりんごや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入!
クビンスのスロージューサーは低速回転で石臼のように圧力をかけて、ゆっくりとすり潰し搾汁します。
刃が無いので摩擦熱が発生せず、熱に弱い水溶性のビタミンやミネラルなどの栄養素を壊さず摂取可能です。
素材本来の味と香り、栄養素をギュッと凝縮したコールドプレスジュースが自宅で楽しめます。
色ホワイト
質量(g)6700
定格電圧AC100V、50/60Hz
定格時間(分)30
サイズ(mm)228×208×443
1台
¥35,880
税込¥39,468
3日以内出荷
狭いキッチンスペースにもフィットする、ミニマルでスリムなエントリーモデル。ほかにはない手軽さでジュースがつくれるヒューロムの独自テクノロジーで、これまでにないジュース体験を。
世界で初めて縦型スロージューサーを開発したヒューロムの、健康的なジュース習慣を誰でも簡単に始められる小型スターターモデル。
"スリム"は食材カットや投入の手間が最小限となるホッパーを搭載。ワンタッチで簡単にジュースを搾汁します。新構造マルチスクリューは、これ一つでジュースからフローズンまで、多彩な抽出に対応できるオールインワン仕様。よりミニマルでコンパクトなサイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置でき、持ち運びやすいのも便利。ポップなカラーとスリムなフォルムは様々な空間に調和し、あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーです。
スクリューとフィルターが一体化したシンプルなパーツで組立はさらに簡単。ジュースやナッツミルク、フローズンまで様々な搾汁が可能。
スマートな搾汁プロセスを搭載した「スリム」は、わずかな時間で準備した食材をホッパーに詰め込むだけで、自動でカットしてジュースを抽出します。手間は最小限だから使いやすい。
よりミニマルでコンパクトな製品サイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置できます。片手で掴めるほどのコンパクトなサイズ感と軽量なボディは持ち運びや収納においても高い利便性を実現します。
ヒューロムが採用するACモーターは小さくてもパワフル。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズ設計により静音を保ちます。騒音レベルは平均45デシベルで、一般的なリビングルームよりも静かな数値。
特別な手順を踏むことなく、非常にシンプルで直感的な方法で組み立て可能。流水で簡単に洗えるタイプでお手入れの手間も最小限に。
付属品メガホッパーS、ドラム、マルチスクリュー、多目的カップ×1、洗浄用ブラシ、レシピブック、取扱説明書
容量(mL)ドラム:220、メガホッパー:800
電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])37~43
本体寸法(mm)172×160×395
定格消費電力(W)100
本体質量(kg)3.4
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)15
[1日に必要な野菜と果物]はヒューロムジュースで満たす。 野菜や果物、その種や川に含まれる豊富な栄養素はヒューロムジュースを1杯飲むだけで簡単に摂取できます。 。ゆっくりと丁寧にプレスするから細胞を壊さず美味しさそのまま。。シンプルで使いやすすいスマートな機能 。食材のカット・投入の手間がかからず、多彩なジュースを手軽に楽しめるH310A。食材貯蔵ドラム(メガホッパーS)は、コンパクトながら10.4cmのワイド投入口でグラス一杯分の野菜と果物を手軽にセットできます。シンプル設計で、誰でも簡単にはじめられる1台です。。マルチスクリューで搾りはおまかせ。ジュースやスムージー、フローズンが作れるオールインワン仕様。食材別にアタッチメントを交換する必要もなく、シンプル構造で洗浄なのどお手入れも簡単です。。オートカッティングテクノロジー。メガホッパーに材料を投入するだけで、内部の回転刃が食材を適度にカットし、ドラム部分へ押し出します。カットから搾汁までをワンストップで、スマートな搾汁プロセスで手間は最小限に。また、搾汁中にホッパーカバーを開けると、自動的に動作を停止する安全センサーを搭載。より緻密で細部まで行き届いた機能が搭載されています。。小さくてもパワフル。いつでも安心の動作音。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズモーターを搭載しているので、ほかのマシンでは得られなかった静音を保つので朝も夜も安心してお使いいただけます。。「Kitchen Innovation Award 2022」受賞。キッチンスペースにフィットするコンパクトなサイズと、シンプルな工程でジュースが作れる手軽さ。あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーで快適なジュースライフをお楽しみください。。本体サイズ:・高さ 395mm ・幅 172mm ・奥行 160mm ・コード長さ 140cm。本体重量:約3.4kg。回転数(毎分):37/43回転。定格使用時間:15分。ドラム容量:220ml。コード長さ:1.4m。電源・定格周波数:100V 50/60Hz。定格消費電力:100W。※付属品セット:ドラム、メガホッパーS、マルチスクリュー、多目的カップ、掃除ブラシ、取扱説明書、レシピブック。
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。
ステンレス製の餃子絞り器
容量は約5kg。
り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。
※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質18-8ステンレス
質量(kg)5
全高(mm)810
外寸(mm)Φ250×H310
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
RS Pro LC コネクタ用ワンクリッククリーナペン、 MU コネクタ試してテストした RS Pro 製品のこのワンクリッククリーナペンで光ファイバコネクタをクリーニングします。ペンが押されるとアクティブになり、カチッと音がして完全にはまったことがわかります。このクリーナーペンは、通信オフィスやデータセンター向けの必須の、簡単なソリューションです。 塩水の残留物、手のローション、皮脂の残留物、 T シャツの糸くずなどの混入物を簡単に除去できます。新しい乾式クリーニングストランドでは、コネクタの端面から埃や残留物を軽く掃き出すことができるため、溶剤を使用しなくても汚れのない面を保証できます。頑丈な設計で耐圧搾性及び耐衝撃性があるため、 1 台で 500 件以上の契約が GET できます。 このワンクリッククリーナは、 LC ( lucent コネクタ)及び MU (ミニチュアユニット)タイプのコネクタのクリーニングに最適で、軍事及び海洋環境で光ファイバ用途でよく使用されます。特長と利点. RS Pro ワンクリッククリーナペン . LC ( lucent コネクタ)および MU での使用に最適 (ミニチュアユニット)タイプのコネクタです .サイズは 1.25 mm . 250 N 超のクラッシュ耐性 . 1.5M 以上の落下に耐える耐衝撃性 . 1 ユニットあたり 500 件以上の契約RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリーナータイプ = ペン用途 = LCコネクタ、MUコネクタ包装形態 = ペンサイズ = 1.25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
鈴虫の大好物、キュウリとなすの搾り汁を配合した2種類の野菜ゼリーです。鈴虫の水分補給にピッタリ! 食べやすい平型タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×160
原材料糖類(砂糖)、野菜類(キュウリ搾汁液、ナス搾汁液)、増粘安定剤(カラギーナン)、酸味料、香料、着色料(黄色4号、赤40号、青1号)
対象動物鈴虫
1袋(7g×10個)
¥269
税込¥296
4日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ