122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリーダー モノタロウ 動画あり
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品専用巾着袋 適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm)70×110×16 コード長さ(mm)550 ディスプレイ2インチ 使用環境温度(℃)0~50 定格作動電圧(V)DC12 言語表示英語 関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50 測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV 寸法(mm)121×70×22 質量(g)約170(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上) 検出方式振動型表面電位センサ 測定精度±10%以内 アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ) 測定モード連続測定またはピークホールド 使用環境温度(℃)0~40 検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式 記憶データ数最大20点 使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 材質PA66 赤茶 寸法H(mm)24.4 寸法D(mm)33 寸法W(mm)49.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6 セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル 適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷


オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様記録印字:プリント機能なし 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1 電源ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内) 表示43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) チャンネル数アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通) 機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 周波数特性DC~50kHz(-3dB) インターフェース[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可 測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用) データメモリ容量12ビット×2Mワード/ch 測定レンジ10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100 サンプリング周期1MS/秒(1μs 全ch同時) 充電時間(分)約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃ 時間軸レンジ[メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段 最大入力電圧DC400V 外部端子端子台:外部トリガ入力・トリガ出力 言語表示日本語、 英語 (パネル表記は日本語) RoHS指令(10物質対応)対応 外部記憶装置CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで 記録間隔[実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する 最大定格電圧(V)端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

請求書 自動車整備用 モノタロウ 動画あり
自動車販売店様の必需品です。
仕様3枚複写・30組 寸法(幅W×高さH)(mm)約180×130 関連資料書面内容
1冊
699 税込769
当日出荷

メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ 動画あり
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用 適合12V車 セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本 ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A)6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


ツールプラネットスキャンツール
特定整備認証ツール。シリーズ最大7インチ液晶モニター搭載。対応メーカーは国産乗車、国産大型トラック、輸入車計23メーカーに標準対応。VIN(車体番号)読み取りによるジャンピング機能。簡易バッテリーチェック搭載。本体補償1年。ソフトウェアの更新を継続で本体補償も継続します。
セット内容TPM-7本体、OBD-Ⅱケーブル、シガーライターケーブル、microUSBケーブル、キャリングケース、液晶保護フィルム、クイックスタートガイド 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×140×35 本体質量(g)717 適合メーカー【国産乗用車】トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル、【国産トラック・バス】いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス、【輸入乗用車】フォルクスワーゲン・アウディ・メルセデスベンツ・BMW・MINI・アルファロメオ・フィアット/アバルト、【スーパーカー】フェラーリ・ポルシェ・マセラティ・ベントレー モニタLCDモニタ7.0インチ 電源電圧8-32VDC 使用CPUARM Cortex M7 480MHz ROM(OS)2MB NAND、(AP)8GB(internal Flash eMMC) 内蔵RAM1MB Wi-FiIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) BluetoothBR/EDR+BLE4.1
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード 質量(g)約300 電源9V(006P)×1 交流電圧(V)400m/4/40/400/750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39 周波数9.999Hz~10MHz 機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能 直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A 抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A デューティー比0.1%~99.9% 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 適合電線0.75~1.25sq 材質黄銅スズメッキ 許容電流(A)10~15 使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
1,298 税込1,428
当日出荷

車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。
用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。 質量(g)99 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×45(コード・突起部除く) 内蔵ヒューズ低背ヒューズ ヒューズ容量(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。
用途OBDⅡからの情報の取り出しに 寸法H(mm)19.4 寸法D(mm)40 寸法W(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g)180 寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69 使用温度(℃)-40~80 表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85 適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH)10~95 駆動源OBD IIに接続 音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。 エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。 付属品付属コード 材質PPS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×20×83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリンエンジン点火系の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光るため、点火プラグコードに近付けるだけで、電気供給の有無を確認出来ます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検及び故障診断 トラスコ品番102-8654 幅(mm)68 高さ(mm)25 質量(g)15 奥行(mm)6 電源リチウム電池 測定方式パルス検知 検出距離(mm)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クランプメーター 大口径 モノタロウ 動画あり
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V)0~500(5レンジオート) 表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω 確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書(0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

ユピテルOBDアダブター
エコ商品
トヨタ新型プリウス(50系)に対応したOBDII アダプター。 車速やエンジン回転数などのエンジン系項目以外に、ハイブリッド車専用情報や燃費情報も取得可能。 「瞬間燃費」「エンジン回転数」等のOBD情報を、画面に表示することができます。
適合機種YPF7520 ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

プラグソケットや照明器具の電気テスト、配線施工時、電池・電気モーター・電源などの機器・部品の分析・測定全般、電子回路の故障診断とトラブルシューティング
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 SMC CADデータあり
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式水冷冷凍式 冷却能力(kW)10 ねじの種類Rc
1個
2,998,000 税込3,297,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~) SMC CADデータあり
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。 ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。 エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。 火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式水冷冷凍式 冷却能力(kW)9.5 ねじの種類Rc
1個
6,198,000 税込6,817,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ00 SMC CADデータあり
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式水冷冷凍式 ねじの種類Rc
1個
2,198,000 税込2,417,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ATYC4014に入組み。 材質は表地に雨天時の作業でも滑りにくいPVC、裏地には滑りを抑えるEVAを採用。
用途整備・点検作業によるスカッフプレートの汚れ防止。OBDを使った故障診断時のスカッフプレートのキズ防止。 適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。 トラスコ品番112-7475 寸法(mm)650X450 質量(g)290
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

使いやすい大型ロータリースイッチ。 トランジスターチェック機能付き。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに。 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊 質量(g)約135(電池含む) 電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間 作動方式2重積分方式 消費電力5mW(TYP) 表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999” 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30 測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック 極性表示自動(”-”符号のみ点灯) オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯 電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯 取扱説明書(1.49MB)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

コンパクトサイズで基本性能完備。 電圧の平均表示ができる。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗チェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
仕様デシベル(dB):-20~+56dB(低周波用) 付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(g)約99(電池含まず) 電源単3形/1.5V乾電池×1本単3形/1.5V乾電池×1本 精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%、DC A…最大目盛値の±4%、Ω…目盛の数値の±4% 抵抗(Ω)×1K 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35 直流電圧(DCV)10/50/250/500 交流電圧(ACV)10/50/250/500 取扱説明書(1.14MB) 直流電流(DCmA)0.5/50/250
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
冷却方式水冷却式 冷却能力(kW)30 ねじの種類Rc
1個
2,298,000 税込2,527,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)発電機 50HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)20 定格周波数(Hz)50 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)8.8 スパークプラグNGK-BPR4ES 点火方式TCI エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A) 定格出力(kVA)2 コンセント交流15A×2個 エンジンオイル量(L)0.6 推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)スカッフプレートカバー
用途整備・点検作業によるスカッフプレートの汚れ防止に。OBDを使った故障診断時のスカッフプレートのキズ防止に。 材質オモテ面/PU、ウラ面/ポリエステル、PVC(滑り止め) 質量(g)164 サイズ(mm)640×450
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷

YAMAHA(ヤマハ)発電機 60HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)23 定格周波数(Hz)60 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)7.5 スパークプラグNGK-BPR4ES 点火方式TCI エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷93.5dB・7m定格負荷68dB(A) 定格出力(kVA)2.3 コンセント交流15A×2個 エンジンオイル量(L)0.6 推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

わかりやすいイラスト付きレンジ表記。 乾電池・カーバッテリーなど家庭用電源測定可能。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 導通/電池測定/コンセント/カーバッテリーチェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(g)約98(電池含まず) 電源単3形/1.5V乾電池×1本 精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35 電池チェック1.5V…単1/単2/単3/単4/ボタン電池、9V…006P (6F22)電池 導通チェック約100Ω以下でブザー音 直流電圧(DCV)30(12/24 自動車用バッテリー) 交流電圧(ACV)150/300(家庭用コンセント電圧) 取扱説明書(1.26MB)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
冷却方式水冷却式 ねじの種類Rc
1個
1,898,000 税込2,087,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付) クールドEGR搭載 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 故障診断装置を装備(予熱表示灯による点灯) 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1100 周波数(Hz)50/60 電流(A)107/118 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1250 乾燥質量(kg)985 燃料タンク容量(L)100 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/61 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)37/45 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)