34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京都スペーサーP敷プレート
土間や断熱材の上でスペーサーが沈み込むのを防止する目的に使用する板です。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(350枚)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm)140 幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
1袋(500個)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン) 厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)] 使用環境温度(℃)-60~60 耐荷重(t)120
1枚
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使えて復元性があります。 ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。 すべり止め効果があり、腐食せずサビません。 超軽量で持ち運びが便利です。 強くて丈夫です。 どんな重量物が乗っても割れません。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に ブルー 厚さ(mm)16 長さ(m)1.8 トラスコ品番438-7503 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)5 幅(m)1.1 耐荷重(t)60
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。 材質ウッドプラスチック 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg)約21 サイズ3尺×6尺判 エコマーク認定認定 穴数6 エコマーク認定番号23 118 005
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に 材質PE系樹脂 関連資料商品リーフレット(0.63MB)
1箱(100枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワイヤリングフロア・FPZ3000/FPR3000/RP3000などに取り付けられるアップコンです。
用途電力用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 仕様送り端子付、DJ10288 Φ88丸穴ベース専用 適合(置敷きタイプ)FPZ3000/FPR3000、RP3000 種別1コ口 材質アルミ 丸型 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番331-8206 材質合成ゴム(SBR) 厚さ(mm)9(リブ部分は11) 質量(kg)24 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面 材質リサイクルPP 再生ブラック(BKRCP)
1束(50枚)ほか
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

EBM(江部松商事)石焼セット
富士山の溶岩を使用しています。遠赤外線効果で肉や野菜がふっくらとおいしく焼き上がります。スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。
高さ(mm)38、(プレート)18
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重い蓋が、気密性の高い空間を作り出し、食材の旨みを封じ 込め、料理を美味しく仕上げます。煮る・焼く・炊くの他、五徳や中敷きにもなるロストルを追 加することで燻す・蒸すまでの機能の増幅を実現しました。蓋は裏返すとグリルプレートに。IH対応
材質鋳鉄
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品
1台ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に 材質ウッドプラスチック 質量(kg)39 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15(13)×1219×2438 エンボス加工片面
1枚
29,980 税込32,978
3日以内出荷

コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
1セット(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。 ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。 トラスコ品番206-3666 幅(mm)180 厚さ(mm)37 材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR 質量(kg)2.2 高さ(mm)37 アズワン品番64-8565-74 設置寸法(mm)Φ180
1枚
8,298 税込9,128
翌日出荷

・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか) 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布) 材質(ソール)ポリウレタン 機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)ポリウレタン 靴タイプスニーカー
1足
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(800枚)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ダッチオーブン25cm・30cm、小型スキレット用の竹製プレートセット。鍋敷きとして使う以外にも、プレート〈小〉の片面を、まな板として使用できます。プレート〈大〉の中に、プレート〈小〉を入れてスッキリ収納できます。
材質竹(ウレタン塗装) 寸法(mm)約プレート〈大〉:外径Φ240×厚さ12(穴内径Φ130、プレート〈小〉:外径Φ140×厚さ12
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

スキレットなどの鍋敷きや、まな板として使える竹製プレート。
材質竹(ウレタン塗装) 寸法(mm)155×155×厚さ12 質量(g)200
1個
819 税込901
7日以内出荷

鍋敷きやおつまみプレートとしてもご使用できます。ル・クルーゼウッド・キッチンウェアメープルウッドシリーズ手になじむ心地よさ木のぬくもりを感じながら使い込むほど手になじむ。食酢・レモン汁等酸性の強いものに触れると変質したり、つやがなくなることがありますが、衛生上の問題はありません。天然素材のため、一品一品個性があります。異なる木目や色合いをお楽しみください。
厚さ(mm)22 間口W×奥行D(mm)335×210 TKG品番9-0091-0601 TKG品番(2017)6-0087-1401
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

IH対応には、ステンレス製のIHプレートと陶製プレートがつきます。<直火可>、陶製プレート、遠赤外線効果があり、鍋底の焦げ付き防止にもなります。取り付け方、土鍋の底のクボミにIHプレートを敷き、その上に陶製プレートを乗せてください。お手入れ方法・注意点、使用後、IHプレートと陶製プレートを外して洗って下さい。IHプレートの汚れが落ちにくい場合はクレンザー等で汚れを落として下さい。(陶製プレートは陶器ですのでクレンザー等では使用しないで下さい。キズが付きます。)、土鍋本体と一緒によく乾燥させてから収納して下さい。※取り外しや洗浄時にプレートを扱う時には手を切らないようご注意下さい。※IHプレートが虹色に変色する場合がありますが、体に有害なものではありません。※IHプレートは消耗品ですので、変形・破損した場合はIHプレートを交換して下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
6,790 税込7,469
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カマド スマートグリルB5型の天板として、使い終わったグリルをミニテーブルにできる竹製のマルチボードです。別売のUG-42の天板にぴったりサイズ。スキレットや鋳物プレートの鍋敷きとして使用できます。カマド スマートグリルB5型に2枚セットすればミニサイズの飾り棚として使えます。カマドスマートグリルB5型の収納バッグに入るので持ち運び・収納がしやすくなっています。
材質竹(ウレタン塗装) 寸法(mm)約250×175×厚さ10
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

カマド スマートグリルB6型の天板として、使い終わったグリルをミニテーブルにできる竹製のマルチボードです。別売のUG-43・UG-34の天板にぴったりサイズ。スキレットや鋳物プレートの鍋敷きとして使用できます。カマド スマートグリルB6型に2枚セットすればミニサイズの飾り棚として使えます。カマドスマートグリルB6型の収納バッグに入るので持ち運び・収納がしやすくなっています。
材質竹(ウレタン塗装) 寸法(mm)約175×120×厚さ10
1個
589 税込648
7日以内出荷

4枚のプレートを組み合わせて大きさを変えられるケーキ型です。 組み合わせ次第でスクエア・長方形にできます。 プレートは分解できるので、通常の焼き型では洗いにくい角もすっきり洗えます。 プレートを重ねて引き出しにもコンパクトに収納可能。 使用したい大きさのスリットにプレートを差し込んで組み立てます。 型の大きさに切った敷紙を使用して生地を流し込んでください。
材質ステンレススチール 内容量(g)220
1個(1個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

4枚のプレートを組み合わせて大きさを変えられるケーキ型です。 組み合わせ次第でスクエア・長方形にできます。 プレートは分解できるので、通常の焼き型では洗いにくい角もすっきり洗えます。 プレートを重ねて引き出しにもコンパクトに収納可能。 使用したい大きさのスリットにプレートを差し込んで組み立てます。 型の大きさに切った敷紙を使用して生地を流し込んでください。
材質ステンレススチール 内容量(g)208
1個(1個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

サンワサプライトレー_CART-FA4SV用
メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴンに格納できるトレーの4個セット。中敷きも1枚付属しており、部品を分けて入れることができます。正面にはネームプレートが付いているので、何を収納したかを明記して区別ができます。単体のBOXとしても使用できますので、色々な場所に収納することも可能です。軽くて丈夫な材質で作られており、落として割れる心配も軽減するトレーです。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:本体:PP素材■付属品:ネームプレート+無地紙+中敷き1枚■収納部有効内寸_W:約120mm■収納部有効内寸_D:約370mm■収納部有効内寸_H:約90mm・中敷きの仕切り間隔:約40mm間隔(最大7枚入可能)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

石油・プラ由来のコーティング剤不使用で、食材から離れやすい無漂白の紙製ベイキングシート。 耐油性でオーブン調理や蒸し料理、サンドイッチやギフトラッピングなど幅広い用途に。 環境と人へのやさしさにこだわったイフユーケアのベイキングシートは、完全塩素漂白フリー(TCF)の耐油紙を使用しています。 米国農務省バイオベース100%製品認証品コンポスト認証を取得。 ご使用後は家庭用コンポストに入れて堆肥化することができます。 パッケージには再生紙を使用し、無害な水性インクで印刷しています。 オーブンシートとして焼菓子やオーブン料理に。カットしてケーキやマフィンの敷き紙としても。 シーズニングした野菜や魚等を包んで、オーブンでロースト料理にご使用いただけます。 フライパンやホットプレートで魚等を焼く際に敷いても。ガスコンロを使用する際は火が燃え移らないようにご注意ください。 チーズや食材を包んで冷蔵・冷凍での保管や、落し蓋として蒸し料理の際の敷き紙など多用途にお使いいただけます。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可 材質無漂白紙(両面シリコンコート) 寸法(mm)1980×330 質量(g)約310 レンジ 耐熱温度(℃)220
1セット(1セット)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。 およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能) また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。
用途ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。 使用方法(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。 粒度5~0mm タイプ全天候型 使用量1.6cm厚×1m2/25kg入 危険物の類別非危険物
1袋(15kg)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)