1,083件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛 材質ABS樹脂 長さ(mm)82 幅(mm)26 厚さ(mm)12 ホワイト アズワン品番64-9106-49
1個
499 税込549
当日出荷

1袋(50枚)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り入れたゴミが風で飛ばされるのを防ぐフタ付のチリトリです。
種類文化ちりとり トラスコ品番331-1082 材質鋼板にメッキ+粉体塗装 質量(g)約900 収納時寸法(mm)約W295×135×843 使用時寸法(mm)約W295×335×690 アズワン品番65-0334-19
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

日本刀から受け継ぐ技に現代の技術や素材を応用し、高い実用性と切れ味を追求する。鎌倉時代から進化を続けてきた土佐打刃物の現代の姿。日本古来の3層構造のまま、表層を軟質ステンレス、心鉄を超硬度のハイス鋼を使用した、錆びにくく、最高の切れ味を追求しています。
用途三徳包丁 刃渡り(mm)180 仕様三徳180mm粉末ハイス
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

取ったゴミが散乱するのを防ぐ蓋付き
材質鋼板にメッキ+粉体塗装 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×335×690、収納時:295×135×843
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

よこやま三徳包丁165mm
全長(mm)約280 質量(g)約110 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(ハンドル)PBT樹脂 刃渡り(mm)約165
1本
1,998 税込2,198
14日以内出荷



ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質ABS樹脂 クリーム 質量(g)16 標準色クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界の国々がトランプに!国名や国旗、首都や通貨などの基本的な情報に加え、あいさつや名所、民族衣装などの文化も学べます。載っている国は13カ国!
材質 枚数カード54枚 カードサイズ(mm)57×87
1個
246 税込271
当日出荷

歴史の培われた習熟の技 ハイパーモリブデン鋼カーボン量1.0以上含有のモリブデンバナジウム鋼は高硬度で耐磨耗性に優れシャープな切れ味が持続します。またハンドルはジュラコン(R)を採用し、強度・弾性などに優れ劣化しにくく食器洗浄機にも対応し抗菌剤配合で衛生面においても優れています。
刃長(cm)18 材質ブレード:ハイパーモリブデン鋼、ハンドル:ジュラコン(R)樹脂 全長(mm)300 質量(g)170 背厚(mm)2 TKG品番9-0310-1801 TKG品番(2017)6-0283-2001
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)3.2 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。ハードな使用条件でも長持ちします。
種類文化ちりとり 幅(mm)277 ブルー 奥行(mm)120 材質(ボディ)スチールメラミン焼付 材質(先ゴム)TPE
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4000個)
55,560 税込61,116
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
刃長(mm)160 材質オールステンレス 質量(g)111 刃幅(mm)45 板厚(mm)約1.7 全長×幅W(mm)295×45 柄幅(mm)約20
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1袋
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ 動画あり
穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。
用途野菜・肉・魚などの調理に 材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼 全長(mm)290 質量(g)95 刃長(mm)170 刃厚(mm)0.7 耐熱温度(℃)ハンドル部:80 背厚(mm)1.5 刃部加工穴明き
1個
829 税込912
当日出荷

匂いや汚れがつきにくいステンレス製。
材質ハイカーボンステンレス鋼、ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.2×2.2
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシア三徳包丁
サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用。作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい。食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク
用途調理の際に 材質刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン 全長(mm)300 耐熱温度(℃)100 刃渡り(mm)165
1本
999 税込1,099
当日出荷

握りやすい軽量樹脂ハンドル。サビにくいステンレス製。
刃長(mm)165 材質(刀身)ステンレス刃物鋼 全長(mm)285 品番TS-S165FA 質量(g)98 刃幅(mm)最大45 板厚(mm)1.5 材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度80℃) 柄幅(mm)最大30 アズワン品番64-4069-13
1本
689 税込758
当日出荷

日本規格協会安全文化
序章安全と文化と情報社会―安全文化の醸成;第1章安全文化とは;第2章安全文化の醸成;第3章安全文化の評価;第4章安全文化を醸成するための12のポイント;第5章安全文化の醸成のための実践
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型B6 ページ数161 著者名倉田聡 初版年月2014/02/01
1冊
1,600 税込1,760
11日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エフピコR文化
内ラミで耐熱性アップ。サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
材質PSP
1袋(50枚)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。
刃長(mm)165 仕様刃角度:22°~25°設定 材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼 形状両刃 全長(mm)277 板厚(mm)ブレード:1.8 硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
989 税込1,088
当日出荷

エフピコ新文化折
シンプルな折蓋式のごはん容器。非嵌合(かんごう)タイプ。サイズ高さは、本体+蓋の合計になります。
材質PSP 寸法(mm)279×220×33 質量(g)6.7
1ケース(50枚×8袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

プラスチック製と比べて、ぶつけたり踏んだりしても簡単に割れません。本体カラーは薄いグレーです
材質金属 幅(mm)300 全長(mm)670 グレー 種類文化 奥行(mm)290 アズワン品番64-4057-97
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1ケース(50枚×8袋)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃柄が一体化なので清潔。モリブデンを使用する事により焼き入れ強度や粘り強さを高める事が出来ます。また、バナジウムを使用する事により硬度・耐摩耗性・耐食性・靱性に優れている ので切れ味抜群です 研ぎ直し可能。食洗器洗浄対応。
用途野菜・肉・魚など、幅広く使える。 刃長(mm)162 材質(刀身)ステンレス(モリブデン鋼) 全長(mm)290 質量(g)119 材質(ハンドル)ステンレス(SU304相当) アズワン品番64-4069-07 背厚(mm)0.7~2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

エスコ三徳包丁
食洗機対応。手にフィットする握り心地で、長時間使っても疲れにくい。優れた重量バランス。取り回しやすい絶妙の刃渡りと鋭い切れ味により、幅広い食材に対応。
材質【刃】特殊ステンレス鋼、【ハンドル】POM樹脂 全長(mm)305 ハンドル】ライトピンク 質量(g)150 刃長(mm)165 硬度HRC57
1本(1本)
7,500 税込8,250
翌日出荷

八重桜万能包丁
砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。職人が丹精込めて作った包丁です。槌目加工を施すことで、食材を切った際の切り離れやすさが向上します。耐腐触性に優れた積層強化木使用しています。
用途肉、魚などの調理。 材質刃身:モリブデン割込、柄:積層強化木
1本
10,000 税込11,000
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50枚×18袋)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1ケース(50枚×12袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

汚れがたまりにくい一体構造ハンドルの衛生的なステンレス包丁衛生的刃からハンドルまで一体構造のステンレス包丁。 刃とハンドルの間に継ぎ目がないため、汚れがたまることなく洗いやすい。
刃渡り(mm)165 全長(mm)28.5 刃幅(mm)45 柄長さ(mm)24
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
用途野菜、果物の調理や皮むきに 材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼 刃渡り(mm)約172
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ビクトリノックス三徳包丁
ハンドメイドのハンドルに品質の高いウォールナット材を採用した新デザインコレクション「スイスモダン コレクション」。肉、フルーツ、野菜のいずれも切りやすい「三つの徳を持つナイフ」として知られる三徳包丁。長さ17cmのブレードは摩擦を軽減する特別な溝付き刃で、切った食べ物がブレードに付着しにくくなっています。人間工学に基づいて設計された軽量なハンドルには、高品質なヨーロッパ製ウォールナット材を用いています。1本1本、ハンドメイドでリベットを使わずらつくられており、オイル塗布でエレガントに仕上げられています。ブレード鋼材は、ビクトリノックス独自のAグレードステンレススチール(ハイカーボンクロムモリブテン鋼:CrMO)。切れ味の良さと持続性、メンテナンスのしやすさなど、バランスに優れています。ボックス入りで母の日などのギフトにもおすすめです。
仕様●サイズ:ブレード/17cm●重量:102g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●色:ウォールナット アズワン品番65-8765-61
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

エスコ三徳包丁
エスコ品番EA912JB-1 全長(mm)310 刃長(mm)170 材質(柄部)プラスチック輪付木柄 材質(刃)白2鋼
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】エストラマー樹脂 刃長(mm)170 フック寸法(mm)26×80×170
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)アルミ DX文化鍋
ごはんはもちろん目皿を使って万能蒸し器にもご使用できます。
底面の厚さ(mm)3.0
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)