29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。
用途自動車用コネクター防錆潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量73mL 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ブレーキシリンダー/ゴムカップの組み付け液、及びゴム部品の潤滑保護剤です。シャシーのゴム部品やゴムシールの潤滑・保護剤としても使用できます。
用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

シリコーン潤滑剤はシリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤です。耐熱、耐寒、耐水性に優れています。また、ゴムやプラスチックの潤滑には最適です。
用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑・グリース状) 使用温度範囲(℃)-40~200 危険物の類別非危険物
1本(270mL)
1,998 税込2,198
欠品中

二硫化モリブデンの配合で耐圧性に優れた潤滑性と、長期持続性のある防錆性能をもつ潤滑剤です。耐水性も良くゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量127mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑 トラスコ品番816-3058 種別チューブ入り 容量(mL)10 タイプシリコーン系 主成分ポリジメチルシロキサン 外観乳白色グリース状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(10mL)
479 税込527
当日出荷

燃焼室・吸気系統・気化器のカーボン・ワニス・ガム等の堆積物を速やかに除去、エンジンをチューンナップします。
用途自動車用エンジン燃焼室清浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量192mL 危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。ワンタッチノズル採用のスプレータイプ。
用途自動車グリース 使用温度範囲(℃)-40~288 液色白色が混ざった半透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量109mL 危険物の性状非水溶性
1本(290mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
1個(4g)
529 税込582
当日出荷

ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。
用途自動車グリース 使用温度範囲(℃)-40~288 液色白色が混ざった半透明 危険物の類別非危険物
1本(10g)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本バーズクイックルーブ
摺動部や回転部に強力に浸透、鳴きやキシミを解消しスムーズな動作を回復します。また水置換性を持っていますので細かい隙間の水分を除去し、錆の発生を防止します。
用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑、ネジゆるめ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

モリブデングリーススプレー モノタロウ 動画あり
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。 グリス種類モリブデングリース 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン 灰黒色 使用温度範囲(℃)-15~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量160mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超長期寿命型クーラント対応のクーラントサプリメントです。超長期寿命型クーラントにおいても長期に使用された場合は成分中の添加剤を消耗します。この消耗した添加剤を補給しクーラントを強化することによって、ラジエータを錆やオーバーヒートから守ります。
用途自動車用、冷却水用添加型強化剤。消耗した添加剤を補給、クーラントを強化します 成分複合グリコール・防錆剤・消抱剤 使用方法1.作業時はエンジンを止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良箇所、又は汚れ、錆があればトラブルの原因となるので補修して下さい。2.冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。3.上記2項目をチェックした上でラジエータ容量8Lに対し、本品1本(100mL)注入。4.注入後エンジンを始動し、5分程度アイドリングを行い、その後エンジンを停止し冷却水系統に漏れがないことを確認し作業終了。 内容量(mL)100 使用の目安ラジエータ容量8Lに対し本品1本(100mL)注入 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化 成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40mm以下) 温度範囲(℃)-40~200 液色 危険物の類別非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様逆さ噴射可 寸法(mm)200×Φ66 質量(g)440 使用温度範囲(℃)常温 主成分界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(9g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。 主な用途接点復活 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-20~70 適合機器電子機器 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが勧めるブレーキ整備の必需品。 ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。 ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。
用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

日本製の完成品テレビボード幅120cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)(約)26 耐荷重(kg)70 寸法(cm)(約)幅119.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ54インチまで
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅90cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)(約)20 耐荷重(kg)70 寸法(cm)(約)幅89.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ40インチまで
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅320cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。※こちらは140cmと180cmのテレビボードを組み合わせた商品です。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)幅140:(約)33幅180:(約)36 耐荷重(kg)70 寸法(cm)幅140:(約)幅139.3×高さ36×奥行42幅180:(約)幅179.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ100インチまで
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅360cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。※こちらは180cmのテレビボードを2つ組み合わせた商品です。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)(約)36 耐荷重(kg)70 寸法(cm)(約)幅179.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ100インチまで
1セット
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅180cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)(約)36 耐荷重(kg)70 寸法(cm)(約)幅179.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ95インチまで
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅270cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。※こちらは90cmと180cmのテレビボードを組み合わせた商品です。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)幅90:(約)20幅180:(約)36 耐荷重(kg)70 寸法(cm)幅90:(約)幅89.3×高さ36×奥行42幅180:(約)幅179.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ100インチまで
1セット
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅140cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)(約)33 耐荷重(kg)70 寸法(cm)(約)幅139.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ63インチまで
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅230cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。※こちらは90cmと140cmのテレビボードを組み合わせた商品です。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)幅90:(約)20幅140:(約)33 耐荷重(kg)70 寸法(cm)幅90:(約)幅89.3×高さ36×奥行42幅140:(約)幅139.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ100インチまで
1セット
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅210cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。※こちらは90cmと120cmのテレビボードを組み合わせた商品です。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)幅90:(約)20幅120:(約)26 耐荷重(kg)70 寸法(cm)幅90:(約)幅89.3×高さ36×奥行42幅120:(約)幅119.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ95インチまで
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)