セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~4
シャフト長さ(mm)5
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~10
シャフト長さ(mm)11
1個
¥728
税込¥801
当日出荷
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。
材質(グリップ)ステンレス
仕様4in1、連結収納
種類精密ドライバー
商品構成単品
先端刃幅(mm)1.8
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥738
税込¥812
当日出荷
セット内容アクリルアートガラス板×1、額縁セット×1、トンボセット×1、クォーツ時計Aセット×1
寸法(mm)額縁セット:260×260
科目図工
1個
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
単3電池1本付針は3種類入りです。
セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付
材質PP、鉄、紙等
寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15)
質量(g)77
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
オリジナルの時計が製作可能です。板厚2~14mm用(シャフト長15mm) カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様
セット内容ムーブメント×1・掛金具×1・ゴムパッキン×1・ワッシャー×1・時針×1・分針×1・秒針×2・止め金具×1
材質PP、鉄、紙等
質量(g)80
針長(mm)針サイズ(軸心から針の先端までの寸法):黒白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65
アズワン品番64-9640-47
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
キャッチコピー:オリジナルの時計が作れる!。商品説明:文字盤をつくってパーツを取り付けるだけ!文字盤厚み4mm以下、穴Φ8mm以下対応。
仕様(1個梱包形態)スライドブリスター
セット内容ムーブメント、ナット、ワッシャー、ゴムパッキン、吊り金具、時針、分針、秒針
材質アルミ、ABS
寸法(mm)時針70、分針94、秒針:122
1セット
¥346
税込¥381
当日出荷
おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む)
質量(g)175
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥946
税込¥1,041
当日出荷
材質PP、紙
寸法(mm)時計本体:130×95×45mm、スケジュールシール:約12×9
電池単3電池1本使用(別売)
1個
¥528
税込¥581
当日出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM
仕様標準平歯車
モジュール0.6
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
歯形インボリュート並歯
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様カラビナ付
質量(kg)0.2
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)149×103×54
内寸(mm)111×73×43
材質(Oリング)ネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
時計モチーフの作品が制作できるパーツです。
フレームタイプと、チャームタイプの2種類をご用意しています。
材質亜鉛合金
グリップ付ですべりにくく、握りやすくなっています。
用途小さなパーツの保持・引き抜き作業に。
全長(mm)120
質量(g)60
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。
●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。
そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。
●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。
●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。
●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。
●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。
●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。
●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V)
質量(g)163
商品タイプ時計
色(本体)ブラック
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル
端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)
LED白色(明るさ調整可能)
表示24/12時間表示切替可能
機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム
保証期間購入日から6ケ月間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自由に描いた時計をプレゼントしよう!
おえかきをした木の板に時計をはめこんで飾ることができます。
仕様●商品サイズ:200×134×60mm●セット内容:時計木部×1、時計パーツ×1、単四電池×1●1個重量(g):84●材質:木、PP●1個梱包形態:袋入●製造国:日本
アズワン品番68-0446-71
1セット
¥649
税込¥714
5日以内出荷
1×4で柱を立てる、新しい壁面DIY。1500mm以下の柱なら2本立てられるパックです。柱を壁に取り付けるパーツです。石膏ボード・木壁に取り付けできます。穴の小さい石膏ピンでも取り付けできるので賃貸にもおすすめです。
仕様カラー:クリア 材質:ポリカーボネート コード番号:00113793
アズワン品番65-2765-93
1組(2個)
¥269
税込¥296
6日以内出荷
時計メタルバンド長さ調整の際。のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いても。バイス内部に残る構造なので部。品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの。穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム。製口金。底面はエラストマー素材で滑り。にくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm。滑り止め用ソフトカバー付き
サイズ(mm)W35xD41xH35
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
5種類の時計フレームとビーズの編み方でつくれる腕時計は25通り5種類の時計フレーム付
セット内容時計本体(ボタン電池付)×1、フレーム×5、接続パーツ×2、ビーズセット×1、ゴム×1
材質ABS、PS、アクリル、ナイロン
包装形態ヘッダー付OPP袋
寸法(mm)470×400
アズワン品番65-2744-49
1個
¥637
税込¥701
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
キャッチコピー:5種類の時計フレーム付き!。商品説明:ミサンガを編んで自分だけのカラフルな腕時計を作ろう!はじめてでも簡単にミサンガがつくれるプレート付き。5種類の着せ替えフレーム付き!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容時計本体(ボタン電池付)×1、フレーム×5、接続パーツ×2、プレート×1、刺繍糸3色×各1、シール×1
材質PS、ABS、EVA、綿
寸法(mm)時計フレーム部:約47×38
1セット
¥719
税込¥791
3日以内出荷
精密部品や小物商品の保管、輸送に最適です。(材質/ポリプロピレン)。封筒に入りますので、郵送も可能な大きさです。
50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。
用途小形から大形までのワークの搬送装置として。
定格電圧(V)200
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。
定格電圧(V)200
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
キャッチコピー:長針が短いので小さい作品に最適なクォーツ時計。商品説明:板厚3~10mm用(シャフト長11mm)
セット内容3針セット、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、単三乾電池
材質PP、鉄など
寸法(mm)ムーブメント:55×55、針(軸心から針の先端までの寸法):短針21、長針31、秒針31
1セット
¥573
税込¥630
当日出荷
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類シリコーングリース
使用温度範囲(℃)-50℃~250℃
主成分シリコーングリス
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
収納に便利なメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
ライン形状の棚です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します
眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計)
材質樹脂/ステンレス
質量(g)57.2
種類腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9
電池CR1220×1
LED色アンバー
電池寿命約3年
材質(バンド)樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「PRO TREK」から、トレッキングやキャンパーなどのライトユーザーに向け、ジャストサイズ化を追求したデジタルモデルをラインアップ。
トリプルセンサー、タフソーラーの実用性はそのままにケースサイズを小型化し、軽量化も追求。
袖口に引っ掛かりにくいプラベゼル形状とし、シャープなデザインに仕上げました。また、ベゼル内側から輝くメタルパーツにより質感も高めています。
右サイドのダイレクトキーには軽量なプラボタンを採用。ボタンガードに加え、各ボタンには誤操作しにくいよう機能名にライン色埋めを施しています。
12時と6時側フロントボタンにも色埋めをデザインし、方位計測に役立ちます。
液晶表示には判読性の高いフォントを採用し、ライト点灯時の各種表示の読みやすさを向上。また、長時間での使用でも装着性の良いデュラソフトバンドを採用。
質量(g)64
表示方式デジタル
材質(ケース)樹脂
ガラス部無機ガラス
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト
動作時間機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時からソーラー発電無しの状態)
適合バンド145~215mm
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測
カレンダーフルオートカレンダー
材質(バンド)デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)
材質(ベゼル)樹脂
防水10気圧防水
ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
ペダル面を上方へ25mm、外側へ47mm、反時計回り方向へ約5度移動。ブレーキ操作が容易になります。
主な適合車種Dyna FXDB 2014-2016年式:フォワードコントロール車
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブレーキアームとペダルカバーの間に入れることにより、手前に10mm、上方へ15mm、約5度、反時計まわりに移動するブラケットです。
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様カラビナ付
質量(kg)0.2
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)173×121×54
内寸(mm)135×90×43
材質(Oリング)ネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
関連キーワード
1
2
3
次へ