ナチュラルでやさしい。製品は一つ一つ、マホガニーを削り出して作った贅沢な仕様。
材質天然木(ラッカー塗装)
寸法(mm)外径160×20
質量(g)113
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
形状丸皿
材質アカシア
材質天然木(ツガ材)
直接食べ物を盛り付けて、モーニングプレートやビュッフェの取り皿など、幅広い用途で使用できます。
材質天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×180×20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×155×8
木目の美しい、上質な木材。マホガニー(センダン科マホガニー属の総称)は世に知れた銘木。ベトナムで植林された公認のマホガニーを使い製造。
材質天然木(ラッカー塗装)
寸法(mm)外径220×20
質量(g)239
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
ムクの木で作られたウッドボウル。お好きな布を使ってピンクッションを作ることはもちろん、小物入れとしても使えます。天然素材のため、色にバラつきが出る場合がございます。
材質木製
寸法(Φ×高さH)(cm)7×3
材質秋田杉材
厚さ(mm)約9
木材表面に塗膜を形成し保護することを目的とした今までの木材保護塗料とは違い、「下塗り塗装」において木材内部を強化し、研磨後上塗り塗装「スーパーファイン」を施すことでツヤを落とした強靭な塗膜に仕上げてあります。木材内部と外部をがっちりガードするため今までの塗装とは全く異なるタイプのスーパー塗装です。変色しにくい、水分を通さない、耐久性に優れている、抗菌効果がある、木肌の風合いを維持するという多くの特長があります。積み重ねが可能です。
材質スプルス(ファインポリマー塗装)
直径(Φmm)約180
高さ(mm)30
TKG品番9-1620-0201
TKG品番(2017)6-1550-0601
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン
食器の種類和食器
温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
深さ(mm)15
ナチュラルでやさしい。製品は一つ一つ、マホガニーを削り出して作った贅沢な仕様。
材質天然木(ラッカー塗装)
容量(mL)900
寸法(mm)外径230×35
質量(g)378
1枚
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×490×17
TKG品番9-1761-0901
TKG品番(2017)6-1565-0101
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
直接食べ物を盛り付けて、モーニングプレートやビュッフェの取り皿など、幅広い用途で使用できます。
材質天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×27
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×185×15
オリーブウッドは大変堅く、木目の模様も一つとして同じ物がありません。抗菌作用もあり衛生的です。丈夫でキズがつきにくいカッティングボードです。そのままトレイとしてもお使いいただけます。
材質天然木
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤
使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
乾燥時間(分)約120(20℃)
液性水性
希釈剤水
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
塗回数3
木彫作業の際に下に敷くコルク板です。作業台への傷はもちろん、彫刻刀の刃先へのダメージも軽減します。木版画や木のお皿などを制作する時に便利です。
用途木彫全般
厚さ(mm)10
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。
セット内容六角レンチ
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
外径(Φmm)10
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
木彫作業用の台です。片面に1mm厚のコルクシートを貼っているので、彫刻刀の刃先を傷めにくくなっています。木版画や木のお皿などを制作する時に便利です。
用途木版画、木のカトラリー
仕様片面コルク貼り
寸法(縦×横)(mm)300×220
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
切刃形状その他
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス
質量(g)35
寸法H(mm)25.5
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)34
寸法D(mm)6
寸法B(mm)40
寸法W(mm)19
寸法A1(mm)20
寸法B1(mm)25
寸法h(mm)17
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質ステンレスSUS304
頭径(Φmm)10
表面処理ブロンズ
穴の形状四角穴3番
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)5、ボルト穴:10
穴数(丸穴)3、ボルト穴:1
厚さ(mm)1.8
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る
材質普通鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質鉄
頭径(Φmm)10
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状四角穴3番
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)5
穴数(丸穴)6
厚さ(mm)1.8
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
軸径6mm丸軸
切刃形状その他
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)。自然木のため色合いに若干の違いがでる場合があります
材質自然木
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264
主な用途屋内の木部
内容量(kg)4
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)28
種類パッドアイ
寸法H(mm)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ
種類ロゼットワッシャー
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
種類ロゼットワッシャー
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様Dt=20用
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ