1,981件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日立Astemoアフターマーケットジャパン丸型端子 3.2mm 100個入 DRシリーズ
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)6.6 全長(mm)13 穴径(Φmm)3.2 内径(Φmm)【圧着部】2.3 板厚(mm)0.8 適合電線(mm2)2 アズワン品番64-9724-87
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)


耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

ヘッドが 3.2 mm ( 1/8 )の Avdel Avex マルチグリップリベット 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:3.2mm●リベット長さ:1.8mm●下穴径:3.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:0.4mm●締結板厚Max:4.8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:4.8mm●コード番号:218-4436 アズワン品番65-7907-14
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷


1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-26 材質ステンレス リベット径(Φmm)4 板厚(mm)0.5~3.2
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-21 材質ステンレス リベット径(Φmm)3.2 板厚(mm)1.6~3.2
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
945 税込1,040
翌日出荷


ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。 ねじの呼びM5 長さ(mm)25 六角対辺(mm)8 適合板厚(mm)1.6~3.2 材質(パッキン)EPDM 材質(座金)ポリカーボネイト 材質/処理鉄/ラスパート 適応下地鋼製(3.2mmまで) 線径(mm)5
1袋(10本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4450 アズワン品番65-7907-20
1袋(100個)
3,398 税込3,738
欠品中

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.70 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

。Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4456 アズワン品番65-7906-01
1袋(100個)
7,598 税込8,358
欠品中

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 有効長(mm)38 材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

プレートベース(NERO-7010A0PB)を連結する場合に使用する金具です。プレートベース前後のねじ穴(M8)に対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W100×H3.2×D30mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6463-09
1式(2枚)
4,498 税込4,948
9日以内出荷

ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
仕様●外形サイズ:W140×H3.2×D30mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6463-08
1式(2枚)
4,698 税込5,168
9日以内出荷

マイゾックス沈下板
用途軟弱地盤の沈下測定 仕様沈下用 付属品M14ボルト(ロッド取付用)、スプリングワッシャ各1個 寸法(mm)600×600×3.2 質量(kg)約9 マイゾックスコード215443
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

エスコ品番EA527BS-42 リベット径(Φmm)3.2 板厚(mm)1.6~3.2
1個
570 税込627
翌日出荷

管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ボルトM12(L=240) 寸法(mm)40×385×3.2(t) 規格Zマーク金物 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
439 税込483
当日出荷