62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(メッキ無し) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。 材質(チップ)S45C 全長(mm)455 質量(kg)1.72 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
4,998 税込5,498
欠品中

複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
質量(kg)0.76 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
欠品中

1袋(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキなし) 質量(kg)1.6 危険物の類別非危険物
1袋
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。 本体質量(kg)18 入力電圧(V)単相200 定格出力(kW)3 寸法(cm)18×27×27 入力電流(A)30 適合電極径(Φmm)10 危険物の類別非危険物
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460 質量(kg)1.5 ハンドル寸法(mm)114 危険物の類別非危険物 先端径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1パック(17本)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様適合電極径(Φmm)/10 材質(チップ)銅 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
用途AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺。AUD3-B3:フェンダーとドアの間等。AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等 トラスコ品番112-7427 セット内容・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ 長さ(mm)AUD3-B2:139AUD3-B3:179AUD3-C1:105 質量(kg)1.17 ねじ寸法プラー側:W9/16-12 危険物の類別非危険物
1セット(3個組)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。 材質 表面処理三価クロメート ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)11 穴の形状十字穴2番
1パック(120本)ほか
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途耐火野地板下地用・木下地用として 材質 仕様三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠(板金扉用)
エコ商品
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。 トラスコ品番355-9220 材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂 シリンダー径(Φmm)19・22 取付板厚(mm)0.1~9.0 キー番号同番 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
翌日出荷

頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2 材質SUS410 寸法H(mm)2.5 寸法D(mm)10.5 仕上バシベート
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

連結板Sと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Sをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/65×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約22 耐震性6強 タイプ連結板金具SセットP アズワン品番64-3279-92
1セット
4,998 税込5,498
15日以内出荷

連結板Mと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Mをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/90×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約32 耐震性6強 タイプ連結板金具MセットP アズワン品番64-3279-93
1セット
5,498 税込6,048
22日以内出荷

板金野地板コース
仕様クロムフリー 材質 サイズ5.5×100 全長L(mm)100 仕上三価ユニクロ ねじ径d5.5 頭径D(Φmm)12 ねじ長さS(mm)65 ねじの呼びM5.5 アズワン品番65-2099-09 ねじピッチp(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.3
1箱(100個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。 材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)11 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(120本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 サイズ4×13 全長L(mm)13 適合板厚(mm)1.6まで 頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー) 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)2 ドリル長さk(mm)4 働き長さL1(mm)3 ドリル幅dk(mm)2.9 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
31,270 税込34,397
翌々日出荷

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部径(Φmm)11
1袋(20本)ほか
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に 材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
1袋(43本)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
材質銅メッキ 危険物の類別非危険物
1袋(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)1.6 全長(mm)55 内寸幅(mm)楕円部分/10 高さ内寸(mm)楕円部分/18 幅外寸(mm)楕円部分/22 危険物の類別非危険物
1袋(800g)
8,998 税込9,898
当日出荷

頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。
用途取付部材+木材 材質SUS410 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 ねじの呼びM4
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウインドシールリムーバー セット モノタロウ 動画あり
フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー 全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウ 動画あり
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm)750 質量(kg)1.2(本体のみ) 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けに トラスコ品番223-7138 セット内容専用ビット 材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(kg)22.5 ねじの呼び寸法M12
1箱(300個)
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ツイン羽子板
ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。 納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
用途小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。 仕様告示1460号「へ」 トラスコ品番225-5993 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 N値2.1以下 短期基準接合耐力(kN)11.4
1箱(50個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 厚さ(mm)3.2 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 法規制告示1460号第二号(に) N値1.4以下
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。 本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K 付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本 表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成形のスリム腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)以上の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分がスリムな為、根太や筋かいなどと干渉しにくく、施工自由度が増します。(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保) 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当 付属品六角ナット(M12)1個 使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(07A2362)
1個
139 税込153
3日以内出荷

1.ビス止め棟梁羽子板 は、小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。2.専用ビス(四角穴付クリスパイラルビス)使用により木材の閂ボルト穴あけ加工が不要です。3.本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取り付けられます。4.羽根部分が短い為、柱・横架材(梁・胴差等)の寸法が大きくなっても羽根部分が材に干渉しません。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本、六角ナットM12×1個 材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、棒:JIS B 1180 附属書JA:2014 強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1個
279 税込307
3日以内出荷