1本に5個吊るすことができる(5本で25個吊るし可能)。延長つなぎワンタッチ。
柿の軸をV溝に挿し込み、衛生的に干し柿を簡単に作れる。
用途干し柿・玉ねぎ・ニンニク・しいたけなどの乾燥に。
干し柿作り、干しシイタケ作り、芋がら干し、しみ大根作り、ニンニク保存、魚干物作り、ドライフラワー作りなど。
材質PP(耐候性)
色黒
全長(cm)48
1袋(5本)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
柿用トレー385×305mmが入る発送箱。どこの産地でも使えます。
仕様ケース
適合柿用トレー385×306mm
種別果物・フルーツ
寸法(mm)395×320×95(外寸)390×315×90(内寸)
質量(g)21.35
構成部品1
1ケース(50枚)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。
(柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110
高さ(mm)約90
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
2本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工をしていないので、干し柿用ロープとして使える。撚りを戻して差し込むだけ。
1巻
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
柿を吊る際に、Tの字になった茎が引っ掛けやすいように、2本撚りで溶着をせずに仕上ています。
指先で紐を回転させてヨリを戻せば、茎を入れる隙間が簡単に作れます。
長さ(m)100
色ホワイト
トラスコ品番828-0815
材質ポリプロピレン
太さ(mm)約5(2本撚り・溶着無)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
天然しぶ柿の塗料・染料です。
塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。
近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。
無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。
特性耐水
使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。
主な用途布、木材、紙
希釈剤水
指触乾燥時間(時間)2~4
柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に
成分天然素材(無臭柿渋)
使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間)
主な用途布、建築材
標準使用量100mL/m2(1回あたり)
希釈剤水
乾燥時間(時間)24以上
絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチングに集水機能が付きました。砂質やレキ質盛土のり面などの保水性が乏しい植栽地に。
用途防草・植栽の乾燥防止
寸法(mm)1000×1000
使用目的除草・草よけ/防乾燥
シート厚さ(mm)0.18
長さ(m)1
色表:茶色、 裏:黒色
材質両面ポリエチレンラミネートクロスシート
耐候年数(年)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥699
税込¥769
3日以内出荷
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品止め金
材質紙
柿渋、チャ葉エキス、レッドクレイを配合。酸化した皮脂汚れ(ニオイの元)をしっかり落とします。
1個(80g)
¥659
税込¥725
当日出荷
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)柿朱
寸法(幅W×奥行D)(mm)390×265
材質紙
質量(g)750
デザイン柿
TKG品番9-2193-1001
TKG品番(2017)6-1917-2501
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
同商品サイズごとにそれぞれ積み重ねることができ、収納に便利です。
材質陶磁器
タイプ瀬戸焼
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×90×120
TKG品番9-2098-0301
TKG品番(2017)6-1934-0201
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
住まいの内・外の木部・布・糸・和紙に最適な天然塗装剤。
ノロウイルス対策にも注目されております。
防虫・防腐・耐久性に優れている環境にやさしい天然素材です。
又、柿しぶテックを塗る事により、防虫・防腐・耐久性を高める事はもちろんの事、
本来の柿しぶの色彩が鮮やかになります。
使用方法(1)塗布面をきれいな状態にします。(2)素材をよく乾燥させ「柿しぶ(本塗り用)」を塗って下さい。木目を活かしたいときは細かいサンドペーパーで木目を出してから「柿しぶ(本塗り用)」を塗り、乾燥後に「柿しぶテック(仕上げ用)」を塗ります。乾燥すると光沢と共に耐久性の効果をより一層発揮します。※木部に1度塗り・2度塗り・3度塗り(試し塗り)を行い、一番好きな色を選んでからお塗り下さい。(3)塗り方は布で液をすり込むか、ハケ塗りの方法があります。
色柿しぶ
使用場所屋内、屋外
主な用途木部・布・糸・和紙
特性防虫・防腐・耐久性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
住まいの内・外の木部・布・糸・和紙に最適な天然塗装剤。
ノロウイルス対策にも注目されております。
防虫・防腐・耐久性に優れている環境にやさしい天然素材です。
又、柿しぶテックを塗る事により、防虫・防腐・耐久性を高める事はもちろんの事、
本来の柿しぶの色彩が鮮やかになります。
使用方法(1)塗布面をきれいな状態にします。(2)素材をよく乾燥させ「柿しぶ(本塗り用)」を塗って下さい。木目を活かしたいときは細かいサンドペーパーで木目を出してから「柿しぶ(本塗り用)」を塗り、乾燥後に「柿しぶテック(仕上げ用)」を塗ります。乾燥すると光沢と共に耐久性の効果をより一層発揮します。※木部に1度塗り・2度塗り・3度塗り(試し塗り)を行い、一番好きな色を選んでからお塗り下さい。(3)塗り方は布で液をすり込むか、ハケ塗りの方法があります。
色柿しぶ
主な用途木部・布・糸・和紙
使用場所屋内、屋外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防虫・防腐・耐久性
スタックカスターシリーズは各アイテムの胴寸法を同じにすることで積み重ねを可能にした省スペースシリーズです。専用トレイと組み合わせて使用することで、複数のカスター類をスッキリと省スペースでセットできます。
材質陶磁器
タイプ瀬戸焼
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)45×45×55
TKG品番9-1983-0301
TKG品番(2017)6-1777-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
サイズ7.5寸
タイプ蓋
色(柄)オール柿朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×150×17
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質高圧ポリエチレン
種別18ヶ取
内寸(mm)228×174×H80
耐熱温度(℃)90
EBM品番524500
出来上り寸法(mm)56×35×H20
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
スタックカスターシリーズは各アイテムの胴寸法を同じにすることで積み重ねを可能にした省スペースシリーズです。専用トレイと組み合わせて使用することで、複数のカスター類をスッキリと省スペースでセットできます。
材質陶磁器
タイプ瀬戸焼
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)45×45×H45
TKG品番9-1983-0601
TKG品番(2017)6-1777-0601
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
スタックカスターシリーズは各アイテムの胴寸法を同じにすることで積み重ねを可能にした省スペースシリーズです。専用トレイと組み合わせて使用することで、複数のカスター類をスッキリと省スペースでセットできます。
材質陶磁器
タイプ瀬戸焼
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)45×45×45
TKG品番9-1983-0501
TKG品番(2017)6-1777-0501
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
瀬戸焼スタックカスターシリーズは各アイテムの胴寸法を同じにすることで積み重ねを可能にした省スペースシリーズです。専用トレイと組み合わせて使用することで、複数のカスター類をスッキリと省スペースでセットできます。
材質陶磁器
スタックカスターシリーズは各アイテムの胴寸法を同じにすることで積み重ねを可能にした省スペースシリーズです。専用トレイと組み合わせて使用することで、複数のカスター類をスッキリと省スペースでセットできます。
材質陶磁器
タイプ瀬戸焼
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)45×45×55
TKG品番9-1983-0401
TKG品番(2017)6-1777-0401
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
様々な場所で使用可能な網形状円柱型の分別屑入です。
材質本体/エキスパンドメタル1.6mm、カラー/ホワイト(粉体塗装)
トラスコ品番802-0793
形状丸型(メッシュタイプ)
質量(kg)4.3
タイプ空ビン
容量(L)65・98
外径×高さH(Φmm×mm)Φ450×620
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質ABS樹脂
色(柄)柿朱
サイズ8.5寸
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)257×185×14
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
同商品サイズごとにそれぞれ積み重ねることができ、収納に便利です。
材質陶磁器
タイプ瀬戸焼
直径×高さ(mm)120×95
TKG品番9-2098-0901
TKG品番(2017)6-1934-0801
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
同商品サイズごとにそれぞれ積み重ねることができ、収納に便利です。
材質陶磁器
タイプ瀬戸焼
プラテック使用量を削減したGPRシリーズです。丸みのあるデザインで果実を引き立てます。ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。天面の穴と側面の通気口でムレ対策しています。
用途ブドウ・キウイ等青果物容器。
仕様ボタン嵌合
材質エコA-PET
様々な場所で使用可能な網形状円柱型の分別屑入です。
材質本体/エキスパンドメタル1.6mm、カラー/ホワイト(粉体塗装)
トラスコ品番802-0801
形状丸型(メッシュタイプ)
質量(kg)5.6
タイプ空ビン
容量(L)65・98
外径×高さH(Φmm×mm)Φ500×740
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
抜型 秋のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
お得な5ヶ組セット質量:0.06kg季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ