21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栗の渋皮と鬼皮が一度にむける。
用途栗の皮むきに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)148 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×56×18 材質(柄部)ABS樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エラストマー樹脂製ハンドルは、握りやすい形状で 滑りにくく、疲れにくい抜群のフィット感を実現しました。ステンレス製ストッパーにより、安全性・操作性が向上し、本体をしっかりホールドします。
全長(mm)173 付属品替刃1枚付 材質(本体)鉄(クロームメッキ)・エラストマー樹脂 材質(刃)刃物用炭素鋼 TKG品番9-0569-1501 TKG品番(2017)6-0509-1901
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ソフトグリップで手にやさしいハンドルです。鬼皮と渋皮がきれいにいっしょにむけます。
材質(刃)刃物用炭素鋼 材質(本体)エラストマー 幅(mm)45 全長(mm)175 材質刃部/刃物用炭素鋼 ハンドル/エラストマー キャップ/ポリプロピレン その他の材質/鉄(クロムめっき) 質量(g)140 耐熱温度(℃)エラストマー/80 ポリプロピレン/120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)175×45×15
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

栗の鬼皮と渋皮を同時にむく事ができる。 指かけ付で、しっかり握れて力が入れやすい。 むきやすく疲れにくい。 ロック機能が付いて収納の際も安心。 保管の際に手や指をキズつけないよう、刃のキャップカバー付。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂(耐熱温度:80度) 幅(mm)60 全長(mm)185 材質キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 寸法(mm)185×60×35 質量(g)60
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

秋の味覚の必需品。 ロック機能付。キャップ付。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂(表面エラストマー) 材質ストッパー:ABS樹脂・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)・スプリング:ステンレス鋼 質量(g)77 耐熱温度(℃)80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)45×20×184
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

抜型 秋のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
1個
799 税込879
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ベンリナーコックヘルプ
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220 TKG品番9-0676-1001 TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

丸洗いOK・便利なストッパー付
用途かぼちゃや里芋の皮むきにも。 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 全長(mm)170 質量(g)約60 TKG品番9-0569-1601 TKG品番(2017)6-0509-2001
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)表面エラストマーABS樹脂 幅(mm)185 全長(mm)42 材質ストッパー:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×25×185
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

鬼皮も渋皮もこれひとつ!ナイフのようにキレイに栗をむけます。 鬼皮・渋皮の間に差し込むとはがしやすくなる鬼皮はがし付き。 堅い栗から、里芋、キウイやレモンまで、ナイフ感覚で簡単にむけます。 指ガード付きだから、初心者でも安心して使える安全設計。 左右付け替え可能で、右利き・左利きどちらでも使えます。 持ち手にすべり止め付き軍手をはめるとさらにむきやすさUP。
材質刃:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂、指ガード・カバー:ポリプロピレン 寸法(mm)150×25×H30
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

栗のしぶ皮までらくらくカットできる栗カッターです。生栗、ゆで栗のどちらにも使用できます。収納時に便利な刃キャップと、ハンドルストッパー付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/バネ:18-8ステンレススチール/本体樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約180×42×22 質量(g)約95
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

簡単に芋の皮がむけます。
用途芋の水洗い、皮むきに トラスコ品番819-5488 材質 質量(g)560 幅(cm)20 長さ(cm)20 高さ(cm)50
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼 質量(g)370 耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)120×210×145 質量(g)375 耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
2,698 税込2,968
欠品中

AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
欠品中

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。 ラクラク!栗の皮むきが簡単にできる! 栗の鬼皮と渋皮を同時にむく事ができる! 指かけつき、しっかり握れて力が入れやすい。 むきやすく疲れにくい。 ロック機能&キャップ付きで収納時も使える。
質量(g)15 アズワン品番64-3670-79
1個
489 税込538
当日出荷