6,661件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状フランジ付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
43 税込47
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。 材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
1個
特価
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他 材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。 ●スチール製クロメート
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
739 税込813
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
1個
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃)-200~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。
材質ポリエチレン
1袋ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





西日本セフティデンキ粘着剤付自在ブッシュ
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。 粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質ポリエチレン 長さ(m)20
1巻(20m)
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35 全長(mm)44.5
1ケース(6本)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
51 税込56
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 長さ(m)30.48 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲-40~50℃
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
569 税込626
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット 仕様ケース組込み形 材質(シール)ゴム 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂製
1個
2,588 税込2,847
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブッシュタイプ SMC CADデータあり
形状ブッシュタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa シール付(標準) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
1ケース(2本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状フランジカーボン付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUS(ステンレス) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUS(ステンレス) 材質(リテーナー)樹脂
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35 全長(mm)44.5
1ケース(2本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35 全長(mm)44.5
1ケース(6本)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
1ケース(6本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質のドイツ製スチールバー。価格と切削性を考慮したスチール製の切削ポイント。種類とサイズが豊富で用途に合わせて使用できます。スチール製なので軟金属や樹脂などの切削に適しています。
1本
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質のドイツ製スチールバー。 価格と切削性を考慮したスチール製の切削ポイント。 種類とサイズが豊富で用途に合わせて使用できます。 スチール製なので軟金属や樹脂などの切削に適しています。
仕様●用途:研磨・表面処理●サイズ:刃径:5.25mm アズワン品番68-0945-42
1組(6本)
6,998 税込7,698
10日以内出荷

世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35 全長(mm)44.5
1ケース(6本)
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
1ケース(6本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)