470件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用油ろ過容器「ポトポット」 ヤマトヨ産業 動画あり
「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け 付属品保温カバー 使用方法(1)下ポットにろ過フィルターをセットします。(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械や旋盤等のクーラントで、混入油とキリコ等の混雑物も同時に除去!自重の約20倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より吸着能力・保持能力・透水能力をアップ!ハサミで、お好みのサイズに容易にカットできます。
対応 質量(kg)3 厚さ(cm)0.4 寸法(縦×横)(cm)40×50 吸着量(L/枚)7.3
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油ろ過ポット専用の交換用フィルター。 天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。 活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。 高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム 使用温度範囲(℃)180以下 容量(L)(ろ過1個あたり)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×15
1セット(2個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。使用した油中の微粒子、炭化物、不純物を取り除き、食用油の寿命を延ばし(2~3倍)、廃油発生を防ぐ高性能濾過機です。濾過紙の交換が容易であと処理も簡単です。濾紙30ミクロン
仕様リード線2mプラグ付、接地2P-15A 付属品メタルフィルター、カス取カゴ、カス取バスケット、濾紙押さえ金具、耐熱ホース、濾布(各1)濾紙(5枚) 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.2 ろ過能力(L)約6/分
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性切削油、金属粉など吸着し、水、切削液は通過します。 ろ過材になります。従来品より吸着力・保持力・透水能力をアップ。
用途工作機械、旋盤のクーラントや仕上げ洗浄機で、油分やコンタミを同時に除去など。 対応 形状シート ケース質量(kg)約3 アズワン品番64-8861-25 吸着量(L/枚)約0.73
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

J-FS 循環式ろ過クリーナー アクアシステム 動画あり
アクアシステム循環式ろ過クリーナー
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。 付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m) トラスコ品番102-6610 材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR 質量(kg)36.3 タイプ吐出・吸入兼用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)4(吸込) 最大吐出量(L/min)60(1cP時) 空気消費量(L/min)230 ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出) 対応防爆対応型 ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出) 使用流体水溶性切削液 使用可能粘度(cP)500 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用) コンプレッサー5馬力
1個
539,800 税込593,780
8日以内出荷

1個(20枚)
139 税込153
当日出荷

「フッ素コート活性炭油ろ過ポットWミニ 0.55L」専用の油こしフィルター。8枚入り。 吸収性とろ過性能に優れ、アミだけでは取り除けない油の汚れやにおいを吸着して、揚げカスと一緒に取り除きます。 油を繰り返し使えて便利。
材質活性炭、パルプ、レーヨン、粉末活性炭、ケイ酸マグネシウム(ろ過助剤) サイズ(cm)12×12 寸法(cm)12×12
1個
359 税込395
5日以内出荷

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)262×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

揚げ物をよりキレイに、より美しく!。超細孔ミクロンメッシュで揚げカスを99.93%除去し 素早く油をろ過します。熱油のまま、濾過してOK!。油の延命効果がなんと2倍。バッグ交換推奨回数は約1000回。120メッシュ
材質(フィルター)ポリエチレンテレフタレート 耐熱温度(℃)200 材質(枠)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポトポット専用ろ過フィルター ヤマトヨ産業 動画あり
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け 外形寸法(mm)Φ330×6
1箱(15枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa)0.98 ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途果肉、ワイン、シロップ、樹脂液、油、植物あるいは漢方薬など高濃度溶液のろ過に適しています。中程度のろ過速度を持つグレードです。 厚さ(μm)158 JIS規格JIS P 3801 2種相当 坪量(g/m2)80.0±4.0 保留粒子径(μm)約10 ろ過速度>35to≦70(s) 灰分含有率(%)≦0.11
1箱(100枚)
309 税込340
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過カートリッジとこし網フィルターにトルネード機能を搭載し、素早くろ過します 2つのフィルターが汚れをきれいに取り除きます 油を繰り返し使えるので環境にやさしい 一度に1.0Lろ過できます
容量(L)1 寸法(mm)約135×175×215 材質本体・中皿・ヘッド・フタ:鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)、こし網:ステンレスメッシュ、ハンドル:フェノール樹脂、カートリッジフィルター:パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

活性炭と酸価値抑制剤のW効果で油が繰り返し使えて節約、経済的 廃油がなくなり環境にもやさしい 脱色、脱臭、にごりを除去 高性能活性炭フィルター1個付き
材質本体/耐熱ガラス、ろ過ポット/鉄、表面加工/フッ素樹脂加工、プロテクター/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、こしアミ/ステンレス、活性炭油ろ過フィルターW/パルプ・レーヨン・活性炭・ケイ酸マグネシウム 容量(mL)700 寸法(cm)18×14×16.3
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

こし網の上にひいて、油をこすだけ。油がくり返し使用できます。ろ過容量1枚あたり約0.5L。1回使い捨てのシートで燃えるゴミとして処理できます。
用途使った油の汚れを取り、酸化を抑制できます。 材質(本体)パルプ・レーヨン・粉末活性炭・ケイ酸マグネシウム(ろ過助剤) 質量(g)3 サイズ(mm)160×160
1個
459 税込505
11日以内出荷

天ぷら油をろ過して再利用!活性炭油ろ過ポット天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。 活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。 高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
容量(L)0.9 材質本体/鉄、取っ手・つまみ/フェノール樹脂、漉し網/ステンレス、フィルター/パルプ・レーヨン・活性炭・ケイ酸マグネシウム 質量(g)418 板厚(mm)0.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×147×190
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ろ過フィルター付きオイルポット。活性炭油ろ過シート2枚付き。 吸収性とろ過性能に優れたろ過シートで、油を繰り返し使えて便利。 容器はフッ素樹脂加工で油汚れがこびりつきにくい。
材質本体/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工) 蓋/66ナイロン ハンドル/フェノール樹脂 こしアミ/ステンレス 容量(mL)550 寸法(cm)ろ過シート/12×12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)油ろ過ポット/10.3×14×12
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

業務用油ろ過容器「ポトポット」専用の保温カバーです。ご使用のカバーが破損した場合の交換用部材です。
用途ろ過中のポトポットに被せることでポトポット内の油温を保ち、ろ過を早めます。
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコWトルネードろ過オイルポット1.0L用カートリッジフィルター
寸法(mm)約93×93×38 材質カートリッジフィルター:パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム 容量(L)1.0
1セット(2個)
599 税込659
9日以内出荷

優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
1個
特価
638 税込702
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 適合機種6000、6000F、6500QLシリーズ 材質ポリプロピレン 規格NIOSH P95規格品 国家検定合格番号RL2
1組(2枚)ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計で約70gと軽量です。
用途サンダーやグラインダー作業 農薬の散布(水和剤・粉剤) 清掃作業 湿式研磨作業 掘削・粉砕作業 タールミストが発生する粉じん作業 オイルミストが発生する作業 その他一般粉じん作業 粒子捕集効率(%)82以上 トラスコ品番352-0943 適合機種TMK-10R-1、TMK-10R 質量(g)2.2 吸気抵抗(Pa)70以下 排気抵抗(Pa)60以下
1個
449 税込494
当日出荷

パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。 付属のスプーン1杯(5g)を紙フィルターに入れて使用します。約60回分のセットです。 ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 付属の計量スプーンは環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用しています。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。
適合LES3241 ロカポット セット内容ろ過パウダー 300g、フィルター 60枚、計量スプーン 1個 材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

FA-40 高性能ろ過フィルター 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング高性能ろ過フィルター
エコ商品
自重の約15倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より耐水性とシート強度を大幅UP!。廃水を透かし液中の油を吸着し、さらに固定化した脂やキリコ等の不純物も除去します。
用途飲食店、工場等でフィルターとして使用し、排水の中のゴミや油の除去・下水管の詰まりの予防 吸着力1枚あたり830mL 1枚の寸法(mm)400×500×4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB)
1箱(50枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。
適合LES3241 ロカポット セット内容ろ過パウダー50g、フィルター10枚(計量スプーンは付属しません) 材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

J-FF 循環式ろ過クリーナー アクアシステム 動画あり
アクアシステム循環式ろ過クリーナー
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。 付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m) トラスコ品番160-8121 材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR 質量(kg)36.3 タイプ吐出・吸入兼用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)4(吸込) 最大吐出量(L/min)60(1cP時) ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出) 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)500 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用) コンプレッサー5馬力
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷

ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。 ろ過精度(μm)粗ろ過用 材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)121 外径(mm)65 内径(mm)27.5 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21 2018年トラスコ掲載ページ3 0397
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用済みの油の汚れを吸着し、きれいにします。食用油メーカーが精油工程で採用している活性白土を家庭用に製品化。食品添加物に認められている「ろ過パウダー」は表面に無数の細孔を持つ粘土の一種。その特殊な表面特性により他の吸着剤で代用することができず、多くの用途に利用されています。揚げカスだけでなく、酸化劣化物も吸着除去するので油自体がきれいになります。※1回の使用量目安:約5g(50g:約10回分、300g:約60回分)。※付属品:。50g:フィルター(10枚)。300g:計量スプーン・フィルター(60枚)。※対応機種:。クイックフライヤーUCS2、ロカポットUCS1、ステンレスろ過式フライヤーTD6、ステンレスろ過式オイルポットTD5、精油パウダー式オイルポットTB5
1個(50g)ほか
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水・撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、嫌な臭いを除去します。シゲマツの水洗再生リターナブルシステムを導入すれば、フィルタが再使用でき経済的。(お預かり個数 100個以上)。溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止しフィルタを守るフィルタガードの取り付けが可能です。※フィルタガードは別売です。
用途溶接作業、グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。 トラスコ品番117-0045 適合機種DR28C2、DR28SC2 材質ガラス繊維 他 区分RL2 粒子捕集効率(%)96
1個
499 税込549
翌々日出荷

ろ過材271の徳用タイプです。フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
1セット(10組)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オイルポット For 油専用、簡単取替え活性炭カートリッジ。活性炭カートリッジで油を協力ろ過。繰り返し使う油に。細かい不純物や臭い分子を強力吸収。
用途油のろ過に。揚げ物/天ぷら/唐揚げ/揚げカス/オイルポット/消臭/活性炭 使用の目安約10回分/1個
1箱(3個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に トラスコ品番787-8923 材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38) 幅(mm)622 高さ(mm)850 タイプ吐出・吸入兼用 奥行(mm)622 揚程(m)2.5 材質(ホース)塩化ビニール ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 ホース径(Φmm)38 吐出量(L/min)140 エアー接続口’1/4 動力エア式 吸水量(L)160(供給エアホースΦ12) 最大真空圧(kPa)21 パイプ内径(Φmm)38 集じん量(L)180
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に 仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6 トラスコ品番160-8119 材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38) 幅(mm)475 高さ(mm)870 奥行(mm)475 最大吐出量(L/min)110 集塵容量(L)100 騒音値(dB)90 吸水量(L)120(供給エアホースΦ12) 使用可能粘度(cP)500 最大真空圧(kPa)25
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

視界を妨げない薄型フィルタです。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。撥水・撥油性のフィルタで水はもちろん油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、溶接時に発生する不快な臭気を除去します。
用途粉じんが発生する作業に。 トラスコ品番396-3941 適合機種DPM-02YM 材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維 区分国家検定RL2 粒子捕集効率(%)96.0以上
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷