129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

小回りのきくミニタイプ。サッとすくえて便利です。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂 質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×130×50 アズワン品番64-9285-17 TKG品番9-0451-0801
1個
849 税込934
当日出荷

霜鳥製作所(クイーンローズ)ブラックフィギュア天ぷらバット
材質鉄(フッ素樹脂加工) 質量(g)423 間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×50 TKG品番9-0432-0301 TKG品番(2017)6-0388-1301 商品タイプバット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

揚げ物をカラッと仕上げる便利な油切り バットはふっ素樹脂加工でお手入れカンタン。 油きりに便利なアミ付。
材質本体:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄、表面加工:クロムメッキ
1個
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天ぷら名人 すくい油きり 角型は、すくったらそのまま油切りができる調理器具です。小回りの利く手つきのステンレスザルです。四角い天ぷら鍋の淵まですくいやすい形状です。
用途揚げ物料理の際に。 材質ステンレス 質量(g)30 寸法(cm)約25×7.5×8
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

仔犬印(本間製作所)18-8波型ホテルパン
油をきりますので、仕上げがベタつかず焦げ目もしかりつきます。 溝がついていますので、余分な油が流れます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531×328×27 TKG品番9-0118-0801 TKG品番(2017)6-0116-0801
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

鍋にすっぽりラクラク油切り。16~18cmの鍋にオススメ。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×145×115 TKG品番9-0451-0901
1個
999 税込1,099
当日出荷

角バットアミの定番普及タイプ。
材質18-8ステンレススチール 網目約17mmピッチ 商品タイプアミ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)35.4 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

お手入れ簡単で衛生的!。変形が最も多い「脚」部を強化してあります。エコクリーン加工。
商品タイプアミ
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サッとすくって素早く油切り!目の大きな特殊網で油切りが簡単にできます。から揚げ等2度揚げすると美味しくなる料理には、まとめてすくえるのでとても重宝します。フライドポテト・コロッケ等揚げ物料理に。
質量(g)100 内寸法(mm)【すくい部】140×125×深さ38 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×300×40
1個
1,100 税込1,210
欠品中

深型角バットと重ねて使うと水切トレーになります。
用途食品の水切 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用 トラスコ品番222-1977 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
4,198 税込4,618
当日出荷

レッキス工業ねじ切りオイル
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
用途一般配管加工用 トラスコ品番122-9648 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
4,298 税込4,728
当日出荷

レッキス工業ねじ切りオイル
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイル タイプ不水溶性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。 種別上水道管用 タイプ液状 引火点(℃)172 危険等級 危険物の類別第四類 粘度(mm2/s)15.30(40℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用 種別ねじ切油 タイプ50W-R 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(10L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用 種別ねじ切油 タイプ246-R 適合工具一般配管 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バットはふっ素樹脂加工でお手入れも簡単。油切りに便利なアミ付き。
材質本体:鉄、アミ:鉄(クロムめっき) サイズ 質量(g)410 表面処理フッ素樹脂加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など 外観黄色ペースト・常温で非流動性 基油石油系炭化水素(鉱物油) 使用温度範囲(℃)5~35 形状ペースト タイプ塩素系 適合工具タツプドリル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ切り機用オイルです。
粘度ISO VG32 付属品注入ノズル トラスコ品番489-6581 褐色 質量(g)950 使用温度範囲(℃)10~30 容量(L)1 主成分硫酸ニッケル、リン酸、水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ふんわりボリュームがあり、手触り感が優しいキッチンペーパーです。 Wクレープの特殊加工で、水や油を素早くたくさん吸取ります。
用途揚げ物の油きりに。 野菜、肉、魚などの水切りに。 材質パルプ100% 枚数150枚(75組) シートサイズ(mm)約197×229 坪量(g/m2)20 表面Wクレープ加工
1パック(150枚)
129 税込142
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

揚げ物の余分な油を減らしカロリーダウン!!320×260×H230mm電源:単相100V 50/60Hz消費電力:100W 定格時間:2分コード長さ:1.5m質量:2.6kg付属品:回転カゴ、回転カゴ仕切り、スイッチ汚れ防止カバー。別売りで油を吸着し、お手入れを軽減する「お手入れ簡単紙」<DOI05>があります。油切り名人でペットボトルのキャップ約2杯分をカット! 海老フライ4本から11gの油が取れました。 油11gはカロリーにすると101.2kcalになります。
材質ABS・PP樹脂 質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×230 TKG品番9-0743-0601 TKG品番(2017)6-0659-1501
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1本
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

濡れても破れにくい。 水も油もしっかり吸収。 店頭で目立つ大柄なエンポス。
用途野菜・肉・魚の水切りに 揚げ物の油きりに フライパンや鍋の油ふきに 食器ふきや食器の保存に キッチン周りのふき掃除に レンジや換気扇の汚れふきに 仕様2枚重ね 材質パルプ100%
1パック(70カット×4ロール)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半分サイズにも切れるミシン目つきで、使用目的に合わせて調整が出来、便利。1ロールの長さが一般の50カット品の3倍。コンパクトに持ち運べて収納スペースも軽減。濡れた時に破れにくく、水も油もパワフル吸収。パルプ100%で衛生的。
用途食器ふき、台拭き、油きり、落し蓋など様々な用途に。日本製紙 クレシア 破れにくい SCOTTIE スコッティ キッチンタオル 3倍巻 三倍巻 3倍長持ち 150カット ミシン目 ハーフカット パワフル吸収 カット数150 タイプ2枚重ね シリーズスコッティ シートサイズ(mm)206×220
1個(150枚×2ロール)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の角型キッチンバット。18-8の高級ステンレス製でさびに強く長持ち。 揚げ物の衣つけや油きりに。肉や魚などの下味付けや浸け込みに。切り出した食材の一時置きに。
材質18-8ステンレス鋼 質量(g)459 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×296×50 商品タイプバット
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

トライフ(旧 東海加工紙)トウカイ ペーパーラップ
揚げ物、肉、魚のドリップ吸収に効果があり、揚げ物の油きりに最適です。
材質パルプ100% シートサイズ(mm)335×400 TKG品番9-1551-1201 TKG品番(2017)6-1383-1301
1ケース(100枚×12箱)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

調理・ふき掃除用。凹凸シートが、油をしっかりキャッチ!揚げ物の油きりからフライパン・コンロまわりの油汚れなどしっかり吸収します。フィルム包装なのでほこり付着や水ハネも安心。片手で最後まで取り出しやすい!メーカー独自の取り出し口。特許出願中。パルプ100%使用。
カット数80枚
1個(80枚×3個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールタイプ4本分と同枚数なのに、コンパクト!。エンボス加工シートの厚みを向上させ、メーカー従来品よりも吸収力アップを実現。水や油をたっぷり吸収して、やぶれにくい!。野菜の水切りや揚げ物の油きりに。片手で最後まで取り出しやすい!メーカー独自の取り出し口。電子レンジにも使用可能。パルプ100%
シートサイズ(mm)230×210
1パック(100組×2個)
399 税込439
当日出荷

高品質な天然パルプより作られておりますので、安心して御使用戴けます。 厚手で丈夫ですので、用途はフライ等の油きり・鮮魚のふき取り野菜の水切り・肉や魚の解凍・油濃し・スープのだし漉し・フライパン等のふき取り・バットに敷いて料理の下拵え等キッチンで幅広く活用していただけます。 用途や素材の大きさに併せて使い分けしやすいように大・中・小の3サイズを御用意しております。
用途天ぷら・揚げ物などの油切りに 鮮魚のふき取りや野菜の水切りに 冷凍した肉・魚の解凍時や鮮度保持 油・スープ・お吸い物などのだしこしに 傷つきやすい食器の収納。保管にも衛生的 フライパンや食器など汚れのふき取りに 1ロール(枚)80
1袋(80枚×2ロール)
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ぬらして、絞って破れないクロスタイプのクッキングペーパーです。 三層構造だからしっかり吸収、食材に繊維が残らない! 上層・下層は丈夫でセンイを残さない。中間層が水も油もしっかり吸収。 添加物を使用しないウォータージェット製法の不織布採用で、しなやかソフトで布のような使いやすさ。(添加物:ノリなどの接着剤) 電子レンジを使用して、簡単に下ごしらえや温めができます。 使いたい時に片手でサッと1枚ずつ取り出せるパッケージ。 わずか10cmのすき間にも置けるので、スペースをとりません。
用途豆腐の水切り、果汁絞り、おひたしなどの絞り、野菜の水切り、だしこし、油きりなどに。 従来のキッチンペーパーと同様に、揚げ物の油きり、電子レンジでの下ごしらえや温めにもご使用いただけます。 シートサイズ(mm)250×265 アズワン品番64-1216-72 関連資料使用例
1個(40枚)
309 税込340
当日出荷

4901301369260 CHEF たっぷり吸収 M 花王 動画あり
天然パルプ使用の厚手なクッキングペーパー(不織布タイプ)です。ペーパー内の二層構造設計により、水分・油分の吸収量と吸収速度を両立。野菜やフルーツなどの水切り、揚げ物・天ぷらの油切りに効果を発揮します。
用途野菜や鮮魚の水切り。揚げ物などの油きり。生鮮品の鮮度保持 シートサイズ(mm)265×240 1ロール(枚)100
1袋(100枚×2ロール)
979 税込1,077
当日出荷

フタの裏に油きりができるアミ付の天ぷら鍋油切りした油は、蓋を通って鍋の中に戻ります。蓋は取り外して洗う事が出来ます。ガス・IH対応。
材質本体/鉄、ハンドル/鉄・シリコーン焼付塗装、フタ/鉄・シリコーン焼付塗装、ガード/鉄・シリコーン焼付塗装、アミ/鉄クロムメッキ、表面加工/内面(シリコーン焼付塗装)、外面(シリコーン焼付塗装) 質量(g)約1180 サイズ(cm)約22 寸法(cm)約31×23.5×13.2
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ステンレス製の角型キッチンバット。18-8の高級ステンレス製でさびに強く長持ち。 揚げ物の衣つけや油きりに。肉や魚などの下味付けや浸け込みに。切り出した食材の一時置きに。
材質18-8ステンレス鋼 質量(g)302 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×246×35 商品タイプバット
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷