153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な適合車種6Vモンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-)12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキーFI(AB27-1900001-) モンキーBAJA/モンキーR/RT
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ノーマルクラッチカバーにボルトオンで装着出来る油圧クラッチと強化クラッチがセットになった油圧式強化クラッチキットです。マニュアル強化クラッチ。SP武川社製ライトボアアップキットなどのチューニングエンジンに適した強化クラッチです。フリクションディスクをノーマル1枚から3枚に増やし、クラッチ容量をアップしています。ノーマルクラッチカバー用油圧クラッチ。クラッチ方式を油圧式にすることでクラッチ操作性が向上します。レバーの遊びが変化しないのも特徴で、ノーマルに比べ定期的な調整の必要が無くなります。(KIT付属ホース長850mm)
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
仕様Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。Φ22.2ハンドル用。バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。 ピストン径(Φmm)縦型19(3/4インチ)横型14相当 主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:06-に適合
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
1個
2,820 税込3,102
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


メーカー2次側湿式クラッチキット(ワイヤー式)から油圧式モデルへとバージョンアップするキットです。
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,790 税込3,069
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ27/Φ30フロントフォークKITオプションパーツ(ディスク化に必要なパーツ) フロントをディスクブレーキに変更する際に必要なマスターシリンダーです。扱いやすく強力なブレーキタッチを実現します。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2次側湿式クラッチキット(ワイヤー式)から油圧式モデルへとバージョンアップするキットです。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ(12V・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷


仕様スリッパークラッチ:有り 付属品マスターシリンダー タイプミッションタイプ:スーパーストリート5速、クラッチタイプ:油圧式
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

1セット
63,980 税込70,378
翌々日出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-213/1。販売備考:キャンセル不可商品です。ボードのみ)アウトボ-ド油圧クラッチ J/R シルバー
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

耐熱性に優れ、あらゆる条件下でも安定した性能を発揮する高性能ブレーキフルード。 油圧クラッチにも使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ミッション・湿式ブレーキ・湿式クラッチ・油圧系統に使用可能なマルチオイル
SAE80W APIGL-4 ベースオイル鉱物油 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×6缶)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

DOT3及びDOT4規格に適合する最高品質のブレーキフルードです。油圧クラッチに最適で、ブレーキ故障につながるベイパーロックの可能性を減らします。
規格DOT4
1本(355mL)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷


1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷