アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。
特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。
特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。
ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)
危険物の類別非危険物
1本(50g)
¥599
税込¥659
当日出荷
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。
日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリス
ちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(454g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類
色緑色
使用温度範囲-30~130
ちょう度265~295
粘度2
滴点(℃)140以降
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200g
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
マリン用に耐塩水性を向上させています。水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度No.2グレード(265~295)
滴点(℃)250
高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。
マリン用に耐塩水性を向上させています。
用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度 No.2グレード(265~295)、滴点250℃
耐水性グリース
従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)
色琥珀色
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
種類油性
使用目的潤滑、防錆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性極圧性、消音、焼付防止
ガスに溶解し難いため、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。
浸透性・耐熱性にも優れています。
防錆力・耐水性に優れ、長期間潤滑効果を発揮します。
用途チェーン、ギヤ等の金属同士の回転および摺動部の防錆潤滑。
水、蒸気、海水などがかかる回転部分、摺動部、高温下の潤滑浸透性を要求される箇所。
種別防錆潤滑グリース
使用温度範囲(℃)-20~170
耐熱性200℃
耐荷重性能(MPa)0.90以上(曽田式四球法200rpm)
塩水噴霧500時間以上
成分特殊複合グリース(鉱油系)イソパラフィン系溶剤LPG
色淡黄色
増ちょう剤特殊複合石鹸
基油鉱油系防錆油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
塩水にたいしてさえも完全に耐水性があり、ホイールベアリング・ブッシング・シャシーの潤滑点などに応用して最高の潤滑及び耐蝕性を与えます。
危険物の類別非危険物
1本(454g)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
撥水性、潤滑性に優れ安定した耐熱性を持っています。
粘稠性に優れタレ落ちがありません。
防錆力に優れていますので水、蒸気、海水のかかる箇所にも使用出来ます。
用途防錆と潤滑性能が特に要求される、バルブ、スピンドル、カプラ継手、バネ、摺動部等。
油がタレ落ちたら困るローラーチェーン、コンベアチェーン、オープンギア等。
湾岸地帯での工場、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の防蝕。
種別耐熱・防錆・潤滑グリース
連続使用時間防錆力・塩水噴霧35℃で1080時間
耐熱温度(℃)270
連続使用温度(℃)270以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。
トラスコ品番356-9217
色薄い青
使用温度範囲(℃)-183~1343
ちょう度1/2(NLGI)
主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛
危険物の類別非危険物
1缶(454g)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。
ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。
ちょう度1号
増ちょう剤ウレア系
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)400
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類UHMWPE
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系
使用温度範囲(℃)-30~200
容量(g)400
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
河川、湖沼の水質調査などに適しています。
ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。
1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。
pHやECなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査
質量(g)400
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース
機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。
ちょう度2号
増ちょう剤リチウムコンプレックス
使用温度範囲(℃)-25~200
容量(g)400
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
新たな非常識をフィッシングライフに、、 非常識な潤滑油(ドラググリス) 繊細かつスムーズで粘り強いドラグワークを実現したプレミアムマテリアドラググリスNo.270、ベーシックな粘度設定で様々なフィッシングシーンにご使用いただけます。低温から高温まで状況を問わず長時間ドラグのフルパフォーマンス化を実現し、急激なファイトにも安定したテンションを維持することが可能になりました。*プレミアムマテリアドラググリスシリーズはフィッシング専用設計「フィッシュ&ソルト両用」です。
用途<主な使用用途>フィッシングリール、淡水・海水の小型~大型リールまで全て対応。スピニングリール:ドラグワッシャ専用、ベイトリール:ドラグワッシャ専用。その他、
色クリーム
内容量(mL)9~11
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
速乾性です。
塗膜は強靭で耐候性、耐食性に優れています。
密着性が良好で層間密着性にも優れています。
耐水性、耐海水性が優れており、海上での暴露及び乾湿交番性も優れています。
使用場所屋外用
特性耐水、速乾、耐候
有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。
粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。
強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。
伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。
耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。
水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。
グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。
使用温度範囲(℃)-20~200
トラスコ品番123-2878
外観淡茶色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.145L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
何度も実験と試作を繰り返すことで生まれた「GLTCH OIL」プレミアムマテリアグリスからハードタイプが登場。No.305よりもちょう度(硬さ)より硬く耐摩耗性をさらに強化。強力な密着性、耐腐食性および極圧特性にも優れた、特殊高性能グリースです。他のグリースにはない粘着性は水分や泥、塩水などにも非常に強く、抜群の潤滑性と耐摩耗性を長時間持続します。既存オイルと混ぜる事で特殊添加剤による粘度調整可能、シビアなセッティングにもお使い頂けます。
用途<推奨用途>フィッシングリール:淡水、海水用の小型リール~大型リールまで全て対応 スピニングリール:全てのメインギア、ドライブギア、ピニオンギア ベイトリール:メインギア、ピニオンギア その他:全ての樹脂系のギア類
色【グリス】赤茶色
容器PET容器入
吸着容量(mg)10
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
3年間、試行錯誤して様々な業界にてテストを重ねてきました。特性として、優れた潤滑性、クラス最高水準の耐荷重性及びノイズ軽減を実現。グリッチオイルジャパン、フルオリジナルのgreaseになります。
用途<推奨用途>フィッシングリール:淡水、海水用の小型リール~大型リールまで全て対応 スピニングリール:全てのメインギア、ドライブギア、ピニオンギア ベイトリール:メインギア、ピニオンギア その他:全ての樹脂系のギア類
色【グリス】グレー
容器PET容器入
吸着容量(mg)10
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
有機モリブデン配合の高粘着リチウムコンプレックスグリースです。
粘着被膜で耐熱、耐水性、防錆性があります。
用途射出成形機の高温部に。
水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に。
トラスコ品番335-1998
色淡褐色
質量(g)400
使用温度範囲-20~200℃
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、極圧剤、増粘剤、防錆材、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。
流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。
水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。
-20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。
用途防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部
薬液等よりの機械装置の防錆保護
油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等
乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部
仕様銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ4球テスト(ミーンヘルツロード)/72絶縁性(NEM)/50KΩ
使用温度範囲(℃)-20~270
ちょう度340
滴点なし
増ちょう剤非石けんベース
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
洗い油がわりの洗剤として活用され、グリースのような粘着質の汚れも洗浄可能。海上での使用を想定した配合ですので、海水での洗浄も優れた効果有ります。使用濃度は2~3%溶液(本品20~30gを1Lの水に溶かしてご使用ください)、機械部品洗浄機にもご使用いただけます。ウエスまたはブラシ等を用いて洗ってください。汚れは溶かした洗液の表面に浮いてきますので、これを取り除けば繰り返し使用可能です。
用途船舶関連部品、車両部品の洗浄。機械の手入れ。作業着の洗浄。塗装前の脱脂洗浄。
成分非イオン系界面活性剤、硫酸塩、炭酸塩、りん酸塩
液性アルカリ性
標準使用量水1Lに対し20~30g
1箱(1kg)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。
用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
最高使用速度(m/s)10
許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5
使用pH範囲6~8
半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。
用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用
最高使用圧力(MPa)0.6
許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5
最高使用温度(℃)80
使用pH範囲6~8
最高使用速度(m/s)10
フルシンセティックベースPTFE(フッ素樹脂)を配合したリチウムコンプレックスグリースです。
極低温から高温まで、長期にわたって安定した性能を発揮します。
用途極低温・高温部位、高荷重部位。
増ちょう剤リチウムコンプレックス
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
1本(370g)
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
オレンジ成分配合の生分解性洗剤です。特に油分、グリース、魚の血液などの頑固な汚れに対応します。ファイバーから金属まで使え、清水だけではなく海水にも使えます。ワックスやガラスコートの成分を落としません。柑橘系の香りでとてもさわやかにボートクリーニングができます。
容量(mL)946
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
本体の材質は三菱軽金属の5K7AT-Zを使用し、一体鋳造ですので軽く、取扱が軽便で特に海水に依る耐蝕に優れております。
製品は7A、並びにステンレス(SUS304)の全面使用により従来にも増して海水の耐蝕に優れております。
ロープの取付、取外しが、迅速にできるようになりました。
構造強化の為、本体の肉厚は充分に取ってありますので、強度も増し丈夫です。
中心ピン・割ピンはステンレス(SUS304)を使用し、構造は分解、取付が簡単に出来ます。
シーブには充分な肉厚をつけ、グリスだまり溝に良質グリスを注入していますので、長期間のご使用に耐えます。
型式1車
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類PP
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類UHMWPE
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類充填材入PEEK
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE
使用可能温度範囲-190~120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類充填材入PTFE
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類PP
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類PPS
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE
使用可能温度範囲-30~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類PTFE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ