仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)約3.45
容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色黒色(半つや塗装)
定格使用時間連続
取付け方法ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
許容周囲温度(℃)-20~55
取付け方法Φ11取付け穴(4か所)
容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
定格使用時間連続
塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや
質量(kg)約43
消費電力(W)60以下
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420
接続(高圧側)矢尻端子
最大風速(m/s)(電極間)約20
適合バーナガス焚きパワーバーナ
特性半波
接地1端接地
時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)
電極数1
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
サイズタイプA
仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)
材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)
取付フランジ
質量(g)約25
タイプトップビュー
保存温度(℃)-20~70
ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)
耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間
許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
色ブラック
導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)1
仕様チューブユニット(紫外線光電管)
適合形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
検出対象紫外線
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。
超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。
さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
電気力線の観察やスパークチャンバー用の電源に最適な高圧発生器です。乾電池式により持ち運びや使用が非常に便利に行えます。
寸法(mm)130×90×35
質量(g)250
出力高圧出力(固定):約5kV
電源006P乾電池(9V)(アルカリ乾電池推奨)
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
油タンク容量(L)22
仕様燃焼切替:3段階、周波数切替:不要
種類放射式直火形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×504×496
安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ
使用燃料灯油 (JIS1号灯油)
燃焼方式回転霧化式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.87~0.94
適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪)
運転音(dB)48/50(50/60Hz)
点火時消費電力(W)(50/60Hz)67/64
燃焼持続時間(h)11~23
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)56/53
熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1[15600~7860]
コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140
質量(g)500
角寸法差込角:3/8”
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)59
能力(mm)ボルト径:12
騒音レベル(dB(A))92
吸入口サイズRc1/4”
最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100
適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
1台
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ62mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46
質量(kg)180
寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60
エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター
点火プラグNGK BPR6ES
サイクルタイム約17秒
オイル量(L)0.6
排気量(cc)196
1台
¥320,800
税込¥352,880
翌日出荷
関連キーワード