21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420 接続(高圧側)矢尻端子 最大風速(m/s)(電極間)約20 適合バーナガス焚きパワーバーナ 特性半波 接地1端接地 時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率) 電極数1
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


azbil(山武)点火トランス
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地 質量(kg)約3.45 容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz) 塗装色黒色(半つや塗装) 定格使用時間連続 取付け方法ねじ取付け(4か所) 許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合) 絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のH.I.D.の明るさじゃ満足できない方へ!「SPEC EVOLUTION NEO」。「SPEC-05」をベースに125%の明るさを実現したハイパワーモデル。耐久性を重視しつつ、性能UPを図った上位クラス。世界耐久選手権2005年~2007年の3年連続チャンピオンチームが使用したものは、なんと「SPECEVOLUTION NEO」市販量産品と同一仕様!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷


許容周囲温度(℃)-20~55 取付け方法Φ11取付け穴(4か所) 容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz) 定格使用時間連続 塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや 質量(kg)約43 消費電力(W)60以下 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(3本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.09MB) 図解NoMSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.29、MI-A2502エンジン(新)ファンカバー,リコイルスタータ,プラグ部品_No.29、MS200EA-K レバー シャフト リコイルスタータ マグネト部品_No.44、MBW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.31、MI-A2502エンジン(リコイルスタータ,マグネット)部品_No.20、MSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.29、MS171EMK レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.44、MS154EA-K レバー,リコイルスタータ,マグネト部品_No.44、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 イグナイタ(トランジスタ)_No.62、MS154EMK クランクケース,フライホイール部品_No.31、MP4020E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 イグナイタ(トランジスタ)_No.46、MSW1008-K-1 リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.29、MKW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.31、MS153EW-3K クランクケース,フライホイール部品_No.31、MS171EMK-1 ファンカバー リコイルスタータ プラグ部品_No.29、MSW-71-K レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.44
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷


何よりも、誰よりも明るいH.I.D.が欲しい方へ!。「スペックルマンGT」満を持して登場!。2輪用灯具への実用レベルとしては、最強の明るさを放つ究極のH.I.D.システム「SPEC LE MANS GT」。バラスト制御を一新し、「SPEC-05」をベースに150%という脅威的な明るさを実現。BELLOF-DAYTONA H.I.D.渾身の最高峰グレード!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿) 材質本体/フランジ:6ナイロン(青色) 取付フランジ 質量(g)約25 タイプトップビュー 保存温度(℃)-20~70 ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子) 耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間 許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ ) 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

STDのリプレイスメントとしてご好評いただいております強化型イグニッションコイルと、信頼と実績のNGK製プラグキャップをセット。さらに安定した性能を発揮します。一次抵抗3Ω、マウントピッチ90mm。1台分セットでのデリバリー。
適合車種KAWASAKI Z750~1000 '72-'78 主な適合車種21121-1003 / 21171-1019
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。 形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)イグナイタ
関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.64MB) 図解NoMP5000E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品イグナイタ_No.40、MP4120E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 イグナイタ_No.40、MRS30-130T エンジン フライホイール、点火装置部品_No.4、MP4100E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 イグナイタ_No.40、MRS30-130 エンジン フライホイール、点火装置部品_No.4、MP5020E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品イグナイタ_No.40
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷