業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420
接続(高圧側)矢尻端子
最大風速(m/s)(電極間)約20
適合バーナガス焚きパワーバーナ
特性半波
接地1端接地
時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)
電極数1
ガス溶接、切断用ライターです。
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)約3.45
容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色黒色(半つや塗装)
定格使用時間連続
取付け方法ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
サイズタイプA
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター
仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付
トラスコ品番256-2162
全長(mm)185
質量(g)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。
イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。
イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。
1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの
2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの
コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。
放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。
形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)
材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)
取付フランジ
質量(g)約25
タイプトップビュー
保存温度(℃)-20~70
ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)
耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間
許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.64MB)
図解NoMP5000E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品イグナイタ_No.40、MP4120E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 イグナイタ_No.40、MRS30-130T エンジン フライホイール、点火装置部品_No.4、MP4100E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 イグナイタ_No.40、MRS30-130 エンジン フライホイール、点火装置部品_No.4、MP5020E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品イグナイタ_No.40
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
代表車種KL250H7F
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.09MB)
図解NoMSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.29、MI-A2502エンジン(新)ファンカバー,リコイルスタータ,プラグ部品_No.29、MS200EA-K レバー シャフト リコイルスタータ マグネト部品_No.44、MBW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.31、MI-A2502エンジン(リコイルスタータ,マグネット)部品_No.20、MSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.29、MS171EMK レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.44、MS154EA-K レバー,リコイルスタータ,マグネト部品_No.44、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 イグナイタ(トランジスタ)_No.62、MS154EMK クランクケース,フライホイール部品_No.31、MP4020E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 イグナイタ(トランジスタ)_No.46、MSW1008-K-1 リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.29、MKW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.31、MS153EW-3K クランクケース,フライホイール部品_No.31、MS171EMK-1 ファンカバー リコイルスタータ プラグ部品_No.29、MSW-71-K レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.44
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
関連キーワード