1,692件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く) ピンク 種別耐油燃料チューブ 材質PVC 使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管 材質軟質塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-30~70 使用流体油、水、空気 特性耐油
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クラレプラスチックス燃料用ホース
コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。
用途小型農業機械などの給油用。灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。 最高使用圧力(MPa)0.1 使用流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JTC4734 燃料ホースプライヤー JTC 動画あり
用途燃料ホースおよび燃料タンクのコネクターの取り外しに 全長(mm)220 質量(g)255 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,588 税込6,147
欠品中

RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ寸法(mm)18~28(クランプサイズ)
1個
6,398 税込7,038
16日以内出荷

JTC4481 燃料ホースリムーバー JTC 動画あり
1個
8,388 税込9,227
当日出荷

燃料ホースプライヤー JTC 動画あり
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JS-7900 マグネシウム燃料電池カー エレキット 動画あり
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

JS-7906 燃料電池ミニバギー エレキット 動画あり
エレキット燃料電池ミニバギー
エコ商品
パワー伝達のしくみが見える! マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。 アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様はんだ付:なし 質量(g)約40 使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118 組立時間1~2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上 発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

差込角(mm)12.7 適合車種いすゞ 大型(6UZ1) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番8-97625726-0
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

差込角(mm)12.7 適合車種いすゞ 4t・大型 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番8-97606319-0(4t/6HK1)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

燃料タンクキャップの取り外しに使用します。
適合ドイツ車全般 差込角(mm)9.5 使用範囲(mm)113~185 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷

用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。 差込角(mm)12.7 レンチサイズ(mm)21 適合車種NISSAN BENZ BMW VOLVO VW AUDI etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サイズ107mm/16PT 差込角(mm)12.7 適合エンジン型式日野 A09C・A05C RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番23313-EV010(4t/A05C)、23313-EV020(大型/A09C)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

純正品番MH064211 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1セット
8,888 税込9,777
当日出荷

適合エンジン型式M133、152、157、270、274、276、278 純正品番278 589 00 33 00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途燃料ポンプの組み外し、組み付け用 適合車種E39(520i,523i,525i,528i,530i,535i,540i) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

適合車種JAGUAR X150-XKシリーズ、X250-XF、X351-XJ LANDROVER:Discovery4、 NEW Range Rover、Range Rover Sport 純正品番310-197 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

噴射タイミング調整に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

用途燃料切れやメンテナンス後に燃料ポンプに燃料を送る際に使用します カプラータイプ9.89・11.8・9.49・7.89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

手の入りにくい所に!ロック付き
用途燃料ライン、ギアボックス、ブレーキフルード、尿素水、パワステ、エアーシステム、A/Cシステム等 開き幅(mm)(爪)3~32 ケーブル長(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

高圧ポンプ駆動ベルトを交換する時に、高圧燃料ポンプをそのタイミングでロックするために使用します。
主な適合純正品番310-212 メーカージャガー、ローバー 適合車種Jaguar:XF、XJ、Land_Rover_Discovery4、Range_Rover、Range_Rover_Sport_2009~2014 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

固い燃料タンクキャップの脱着が楽々!
用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。 サイズCD 165mm ×7PT 適合車種ホンダ CR-V 第5世代(2017年以降)、アコード 第10世代(2018年以降) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番070AA-TLAA100
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

燃料タンクキャップの取り外しに使用します。
主な適合純正品番T40283 差込角(mm)12.7、21 適合車種VW、AUDI、SKODA、SEAT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,880 税込21,868
5日以内出荷

燃料ホースの取外しに必要です。
メーカーVAG、Fiat、Jeep、Opel、Ford、Chrysler、Volvo 適合ホースサイズ5/16、3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,188 税込3,507
5日以内出荷

トヨタ車の固い燃料。 タンクキャップ専用。
用途トヨタ・レクサス用燃料タンクキャップレンチ 主な適合純正品番(トヨタ)77144-04010・77144-52040(レクサス)77144-48020 差込角(mm)12.7 適合車種(トヨタ)カローラ・プリウス・ランドクルーザー、(レクサス)R×330・R×350・R×450h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

主な適合純正品番1.870.736.000. 差込角(mm)12.7、21 メーカーアルファロメオ、Fiat、Lancia、フェラーリ、マセラッティ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車 使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
399 税込439
当日出荷

高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車 使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
679 税込747
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。 規格小池ミニコック 機能逆火防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)20(ライター1個) 火口径(Φmm)14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220 使用範囲(mm)7~19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
7,888 税込8,677
当日出荷

燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm)約200 使用範囲(mm)4~12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷