「特殊 ナイフ」の検索結果

318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロトーム替刃にハンドルを装着して使うトリミング用ナイフです。 パソカッターⅠ35°は柔らかく切れ味に優れています。 パソカッターⅡ35°は耐久性に優れています。 パソカッターR35°、R22°は刃先が特殊コーティングされており、細かな切り出し作業に適しています。
1箱(5本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水産関係に最適で切れ味が良く、サヤ付なので収納や持ち運びに便利です。
仕様サヤ付き 材質ハガネ 背厚(mm)3.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LE-325 電工ナイフ マーベル 動画あり
滑り止め指型グリップ:手にした時にピッタリくる指型グリップは高級ラバーを使用しておりますので、使いやすさは抜群です。 砥石付きナイフケース:ケースには砥石が付いており、ケースをベルトに装着したまま、或いは外していつでもどこでもナイフの刃つけができます。刃つけ研磨するときは、水、またはサラダオイルを使用することで鋭利な刃つけができます。 回転自由な特殊ジョイント:ベルトに掛けたまま、前後左右思う方向に固定する事ができます。 取り出し便利なワンタッチロック:取り出す時は、人さし指でロックボタンの上部を軽く押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズにでき、ナイフの出し入れがすごく簡便です。
全長(mm)234 刃長(mm)80 質量(g)(サヤ込)250/(ナイフのみ)150 取付可能ベルトサイズ(mm)50
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

トラモンティーナカトラリー、ナイフ、バーベキュー製品をはじめ、各種キッチンツールを作り続けて100年余り。シュラスコで有名なブラジルを代表する、南米No.1キッチンウェアブランド。ポリウッドシリーズ特殊なポリエステル溶液に浸した木板を何層にも圧着したパッカーウッド仕様です。食器洗浄機、耐衝撃・耐火にも優れ、ナイフは鋭い切れ味が特徴です。食器洗浄機対応
全長(mm)250 刃渡り(mm)122
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解体時に使います ステンレス
種別肩落とし 材質ステンレス
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替え刃式の超薄刃精密ナイフです。 刃はフェザー安全剃刀製の特殊ステンレス鋼を使用した最高の切れ味です。内装作業やホビー用としても最適です。
セット内容ストレート(EF-07)、カーブ(EF-08)、ラウンド(EF-09)、EF-10、EF-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール 刃幅(mm)31 板厚(mm)1.8 柄幅(mm)16
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堺 菊守 サーモン型包丁特殊ステンレス鋼アゴの部分を斜めに丸くカットしてあり、疲れにくく、フィットします。両面に楕円状のくぼみを設けました。
刃部加工ディンプル加工 材質特殊ステンレス鋼 背厚(mm)1.7
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

池内刃物切出小刀
播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、園芸用にご使用下さい。
用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士カトラリー成平 ペティナイフ
オールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。 ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。 峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。 家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。
刃長(cm)15 全長(mm)260 質量(g)85 材質(柄部)18-8ステンレス鋼 材質(刃)モリブデン特殊鋼 背厚(mm)2 TKG品番9-0332-1901 TKG品番(2017)6-0306-1501
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン) 形状ナイフ型 先端形状六角
1セット(7本)ほか
特価
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝統的な技術と新技術の組合せによる切れ味と耐久性を重視した商品です。 竹細工をはじめ、模型、日曜大工、園芸、学校工作など幅広くご使用いただけます。 折込式の小刀です。木・竹・プラスチック・紙等の細工や線引き等、幅広く使えます。
種別片刃 仕上ツチ目 刃渡り(mm)120
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨する事で再使用できます。
仕様●全長:160mm●刃幅:15mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ) アズワン品番65-2150-28
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

サーモハウザーロールナイフ
サーモハウザーベーカーズナイフ特長:ブレード高品質モリブデン合金素材 ハイテク技術で鍛えられたブレードは柔軟性と耐久性を併せ持つ 仕上がりです。ハンドル特殊強化樹脂 非常に衛生的で丈夫なうえ、作業性に優れた表面仕上です。
刃渡り(mm)75 材質ハンドル:PP 先端:ステンレス 全長(mm)188 TKG品番9-0343-1101 TKG品番(2017)6-0314-1101
1個
549 税込604
翌々日出荷

刃はフェザー安全剃刀社製、特殊ステンレス鋼0.38mm厚の超薄刃。 モデリング・切り絵・カッティングシートに。
材質(刃)ステンレス鋼 付属品安全ケース 全長(mm)146 刃厚(mm)0.38 材質(ハンドル)AS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
欠品中

プロフェッショナルマスター シュラスコ用ナイフ トラモンティーナ 動画あり
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】シュラスコ用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本場のシュラスコナイフ。
材質ステンレス、ポリプロピレン 仕様食洗機対応
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに収納できるメタルケース。材質はサンフラッグ独自の特殊鋼を使用しています。優れた熱処理を施しています。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)6 形状ナイフ型 トラスコ品番853-3407 セット内容2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0mm 計6本 サイズ6 質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。 ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)300 材質(本体)スチール 質量(g)190 材質(柄部)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。 刃厚(mm)0.38 材質(ハンドル)AS樹脂
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LE-728 ザ・ナイフ マーベル 動画あり
マーベルザ・ナイフ
回転自由な特殊ジョイント。ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調整が可能。 滑り止め指型グリップ。手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。 取り出し便利ワンタッチロック。取り出す時は、人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単。
用途電気工事用ナイフ。 刃長(mm)70 全長(mm)225 仕様砥石なし 質量(g)240(サヤ込)、140(ナイフ込) 適合ベルト幅(mm)50以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サーモハウザーパン切ナイフ
サーモハウザーベーカーズナイフ特長:ブレード高品質モリブデン合金素材 ハイテク技術で鍛えられたブレードは柔軟性と耐久性を併せ持つ 仕上がりです。ハンドル特殊強化樹脂 非常に衛生的で丈夫なうえ、作業性に優れた表面仕上です。
材質ハンドル:PP 先端:ステンレス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰道具やカラビナに着けられる、落下防止用引っ掛け金具付 折りたたんで収納できる紛失防止・携帯に便利なナイフ型 ケースがハンドルになっているので握りやすく、力も入れやすい 特殊合金鋼使用で耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている
材質特殊合金鋼 形状ナイフ型 先端形状六角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト
材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー) 背厚(mm)1.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃は特殊加工で強靱
用途ケーブルの被覆むきに。 質量(g)68 刃長(mm)44.5 全長(mm)158.8
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。
刃長(cm)14 刃部加工ディンプル加工 材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス 全長(mm)267 質量(g)137 背厚(mm)1.5 TKG品番9-0315-2401 TKG品番(2017)6-0291-2401
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

HF12 ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ BONDHUS 動画あり
グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。
用途軽作業向け六角レンチ。 先端形状六角 サイズ規格ミリ/インチ 形状ナイフ型 トラスコ品番356-8580 セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm) 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:ABS樹脂
刃長(cm)13 材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂 全長(mm)230 質量(g)68 背厚(mm)2 TKG品番9-0312-2301 TKG品番(2017)6-0286-2201
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途特殊材料の切断
1セット(2本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ) 形状ナイフ型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨する事で再使用できます。
仕様●全長:160mm●刃幅:3.5mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ) アズワン品番65-2150-25
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

Hultafors(ハルタホース)スナップオフナイフ
長めに設計されたレールで刃が曲がりにくく安定して切れます。本体後部のフィンには角度が付いています。フィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。 トラスコ品番622-9955 セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚 材質【本体】ポリカーボネート 全長(mm)220 赤/黒 タイプオートロック式 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金特殊鋼 適合替刃389630
1丁
2,098 税込2,308
翌日出荷

セーフティカッター用替刃です。
トラスコ品番682-6772 材質ステンレススチール 幅(mm)18.9 全長(mm)66.5 刃長(mm)66.5 刃厚(mm)0.63
1枚(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁電工ナイフ 185mm
1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番447-0125 長さ(mm)185 質量(g)65 刃長(mm)50
1丁
5,398 税込5,938
翌日出荷

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 動画あり
1個(9本組)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃長(cm)25 全長(mm)380 材質(柄部)ナイロン66(耐熱温度170℃) 材質(刃)ステンレス特殊鋼 TKG品番9-0342-2001 TKG品番(2017)6-0313-2201
1個
5,998 税込6,598
当日出荷