「産業用 ブレーキ」の検索結果

1,134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800 使用可能温度範囲-10~+40℃ 耐熱クラスB コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ 適合電源装置BES・BEH
1個
37,980 税込41,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル復刻版。既にメーカー欠品となっているステーターコイル。電装系部品を正常に作動させるために欠かせない重要なパーツだけに早めの交換をお勧めします。ラバーグロメット、ハーネスが付属します。また、経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメットは単品でのデリバリーもご用意しています。
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0901 質量(kg)35 穴径(Φmm)60 容量(W)90 トルク(N・m)700
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24(at20℃)
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時) 定格電圧(V)DC24 絶縁階級F種 釈放時間(ms)10以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
コイル電圧(V)24
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【カラー】。バックカラー:ブラック。【サイズ】。幅55×奥行60×高さ75~100cm(7段階調節)。座幅:37cm。座奥行:27cm。座面高さ:47cm。【材質】。本体:アルミ、バッグ:PVC。ハンドル・その他・PVC、ナイロン
用途ハンドル高さ調節範囲は250mmで業界最大。 丈夫なフレーム構造。 歩行速度調節機能。 キズ防止ラバーの装置。 ワンタッチで折りたたみ、自立式。 フロントブレーキ左右運動。 全てのグリップが交換できます。 交換式ブレーキキャップ。 タイヤはPU発砲成型仕様。 肘おき・トレイが付けられます。(オプション)
1台
非課税商品
63,980 税込63,980
4日以内出荷


12Vモンキーの長くなったクランクシャフトの支持を強化することで、単気筒4サイクルエンジン特有のクランクシャフトの揺れと振動を抑え、エンジンの持つ性能を効率よく引出します。ボアアップや高回転化されたチューニングエンジンには特に有効です。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-)/モンキーR/RT/ダックス(12V/AB26)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

医療施設などAA地区に対応する静かさ実現した台車。
仕様折りたたみ、ブレーキなし 材質スチールパイプ・PE粉体塗装 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)合成ゴム 荷台寸法(幅)(mm)595 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)895 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

自在キャスター付の旋回部と軸受部にラジアルボールベアリングを採用。環境庁の「騒音環境基準値」の中でも最も静粛性が要求されるAA地区(医療施設や社会福祉施設など)の値である40dBをクリアしました。ハンドルは人体アレルギーが少ないポリエチレン塗装。またキャスターのゴムには床面の汚れが移りにくいゴムを使用し、黒いわだちが付着しないように工夫しています。 荷物の滑り落ちを防ぐために、台車部分に滑り止めを付けました。
騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療施設などAA地区に対応する静かさ実現した台車。
仕様折りたたみ、ブレーキ付 材質スチールパイプ・PE粉体塗装 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)合成ゴム 荷台寸法(幅)(mm)595 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)895 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

医療施設などAA地区に対応する静かさ実現した台車。
仕様折りたたみ、ブレーキ付 材質スチールパイプ・PE粉体塗装 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)合成ゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)880 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

医療施設などAA地区に対応する静かさ実現した台車。
仕様折りたたみ、ブレーキなし 材質スチールパイプ・PE粉体塗装 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)合成ゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)880 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷


一番の特徴は、間違ってアクセルペダルを強く踏んだときにエンストになるというシンプルさです
用途ブレーキを踏もうとしてアクセルペダルを踏んでしまう「踏み間違い事故」を防止することを補助するシステム 適合車種12V車(国内産)、エンジンスタートキーを回すタイプ(プッシュスタートは一部の車種を除いて対応しておりません) 関連資料SDASⅡα 搭載可能確認チェック表
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

プロパンガス50kgボンベ用運搬車(ブレーキ付)。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
高さ(mm)1480 全幅(mm)485
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
91日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、700FVD、600FVD、410D、300D セット内容2.5Φミニジャックコード(コード長:1.9m)、マグネット、ワイヤーバンド、リードスイッチ付コード(コード長:95cm)、パーキングケーブル(コード長:95cm)、セルフロックコネクター、クランパー、クリップ
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷



クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
コイル電圧(V)DC24
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)






重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本 質量(kg)35(タイヤ含む) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 材質(車輪)発泡ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)850 ハンドル高さ(mm)970 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)850 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
51,980 税込57,178
当日出荷