225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トライ・カンパニー湯わかしBOX 専用発熱剤
用途湯わかしBOX専用発熱剤スペアパーツ。 トラスコ品番328-3674 厚さ(mm)20 質量(g)135 寸法(幅W×高さH)(mm)110×200 質量(g/個)70 有効期限製造後6年
1袋(2個)
859 税込945
当日出荷

火を使わず水を注ぐだけでアルファ米や缶詰など食材を温める!災害時にあると便利なアイテム。アウトドアでもご活用いただける商品です。
材質加熱袋:PET樹脂、発熱剤:アルミニウム 寸法(mm)加熱袋M:280×230、発熱剤:165×90 質量(g)121
1セット
899 税込989
当日出荷

モーリアンヒートパックは火や電気を使わずいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気を発生させることができ、15~20分維持する高温の蒸気で飲食物を簡単に加熱することができます。 使用する水は水道水や井戸水、ミネラルウォーターはもちろん、川や池の水、雨水でもOKです。
1セットほか
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ粉末の反応熱を利用し、火を使わずに水を注ぐだけで簡単にお湯が沸かせます。 BOX本体は耐水・保温性に優れた紙製品(特許申請中)でできた湯わかし器です。 キャップ付きのスパウト袋をご利用いただくと、そのままポットとして保温し、必要な量だけを注ぐことが可能です。 広口のファスナー袋をご利用いただくと、お湯を沸かしながらレトルト食品や缶詰類の温めにもご利用いただけます。 A4サイズのコンパクトサイズですので、防災用避難袋に収納できます。
トラスコ品番328-3704 セット内容湯わかしBOX本体×1個、アルミミナフォーム製保温袋×1枚、専用発熱剤×2個、ファスナー袋×1個、キャップ付スパウト袋×1個 質量(g)240 有効期限製造後6年
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ボウエキ(BOUEKI)携帯おかん器
水だけあれば10分であつあつの98℃に。 災害時ミルクなどを温められます。 使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質アルミニウム、発熱材 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×137×65
1個
379 税込417
当日出荷

ホリカフーズ発熱セット
レスキューフーズを温める発熱剤と溶液・外袋を保管スペースを考えてコンパクトに収めました。 火も水も使わずに、温かい本格的な食事がお召し上がりいただけます。 発熱剤の有効期間は5年です。
有効期間5年 保存期間(年)製造日より3.5 セット内容発熱剤、発熱溶液、外袋 種類発熱セット 主成分アルミニウム
1箱(24セット)
8,598 税込9,458
15日以内出荷

火を使わず水の添加で発熱する「ハイパワー化学発熱剤」誕生!セイロ蒸し、ワッパ飯等、温かくお客様に提供できます。 発熱量は19500cal/gで、発熱最高温度は98℃以下に制御され、小型で軽量ながら発熱量が得られます。 化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー。 水さえあれば発熱させることができますので店内はもちろん、屋外などで火や電気が使えない場合にも簡単に熱源を確保することができます。
1袋(200個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)
759 税込835
3日以内出荷

料理の演出に一役、蒸し料理に欠かせません。和・洋・中に使える卓上演出商品です。 エディックスーパーヒート(EDYCSUPERHEAT)化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー素材です。 安心安全に活用できる加熱材:アルミニウム粉末と生石灰粉末を主原料に食品添加物を添加しパワーアップされた、安心安全に使用出来る化学加熱材です。 発熱最高温度は、98℃以下に制御され、小型で軽量ながら高い発熱量が得られます。 水を添加するだけで、火を使わずに安全に加熱できます。 最高発熱温度98℃に制御。簡単な容器・素材での活用が可能です。 地球に優しく、炭酸ガスが発生しません。 基本加熱は蒸気の対流熱をご利用下さい。 密封型容器を利用すると高気圧化して加熱力がUPします。 パワーUPの添加剤は総て食品添加物。食品の加熱も安全です。
容量(g)10 寸法(縦×横)(mm)62.5×60 発熱量(kcal/h)19500
1袋(100個)
5,498 税込6,048
当日出荷

1パック(4個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷


パル・コーポレーションエディック スーパーヒート(個包装)
火を使わず水の添加で発熱する「ハイパワー化学発熱剤」誕生!セイロ蒸し、ワッパ飯等、温かくお客様に提供できます。 発熱量は約4,700J/gで、発熱最高温度は98℃以下に制御され、小型で軽量ながら発熱量が得られます。 化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー。 水さえあれば発熱させることができますので店内はもちろん、屋外などで火や電気が使えない場合にも簡単に熱源を確保することができます。
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エフピコチューパMUSU弁 角1用 発熱剤用水
発熱剤の使用が可能な容器。常温・チルド・冷凍の食品ができたての美味しさを再現。蒸気で加熱調理しますので、作りたての味を再現し、食品が冷めにくくなります。火を使用しない為、火事などの心配がありません。発熱剤の容量を変えることで、常温だけでなく今まで不可能だったチルド、冷凍の食材まで対応。
容量(mL)50 TKG品番9-0991-1501 TKG品番(2017)6-0877-0501
1パック(100個)
3,398 税込3,738
10日以内出荷

1セット(50g×200個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

発熱剤を使用し、火や電気のない場所でも少量の水さえあれば手軽にお湯を沸かすことができます。 紙製なので軽量で、折り畳んで保管ができ、スペースも取りません。災害時やアウトドアにも使うことができます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×60×148
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6300021051 ホットプラス用 専用発熱剤 HOTPLUS 動画あり
ホットプラス専用発熱剤です。 備蓄などの長期保存にも安心の” 真空包装” を採用しております。 5 年間の長期保存が可能です。
用途ホットプラス専用発熱材の補充に。食品の温め・湯沸かしに。 寸法(mm)125×85×10 有効期限(年)製造から5 最高温度(℃)約98 保管環境直射日光を避け、高温になる場所に保存しない。 標準使用水量(L)0.18 試験方法加速劣化試験、消防法危険物確認実験 使用可能回数1回使い捨て
1個
769 税込846
4日以内出荷

6300021050 マルチウォームバッグ発熱剤3個セット HOTPLUS 動画あり
ホットプラス「マルチウォームバッグ」は非常食、レトルト食品などの温めや カップ麺などの調理ができる、熱いお湯が沸かせるマルチバッグです。 ガス・電気不要です。水を入れるだけで、どこでもアツアツの食事ができます。食材や1.8Lまでの水を温められます。 一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。 消防や医療、防災などの有識者や危機管理のプロフェッショナルから、災害時におけるホットプラスの必要性、安全性、優れた性能が高く評価されています。
用途食品の温め・湯沸かしに。防災グッズやアウトドアグッズに。 寸法(mm)バック:360×320 容量(L)外袋:3.5、内袋:1.8 耐熱温度(℃)100 保管環境直射日光を避け、高温になる場所に保存しない 試験方法食品衛生法適合検査、材質試験(カドミウム・鉛)、溶出試験(重金属・蒸発残留物 他)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。 冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表生地に吸湿発熱効果があるボア生地を使用!。生地が水分や水蒸気を吸収し、熱に変換する事で電気を使わなくてもあったか!。静電気防止加工。表生地に吸湿発熱効果があるボア生地を使用。いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止
材質[表地]ポリエステル[中材]ウレタンフォーム[裏地]ポリエステル 質量(g)150 タイプシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×18
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火や電気を使わず、水だけで食材を温められる商品です。 缶詰・缶飲料・レトルト食品などを手軽に温められます。 軽量・コンパクトな為、持ち歩きしても邪魔になりません。 登山や釣り、サイクリング、キャンプなどのアウトドアだけでなく、災害時の備えにも。
材質発熱材:包装材(不織布)外装(アルミホイル)、加熱袋:PET(耐熱温度約137度)、発熱材:アルミニウム・酸化カルシウム
1個ほか
849 税込934
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●サイズ(W):221mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):83mm●材質:紙・ポリスチレン アズワン品番68-4711-81
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

仕様●サイズ(W):298mm●サイズ(D):205mm●サイズ(H):75mm●材質:紙・ポリスチレン アズワン品番68-4711-82
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

仕様●サイズ(W):197mm●サイズ(D):197mm●サイズ(H):73mm●材質:紙・ポリスチレン アズワン品番68-4711-80
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず硬化発熱が低いのが特徴です。
使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0 無色透明 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の性状第1種
1本(20cc)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め 電源AC100V コンセント付き 耐熱温度(℃)400 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材セラミック
1箱(50本)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発熱剤の使用が可能な容器。常温・チルド・冷凍の食品ができたての美味しさを再現。蒸気で加熱調理しますので、作りたての味を再現し、食品が冷めにくくなります。火を使用しない為、火事などの心配がありません。発熱剤の容量を変えることで、常温だけでなく今まで不可能だったチルド、冷凍の食材まで対応。
材質発泡ポリスチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×137×61 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0991-1201 TKG品番(2017)6-0877-0101
1パック(25個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 幅(mm)12 長さ(mm)330 基材
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。 塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。 塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。 土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。 ※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など 袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。 材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう 形状球状(約3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 幅×長さ(mm)10×330
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。 シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)12×330 砥材セラミック
1箱(50本)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エフピコチューパMUSU弁 角1用 透明蓋CP
発熱剤の使用が可能な容器。常温・チルド・冷凍の食品ができたての美味しさを再現。蒸気で加熱調理しますので、作りたての味を再現し、食品が冷めにくくなります。火を使用しない為、火事などの心配がありません。発熱剤の容量を変えることで、常温だけでなく今まで不可能だったチルド、冷凍の食材まで対応。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×128×22 耐熱温度(℃)110 TKG品番9-0991-1401 TKG品番(2017)6-0877-0301
1パック(25個)
939 税込1,033
3日以内出荷

エフピコチューパMUSU弁 角1用 中皿
発熱剤の使用が可能な容器。常温・チルド・冷凍の食品ができたての美味しさを再現。蒸気で加熱調理しますので、作りたての味を再現し、食品が冷めにくくなります。火を使用しない為、火事などの心配がありません。発熱剤の容量を変えることで、常温だけでなく今まで不可能だったチルド、冷凍の食材まで対応。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×142×45 耐熱温度(℃)110 TKG品番9-0991-1301 TKG品番(2017)6-0877-0201
1パック(25個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISOVG15 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 適合工具タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材セラミック
1箱(20本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニシノプラグは、伸びきってタイヤに残らないので走行中プラグ部分の収縮による離脱の危険性がありません。 部修材は未加硫ゴムで加硫接着剤と走行発熱で自然加硫され、タイヤと同体になります。
1箱(50本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
739 税込813
当日出荷

砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合EA163K、DA、PA、SA用 寸法(mm)幅10×長さ330 基材合織布 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど 接着剤R/R 主研磨剤の種類ZA
1セット(5本)
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 粒度60 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 軸径(Φmm)6 材質(軸)スチール(S45C) 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)