厚さ(cm)約0.13
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色緑
種別固形研磨剤
工程仕上げ磨き
適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材金属全般
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)210×70×15
RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカで20年以上の実績を持つ万能みがき剤”フリッツ”金属・プラスチック・塗装面の汚れ落し・艶出し・保護はこれ1本でOK!金属だけでなく、プラスチック、塗装面、メッキ処理にもご使用いただけます。もちろん他商品にありがちな、汚れは落ちるが手や皮膚が痛くなるような事もありません。
危険物の類別非危険物
日常の研ぎ直しからプロの切れ味まで革砥は包丁のメンテナンスまたは研ぎの最終工程として使用されます。
刃先を革砥にあてて擦ることで刃先を非常に細かく整え切れ味を向上させます。
包丁を研ぐということ:刃先の「修復」と「維持」という目的に応じて砥石、シャープニングスチール、シャープナー、革砥などのツールを使い分けます。
刃先の修復(シャープニング)刃先を鋭角に形成するために金属を除去します。
いくつかのタイプの砥石をステップごとに使い分けます。
荒研ぎ(荒い目の砥石を使用)中研ぎ(細かい目の砥石を使用)仕上げ(非常に細かい目の砥石を使用)刃先の維持(ストロッピング)メンテナンスやシャープニングの仕上げ工程で刃先を整える道具です。
刃先を整えることで、より滑らかで鋭い刃先をもたらします。
仕様●サイズ:長さ24.50×幅7.50×高さ3.00cm●重さ:0.22kg●材質:皮革
アズワン品番67-7133-15
1丁
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用
粒度#4000(最終超仕上用)
寸法(mm)185×62×15
研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
牛革製のシートです。アクセサリーやカスタマイズに
用途補修や造作に
材質本革(オイルレザー)
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)200
幅(mm)70
厚さ(mm)8.3
仕様乾湿両用
材質本体:スチール樹脂台:ABS
適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。
汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に
材質羊革
危険物の類別非危険物
包丁などの刃物表面の光沢・ツヤだしなどの最終作業に最適です。ステンレスなどの金属製品や、メッキ面にも使用できます。
用途刃物を研いだ後の、磨き・ツヤだし・最終仕上げ。
粒度8000相当
主成分酸化クロム、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水
適合材刃物
容量(cc)50
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。高硬度セラミック砥粒が、黒皮や難削材を少ない加圧で豪快に研削できます。
用途黒皮はがし・難削材の重研削。
材質セラミック
タイプ黒皮はがし用
直径×穴径(Φmm)100X15
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
硬質木材・金属・プラスチック等の加工に。柄ナシタイプ。薄型だから細部の作業もラクラクこなせ、単目なので細かい仕上げに向いています。研磨や刃砥ぎの他に両端部の目で皮・ゴム・プラスチック等の切り込みや切断も可能。
種別単目
ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたディスク型ブラシです。 金属の黒皮取り、アルミ・樹脂のサビ取り、コゲ取り、表面仕上に最適です。 下地を削らずに頑固な黒皮・錆・塗膜・汚れなどを除去できます。 ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散する事がない為、安全に作業を行う事が出来ます。
用途金属の黒皮取り、サビ取り、塗料剥し。
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、シリコンカーバイド。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥979
税込¥1,077
当日出荷
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。
黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。
厚さ(mm)13
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
RoHS指令(10物質対応)対応
鋸の目立て、刃物の研磨に適しています。ダイヤモンドを特殊な加工で鋼材に付着させたものです。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材料の切削、研磨に適しています。
用途ノコ刃の目立て、包丁・鎌・鋏の刃砥ぎ、皮・ゴムの切り込み
粒度180
長さ(mm)ダイヤ:90
仕様管理方法:目詰まりを起した場合は、水または石油をつけブラシ等で洗い落としてください
使用方法軽くおしあてて、水かオイルでダイヤモンドヤスリを軽く濡らして使用してください
呼び寸法(mm)100
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10.0
粒度120~320相当
硬度ミディアム
トラスコ品番382-7143
質量(g)95
穴径(Φmm)15/16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000]
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
1セット(5枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。
トラスコ品番206-9743
幅(mm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)90
最大幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。
トラスコ品番206-9742
材質セラミック砥材
形状円筒
幅(mm)50
粒度#36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
適合外径(Φmm)カートリッジ:90
外径(Φmm)95
最大幅(mm)50
内径(mm)セラミック砥材
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。
ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。
無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。
用途鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去
トラスコ品番836-1914
幅(mm)50
粒度12
質量(kg)1.08
砥材GC
内径(Φmm)75
最高使用周速度(m/s[m/min])45(2700)
外径(Φmm)95
仕上がり相当番手12~36
1セット(5個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。
サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。
フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。
安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。
研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。
弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。
面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
セット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)100
1セット(6枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス
厚さ(mm)6
砥材HZ24L BF
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)180
適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス
最高使用周速度(m/s)72
1箱(50枚)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材
厚さ(mm)6
砥材PA24M BF
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)180
適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材
最高使用周速度(m/s)72
1箱(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
極太のユニロン繊維に、砥粒をコーティングしています。目詰りがなく、最後まで均一に研磨します。表面のみ研磨し、深いキズが入りません。ハードタイプは黒皮取りにも可能で、長寿命です。
サイズ(mm)100×13×12
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード