チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
面取り角度(°)90
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
仕様皿小ねじ用
材質高速度鋼(SKH51)
19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に
これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。
材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
ドリル長(mm)有効:15
最高回転数(min-1[r.p.m])2500
角度(°)皿取:90
対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
皿取角度は90度です。
ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。
刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う
材質普通鋼
全長(mm)39
有効長(mm)15
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用
ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)32
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
刃先角度(°)90
適正回転数(回転/分)3000以下
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。
材質HSS
軸径(Φmm)6.35
刃数5
全長(mm)50
刃径(Φmm)10、12、16
表面処理TiNコーティング
面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15
面取角度90°
適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質コバルトハイス(SKH55)
表面処理TiNコーティング
適合被削材種非鉄金属
面取角度90°
切刃形状その他
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工
材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)3.0~7.2
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数7
面取角度90°
材質ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6
切刃形状その他
19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。テーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に
刃数3
先端角(°)90
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。
材質HSS(SKH51)
角度(°)90
公差(太径)+0.2~+0.6
角度公差±15°
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数3
表面処理ノンコーティング
面取角度90°
切刃形状3枚刃
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
切刃形状その他
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
皿取角度は90度です。
ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。
刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う
セット内容六角レンチ
材質ハイス鋼
全長(mm)87
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)15
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
材質メラミン
寸法(mm)180×160×37
色技
容量(mL)380
食器洗浄機〇
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質メラミン
寸法(mm)180×160×37
色小豆梨地
容量(mL)380
食器洗浄機〇
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。
セット内容六角レンチ
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
外径(Φmm)10
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
仕様ファインポリマー塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×225×31
1個
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
仕様ファインポリマー塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約237×237×32
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約227×227×25
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
材質スチール
内寸(mm)Φ208(底径:Φ200)×H25
品名・タイプタルト型・タルトストーン
EBM品番2658400
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
こびりつきにくいふっ素加工。
サイズ(cm)15
材質陶磁器
適合電子レンジ、オーブン、トースター
寸法(mm)全長275×幅150×60
質量(g)520
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工
組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ295mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット
長さ(mm)295
板厚(mm)19以上
取付壁面取付
仕上素地
材質アルミ二ウム
仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ595mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット
長さ(mm)595
板厚(mm)19以上
取付壁面取付
仕上素地
材質アルミ二ウム
仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ115mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット
長さ(mm)115
板厚(mm)19以上
取付壁面取付
仕上素地
材質アルミ二ウム
仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
23日以内出荷
鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上黒塗装
板厚(mm)3.2
穴径(Φmm)4.8
鉄製、ユニクロメッキの等辺アングルです。ビス穴は両面皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3
穴径(Φmm)4.8
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺のアングルです。ビス穴は両面皿加工されています。
用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法C(mm)32
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)5.2
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。
材質ハイス鋼
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
こんなお得な商品も!

NCスポッティングドリル 90°
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
精度h7
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)20
関連資料技術情報はこちら(75MB)
携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。
細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。
ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
適合アース渦巻香 レギュラーサイズ
種別蚊取線香
容量1個
シリーズアース渦巻香
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×265×29
適合害虫蚊成虫
アズワン品番64-1140-21
利用場所屋外
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。
アース渦巻香レギュラーサイズとジャンボサイズの両方を使用いただけます。皿の直径は約174mmです。
細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。
ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
用途(1)受皿についている2つのフックを上から押し下げ、フタを外してください。
(2)線香の一巻の先端に確実に点火し、受皿の中央部に置いてください。
(3)受皿にフタをして、パチッと音がするまでフックを下から押し上げて、受皿とフタを固定してください。
※風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
※線香皿は、吊り下げても置いても使用することが可能です。
キャンプ、ガーデニング、魚釣り、ハイキングなど、いろいろな場面にご使用いただけます。
適合アース渦巻香 レギュラーサイズとジャンボ
トラスコ品番818-4998
種別蚊取線香
容量1個
シリーズアース渦巻香
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×299×32
適合害虫蚊成虫
アズワン品番64-1140-06
利用場所屋外
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
材質アルミ
色(柄)陶器風茶
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×145×65
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。
材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)
先端角(°)118
面取り角度(°)90
軸の形状6.35六角軸
適合材スレンレス・鉄・非鉄金属
適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤
適正回転数(回転/分)2000以下
ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
用途固定や接合に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
穴数4個
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS
質量(g)218
定格DC30V2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金
耐電圧AC500V/1分間
表面処理3価クロメート、バレル研磨
直流抵抗303Ω
定格消費電力(W)1.9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~+40
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)
絶縁階級A種
定格電流(mA)79以下
通電率100%(連続定格)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ